スイッチ (5) ブランド: APEM価格: 10,000~50,000円すべて解除
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント 単極単投 SPST APEM 7日以内出荷
AVシリーズセキュリティ押しボタンスイッチAPEM のセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。この AV シリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。特長:IP54 環境保護 モメンタリスイッチ動作 機械的寿命: 100000 回この製品群には以下が含まれます。品番: ; 278-1133 278-1133 は16 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 278-1149 278-1149 は16 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0715 190-0715 は16 mmはんだ付け端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0906 179-0906 は19 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0912 179-0912 は19 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0721 190-0721 は19 mmはんだ付け端子の照光式押しボタンスイッチ(赤) 品番: ; 174-6381 174-6381 は22 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0899 179-0899 は22 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ
仕様 ●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:22.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:22.2mm●ボタン色:銀●定格電圧:24/48V dc●コンタクト定格電流:2 A @ 48 V dc●アクチュエータ形状:丸型●末端様式:ネジ●コード番号:179-0899 アズワン品番 65-7814-04
押しボタンブーツ 1袋 5個入 APEM 7日以内出荷
9600 シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチモメンタリプッシュボタンスイッチ 金めっきコンタクト オプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番 ; 103-5782 103-5782 を参照してください。
仕様 ●種類:ブーツ●併用可能製品:18000、9000、13000シリーズプッシュボタンスイッチ●色:黒●コード番号:119-3692 アズワン品番 65-7814-28
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入 APEM ¥ 40,980税込 ¥ 45,078
1セット(10個)
7日以内出荷
過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光
仕様 ●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:21.08 x 36.8mm●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1901 アズワン品番 65-7834-93
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入 APEM ¥ 40,980税込 ¥ 45,078
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1928 アズワン品番 65-7834-83
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入 APEM ¥ 48,980税込 ¥ 53,878
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1906 アズワン品番 65-7822-51
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 ページ: 1/ 3
制御機器 マルヤス電業 税込 ¥ 769 ¥ 699 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 7,918 ¥ 7,198 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 8,798 ¥ 7,998 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 9,898 ¥ 8,998 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 18,678 ¥ 16,980 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 6,048 ¥ 5,498 バスケットへ
フットスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 13,178 ¥ 11,980 バスケットへ