絞り込み
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- モノタロウ(19)
- IDEC(和泉電気)(1,337)
- マルヤス電業(1,099)
- RS PRO(705)
- SIEMENS(685)
- シュナイダーエレクトリック(463)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(381)
- 富士電機(362)
- パトライト(PATLITE)(255)
- omron(オムロン)(246)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
- Qlight(201)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(174)
- APEM(171)
- BULGIN(118)
- 日恵製作所(114)
- ミヤマ電器(107)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ピエゾブザーB2PBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)保護構造IP65(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応
メロディブザーB6MAシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)。ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm。保護構造:IP65(前面部)。End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業質量(g)約170(約130種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)保護構造IP65(前面部)消費電力(W)3以下電源電圧(V)12-24DC材質(キャップ)PC使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65材質(ボディ)PC音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)動作表示灯赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ66使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
電磁ブザーB2NBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm。・保護構造:IP30 ( 前面部 )保護構造IP30(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Mシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
音声ブザーB7VAシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供 外付けメモリを通してユーザが指定する音声/メロディの挿入が可能(外付けメモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 簡単な音源設定・ソフトウェアで音源ファイルリストに登録された音源をドラック&ドロップするだけで、簡単に指定のチャンネルおよび順序に設定でき、音源、再生回数、遅延時間などをモニタリングすることができます。材質前面カバー:ABS、ボディ:PC種類音源:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)保護構造IP65 (前面部、IEC 規格)電源電圧(V)DC12~24音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準)フォーマット形式SDカード:FAT32表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LEDRoHS指令(10物質対応)対応信号入力NPN/PNP入力互換性メモリーカードmicro SD (SDHC)対応ファイルオーディオファイル:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)
音声ブザーB7VAシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供・単一および繰り返し再生モードの設定が可能(内蔵型メモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 内蔵型/外付け型メモリモデルを提供・別途に設定が不要で、内蔵された警報音で使用可能な内蔵型メモリモデルとユーザが指定する音声およびメロディを挿入できる外付け型メモリモデルを提供します。材質前面カバー:ABS、ボディ:PC保護構造IP65 (前面部、IEC 規格)電源電圧(V)DC12~24音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準)表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LEDRoHS指令(10物質対応)対応信号入力NPN/PNP入力互換性
積層信号灯PT60Mシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥9,398~税込¥10,338~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,998~税込¥9,898~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Gシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)770±100mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯PT60Gシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,898~税込¥9,788~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)770±100
積層信号灯PT60Pシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥8,998~税込¥9,898~1個17日以内出荷誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100