絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(13)
  • TRUSCO(4)
  • IDEC(和泉電気)(848)
  • RS PRO(448)
  • SIEMENS(306)
  • omron(オムロン)(221)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(178)
  • 富士電機(164)
  • マルヤス電業(104)
  • APEM(102)
  • エスコ(92)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • BULGIN(87)
  • ミヤマ電器(84)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(81)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(50)
  • ARCOLECTRIC(45)
  • EAO(41)
  • ITW SWITCHES(38)
接点構成
  • 1a1b(1)
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(166)
  • 10,000-50,000円(64)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「タイ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
関連キーワード
  • タイマー
  • タイマー スイッチ
248件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KCF1PZ シュナイダーエレクトリックKCF1PZシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
質量(kg)0.075タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCF1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)
コントロールボックスXALシリーズ シュナイダーエレクトリックコントロールボックスXALシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)タイプ非常停止用押ボタンボックス保護構造IP65保護等級IP65
パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックパワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅多機能タイプ。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色
小型電子音警報器 ST21シリーズ シュナイダーエレクトリック小型電子音警報器 ST21シリーズシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ) シュナイダーエレクトリック中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調
LED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ170 LAL-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
Φ170、直付けタイプ、点滅 / 点灯、超高輝度LED使用。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。点滅速度を本体で簡単に調節できます。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)170高さ(mm)256引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色
LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
9,898税込10,888
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズシュナイダーエレクトリック
7,098税込7,808
1個
翌日出荷
2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
LEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ シュナイダーエレクトリックLEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から10日以内出荷
壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。
質量(kg)0.1赤 緑 青 黄 紫 水 白高さ(mm)47取付方式直付け外形寸法(mm)110 47段数1段消費電力(W)15引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70音色なし
LED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84質量(kg)0.28高さ(mm)149.5消費電力(W)3.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音) シュナイダーエレクトリック中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音)シュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
8音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続音圧レベル(dB)最大102 (1m前方)音声内容電子音:A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)B.発車ベル音(標準)C.警鐘音(標準)D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)E.非常ベル音(標準)F.非常ベル音(音程が高い)G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…) H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプ シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から10日以内出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98取付径(Φmm)64RoHS指令(10物質対応)対応音色
プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ シュナイダーエレクトリックプログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズシュナイダーエレクトリック
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
定格電圧(V)AC100~240タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式モデルスタンダードモデルメモリ容量(MB)【アプリケーション】32
積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ ブザー付 シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ ブザー付シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 ブザー付タイプは最大音量85dBです。 外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
仕様●表示灯:Φ40積層式●ブザー:付●段数:3●点灯●消費電力:2.8W●LOUGシリーズ:LOUG・LOMG・LOUGB・LOUGWBアズワン品番68-1903-71
積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LOUTシリーズ LOUTシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LOUTシリーズ LOUTシリーズシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。ブザー付タイプは最大音量85dBです。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応、グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯/消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LEUTシリーズ LEUTシリーズ シュナイダーエレクトリック積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LEUTシリーズ LEUTシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 3ノッチ 黒ZB4BJ3シュナイダーエレクトリック
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 3●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: ロングハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 45°●Better World 製品: あり●セレクタスイッチ用ヘッド、ZB4-B. Harmony XB4シリーズのセレクタスイッチ用ヘッド製品です。. ロングハンドル(黒)付きヘッド すべてのヘッドでボディ / 固定色(品番 ; 331-0142 331-0142 を参照)とコンタクトボディ(品番 ; 331-0158 331-0158 などを参照)が必要
Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB5シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB5シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB5●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●IEC、JIS. UL、CSA. キースイッチ. Schneiderキースイッチはキーの回転により手動操作できます。 スイッチにはさまざまなバージョンがあり、作業員が装置の電子制御に必要なコマンドやスイッチ位置をはっきりと視覚的に表示を確認できます。. キーは解除することも異なる位置でそのまま維持することもできます (スイッチタイプによる)。 仕様の詳細はメーカーのデータシートを参照してください。 モデルによっては、キーでスイッチを作動させた後、元のキー位置に戻るスプリングリターン機能が備わっています。
Schneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 3●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●ケースの色: 銀●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 45°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
カメラスイッチ Schneider Electric K1F027MLH 7 ネジ Harmony K シュナイダーエレクトリックカメラスイッチ Schneider Electric K1F027MLH 7 ネジ Harmony Kシュナイダーエレクトリック
11,000税込12,100
1個
5日以内出荷
仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり長さ(mm)45幅(mm)97寸法(mm)45×97×45シリーズHarmony K深さ(mm)45相数3特性K10産業用カムスイッチ. 定格熱電流: 10A 直径16 / 22 mmの固定穴 動作温度: -20 → +55 ℃ スローブレークコンタクト最大電圧(V)690 acポジション数7
Schneider Electric ロータリハンドル スイッチ遮断器用 赤 TeSys シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ロータリハンドル スイッチ遮断器用 赤 TeSysシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様ロックの数:1、Better World 製品:ありシリーズTeSysハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65併用可能製品スイッチ遮断器
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 燈ZB4BK1253 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 燈ZB4BK1253シュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様●ボタン色: 燈●イルミネーション: あり●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: ラッチ●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 90°●Better World 製品: あり●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. 照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、 Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. ; 特長と利点: 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD4 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セレクタスイッチヘッド 2ノッチ 黒ZB4BD4シュナイダーエレクトリック
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様●ボタン色: 黒●イルミネーション: なし●ノッチ数: 2●カットアウト直径: 22mm●アクチュエータタイプ: 標準ハンドル●スイッチ作動: スプリングリターン(左右から)●シリーズ: Harmony XB4●IP保護等級: IP66, IP67、 IP69●投角: 90°●Better World 認証: Green Premium●Schneider Electric セレクタスイッチヘッド Harmony ZB4 シリーズは、 XB4. Schneider Electric では、黒色のハンドルとさまざまな位置に対応した Harmony ZB4 シリーズスイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。Harmony ZB4 シリーズのスイッチヘッドには、さまざまな位置と操作タイプの製品もあります。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158 ZB4 スイッチヘッドについては ; 、 330-9041330-9041 、 ; 330-9057 330-9057 、 ; 330-9063 330-9063 、 ; 330-9085 330-9085 、 ; 330-9091 330-9091 、 ; 330-9108 330-9108 を参照してください。. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 CE マーキング IP69 、 IEC60529 及び IP69K 準拠の IP67 等級 NEMA 13 および NEMA 4X. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ スプリングリターン(中央へ) シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 3ノッチ キースイッチヘッド Harmony XB4シリーズ スプリングリターン(中央へ)シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 3●キータイプ: 455●スイッチ作動: スプリングリターン(中央へ)●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 45°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド ZB4シリーズ ラッチ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 2ノッチ キースイッチヘッド ZB4シリーズ ラッチシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: ZB4●カットアウト直径: 22mm●ノッチ数: 2●キータイプ: 455●スイッチ作動: ラッチ●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●投角: 90°●イルミネーション: なし●キー配列: 2●動作温度 Max: +70℃●機械的寿命: 1000000●Better World 製品: あり℃●Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 キースイッチヘッドは、 XB4 スイッチと併用します. Schneider Electric では、黒色ハンドルとさまざまな位置に対応する Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。丸型及びクロムめっき金属製で、耐久性が高く、セットアップが簡単、柔軟で堅牢な設計です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 色 ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158. 特長と利点:. 低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 規格に適合 IP67 、 IEC60529 、 IP69 、 IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4X IK06 は IEC 50102 に適合しています. アプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
Schneider Electric ロータリハンドル V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20用 赤 60mm KCD1 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ロータリハンドル V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20用 赤 60mm KCD1シュナイダーエレクトリック
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
仕様ロックの数:3長さ(mm)60シリーズKCD1ハンドル色RoHS指令(10物質対応)対応特性「 Vario 」シリーズのアイソレータスイッチに最適です. 開/閉型アイソレータスイッチのアクセサリ各種認証Better World 認証:Green PremiumIP等級IP65併用可能製品V02 → V2シリーズモータスタータ、VN12、VN20
コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PC シュナイダーエレクトリックコントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 PCシュナイダーエレクトリック
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Yellow PC Harmony XALK エンクロージャ - 1 穴 22 mm 径 Advanced Schneider Electric Harmony シリーズの XALKW0 制御ステーションエンクロージャは、危険な環境から非常停止用のプッシュボタンを離していただけます。XALKW01 は、照光式緊急停止ボタン用の空の黄色の制御ボックスで、優れた機能性と耐久性を実現できるように設計されています。ボックスにはボタン用の穴が 1 つあり、Harmony XB5 シリーズのプラスチック製ベゼル押しボタン、スイッチ、及びパイロットライトを使用しています。これらはフロントパネルで簡単に使用できます。エンクロージャは、弾力性のあるポリカーボネート素材から構成されています。この製品は、過酷な環境や危険な環境で化学腐食や有害物質からボタンを堅牢に保護します。このため、特に産業環境やサービス分野において、装置の劣化が発生する可能性のあるさまざまな用途に最適です。この制御ボックスは、顧客組み立て用です。Harmony シリーズの制御ステーション及びアクセサリは、それぞれのニーズを満たす幅広いソリューションを提供しています。この制御ステーションは、設置が簡単でコンパクトなサイズで、高いレベルの耐久性と耐薬品性を備えているため、運用効率が大幅に向上します。Harmony シリーズは、産業用途やインフラ用途に最適な組版カットアウトを柔軟に選択でき、このシリーズの製品は互いに互換性があります。 特長と利点 この制御ステーションは、強化された保護機能と合理化された設計により、非常停止制御システムを長時間スムーズに動作させます。 広い動作温度範囲 非常停止ボタンやスタート / ストップボタンに最適 プッシュボタンの保護機能が向上し、耐久性が向上 防塵性があり、IP66、IP67、IP69、IP69K の保護等級に適合する強力なジェット水流にも耐えることができます ケーブルエントリ:ケーブルエントリ用ノックアウト x 1、クランプ容量 14 mm / 2 ノックアウト、Pg 13 ケーブルグランド用、ISO M20、クランプ容量 12 mm プッシュボタン、マッシュルームヘッドオペレータ、凡例プレート、LED など、Harmony シリーズの他のアイテムと互換性があります 低負荷電気接点 制御ステーションエンクロージャは、どのような用途に使用されますか プッシュボタン及び制御ステーションエンクロージャは、過酷な環境でデバイスを確実に配置し、保護するように設計されています。産業用の場所や潜在的に危険な場所での使用に最適です。エンクロージャは、化学腐食、グリース、オイル、その他の有害な物質から押ボタンや制御ステーションを保護します。素材、色、スタイル(プラスチック、アルミ、ステンレススチールなど)をさまざまに選択できます。また、洗車、工場や倉庫、オートメーション、食品 / 飲料産業などのさまざまな用途にも使用できます。
仕様●シリーズ:Harmony XALK●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:PC●長さ:68mm●幅:53mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コード番号:188-9263アズワン品番65-7810-25
押しボタンスイッチ用キャップ シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ用キャップシュナイダーエレクトリック
899税込989
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型押ボタン用の赤色のプレーンキャップ( S-P )です
仕様●種類:プレーンキャップ●併用可能製品:ZB4FA0 及び ZB5FA0 押ボタン●シリーズ:ZB4●コード番号:185-3635アズワン品番65-7829-27
ホルダ シュナイダーエレクトリックホルダシュナイダーエレクトリック
509税込560
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など凡例ホルダ 40 x 50 mm は、埋込型ヘッド、凡例なしで取り付けられます
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3640アズワン品番65-7828-10
ホルダ シュナイダーエレクトリックホルダシュナイダーエレクトリック
639税込703
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など凡例ホルダ 40 x 60 mm は、埋込型ヘッド、凡例なしです
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3637アズワン品番65-7827-65
Harmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチ シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル 白 ラッチシュナイダーエレクトリック
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Schneider Electric セレクタ Harmony ZB4 照光式スイッチヘッドは、XB4 スイッチと併用します照光式ハンドルとさまざまな位置に対応する Schneider Electric では、Harmony ZB4 シリーズのキースイッチヘッドを取り揃えています。これらの製品は、耐久性に優れ、設定が簡単で、柔軟性と堅牢性に優れた丸型クロムめっき金属です。 各スイッチヘッドには、スナップ式のヘッドとボディを備える独創的なロックシステムが採用されていて、ヘッドを 1 本のねじで締め付けて、確実で簡単な取り付けを実現できます。メーカーでは、お客様のニーズに合わせて、さまざまな位置とオペレータタイプの Harmony ZB4 キースイッチヘッドを取り揃えています。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラーとコンタクトボディが必要です。これらはメーカーの製品カタログから入手できます。 カラー ; 331-0142 331-0142 コンタクトボディ ; 331-0158 331-0158特長と利点: 特長と利点:低負荷の電気接点 スクリュークランプ接続、プリント回路用ピン 不適切なロックシステム 柔軟性と堅牢性 動作温度: -40 ℃ ~ 70 ℃保護等級及び安全機能:IEC、UL、CSA 規格に適合 IP67、IEC60529、IP69、IP69K に準拠する IP66 NEMA 13 および NEMA 4Xアプリケーション - 次のような業界、インフラストラクチャ、およびサービス分野向けに設計されています。 自動車 システムパネルメーカーの制御 エネルギー配分 公共施設 ビル 空港
仕様●シリーズ:Harmony XB4●アクチュエータタイプ:標準ハンドル(白)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:330-9221アズワン品番65-7830-70
押しボタンスイッチ用キャップ シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ用キャップシュナイダーエレクトリック
749税込824
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など緑色のプレーンキャップ START は、埋込型プッシュボタン用です
仕様●種類:プレーンキャップ●併用可能製品:ZB4FA0 及び ZB5FA0 押ボタン●シリーズ:ZB4●コード番号:185-3632アズワン品番65-7828-03
ホルダ シュナイダーエレクトリックホルダシュナイダーエレクトリック
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など30 x 40 mm の凡例ホルダは、埋め込みヘッドの刻印に使用できます
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3532アズワン品番65-7829-25
Harmony 9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリックHarmony 9001Kシリーズ パイロットライトヘッド 赤 パネルマウント取付シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
30 mmプッシュボタンオペレータ - ヘビーデューティパイロットライト - タイプK危険区域で使用するためのヘビーデューティパイロットライト 用途のタイプに応じた標準パイロットライト、押してテストするパイロットライト、リモートテストパイロットライトULタイプ4
仕様●シリーズ:Harmony 9001K●カットアウト直径:30mm●照光色:赤●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:814-7295アズワン品番65-7842-07
信号灯 XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック信号灯 XVRシリーズシュナイダーエレクトリック
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスIICE、UR、ULSchneider XVR超高輝度LED信号灯Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
Harmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付 シュナイダーエレクトリックHarmony XB4シリーズ パイロットライトヘッド 緑 パネルマウント取付シュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズですSchneider Electric は、XB4 パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、固定コネクタ、スプリング Terminal、基板などがあります。用途XB4 シリーズは、汎用、ビル及びインフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に、機械及び制御パネル、化学産業、食品及び飲料、自動車、製紙工場、船舶用途、洗車などの用途があります。一体型LED、ネオン、又はLEDで構成された本体と組み合わせて使用するパイロットライトヘッドです。 選択したLEDブロックと同じ色のヘッドを使用する必要があります。 すべてのヘッドでボディ / 固定カラー(品番331-0142を参照)とコンタクトボディ(品番331-0158などを参照)が必要
仕様●シリーズ:Harmony XB4●カットアウト直径:22mm●照光色:緑●形状:丸型●材質:金属●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●実装タイプ:パネルマウント●コード番号:330-9451アズワン品番65-7845-01
信号灯 XVRシリーズ シュナイダーエレクトリック信号灯 XVRシリーズシュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、IEC 61140準拠クラスIICE、UR、ULSchneider XVR超高輝度LED信号灯Schneider XVR信号灯には可視性が向上する超高輝度LEDが搭載されており、4種類のスタイル及び4種類のカラーが用意されています。 これら信号灯の用途には産業の安全確保、車両、産業工程、製紙製造、建物などがあります。すばやく簡単に設置 超高輝度LED 低消費電力 IP66保護 赤色、オレンジ色、緑色、青色の装置を用意 RoHS対応(2022年10月現在) 長距離の信号用途に設計された回転ミラー信号灯
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:120mm●本体色:緑●ランプ含む:あり●シリーズ:XVR●コード番号:814-5108アズワン品番65-7352-04
シャッター シュナイダーエレクトリックシャッターシュナイダーエレクトリック
979税込1,077
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型ブランキングプラグ
仕様●種類:シャッター●併用可能製品:XB5F押しボタン, ZB5F押しボタン●シリーズ:ZB4●コード番号:185-3531アズワン品番65-7827-70
押しボタンスイッチ用キャップ シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ用キャップシュナイダーエレクトリック
729税込802
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型押ボタン用の白色プレーンキャップ(上矢印 Arrow )です
仕様●種類:プレーンキャップ●併用可能製品:ZB4FA0 及び ZB5FA0 押ボタン●シリーズ:ZB4●コード番号:185-3633アズワン品番65-7827-35
ホルダ シュナイダーエレクトリックホルダシュナイダーエレクトリック
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型ヘッドとブランク凡例を取り付けられる 30 x 50 mm の凡例ホルダです
仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:XB4押しボタン, XB5押しボタン●シリーズ:XB4●コード番号:185-3534アズワン品番65-7827-97
操作用スイッチ・ブザー・表示灯