絞り込み
ブランド
  • HITPOINT
  • モノタロウ(18)
  • IDEC(和泉電気)(626)
  • RS PRO(186)
  • 富士電機(178)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(175)
  • エスコ(165)
  • omron(オムロン)(134)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(124)
  • ミヤマ電器(93)
  • パトライト(PATLITE)(88)
  • マルヤス電業(49)
  • YIJIA(49)
  • オジデン(大阪自動電機)(45)
  • GB[制御機器](45)
  • タカハ機工(40)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 日恵製作所(36)
  • Aratas(旧:omron)(33)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(31)
  • シュナイダーエレクトリック(31)
価格
価格で絞り込む
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大音量LED付ブザー赤(12V)105dB HITPOINT

    大音量LED付ブザー赤(12V)105dB

    HITPOINT
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 大音量(105dB)のブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
    仕様トーン/パスルレート:Pulse 1.2Hz ±20%タイプ自励式定格DC12V 200mA本体寸法(mm)Φ54.3±0.5×41±0.2LED色赤色音色ピー(断続音)音量(dB)105(距離100cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC5~15実装タイプ取付用L字ステー付き(取り付け用ネジ穴径Φ5)
  • LED付ブザー青(12V)95dB 断続音 HITPOINT

    LED付ブザー青(12V)95dB 断続音

    HITPOINT
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
    仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色青色音色ピー(断続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
  • LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音 HITPOINT

    LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音

    HITPOINT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
    仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色赤色音色ピー(連続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
操作用スイッチ・ブザー・表示灯