絞り込み
ブランド
- INABA(因幡電機産業)
- モノタロウ(4)
- IDEC(和泉電気)(1,299)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(368)
- 富士電機(360)
- omron(オムロン)(246)
- Qlight(200)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(184)
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(182)
- RS PRO(155)
- パトライト(PATLITE)(149)
- エスコ(146)
- マルヤス電業(141)
- ミヤマ電器(102)
- シュナイダーエレクトリック(100)
- Aratas(旧:omron)(70)
- Panasonic(パナソニック)(66)
- タカハ機工(60)
- 日恵製作所(55)
- YIJIA(49)
- ブランドをもっと見る
特価

I/Oホッパー
INABA(因幡電機産業)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い 1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング 2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き 3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張 特定のIDを選別することも可能仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)質量(g)80電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給適合規格RoHS2、IP4X相当消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)主要材質ABSLED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個アンテナヘリカルアンテナ各種認証電波法認証:001-X00495無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m