絞り込み
接点構成
ブランド
- モノタロウ(18)
- IDEC(和泉電気)(1,337)
- マルヤス電業(1,099)
- RS PRO(704)
- SIEMENS(685)
- シュナイダーエレクトリック(463)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(377)
- 富士電機(362)
- パトライト(PATLITE)(255)
- omron(オムロン)(246)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(207)
- Qlight(201)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(188)
- オジデン(大阪自動電機)(183)
- エスコ(173)
- APEM(170)
- BULGIN(118)
- 日恵製作所(114)
- ミヤマ電器(106)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(82)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
![トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615919-251222-02.jpg)
トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷ON-ON のオルタネイトタイプ。 ナット、ワッシャが付属します。タイプトグルスイッチ動作特性ON-ON(オルタネイト)機能DPDT(双極双投)
長角形照光式押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷から11日以内出荷長角形照光式押ボタンスイッチ(UBシリーズ) フラックスの浸入をシャットアウト ロングストローク軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB操作部形状別売:長角12×17RoHS指令(10物質対応)対応
積層信号灯
パトライト(PATLITE)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から5日以内出荷フラッシュ表示灯 GL7 は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計。省スペース設置が可能な薄型ボディに、用途に応じた多彩なフラッシュパターンと、CAN 通信 / 電圧印加制御の選べる仕様を搭載。小型建機や屋外装置の状態表示に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
DK233
大日製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷堅牢な鉄ケースで過酷な使用にも耐える構造となっています。工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として、各種交流モータの。じか入れ始動用、ヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。【種類】露出形。【ボタン数】2 。【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)。【極数(P)】3 。【定格電流(A)】15。【定格電圧(V)】AC220 。【材質】鋼板製。【保護等級】IP40 。【開閉寿命】25万回以上(諸条件はJISC8201-4-1に準拠) 。【許容周囲温度(℃)】-10~+50。【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気。【塗装色】マンセル5Y7/1。【適合規格】電気用品安全法に適合 。【注意】インチング動作には使用しないこと用途電動機の始動停止の手動制御用保護構造IP40ボタン数2取付け方法露出極数(P)3準拠規格電気用品安全法過負荷保護有定格使用電圧(V)AC220定格使用電流(A)15種類露出形定格電流(A)15材質(ケース)鋼板使用周囲温度(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
メガネ銘板(押ボタン/セレクトスイッチ)
アイマーク¥499税込¥5491枚当日出荷裏面が、白地塗装された透明アクリルに文字を裏彫りしているため、文字が消えにくくなっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。トラスコ品番438-4563材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2文字色黒縦(mm)40横(mm)30表示内容自動 手動穴径(mm)22.5
APEM ロッカースイッチ DPST イルミネーション:あり MR210R5LBG
APEM¥289税込¥3181個当日出荷UL、CSA、VDE、SEMKO、DEMKO、NEMKO、FIMKO.2極丸型ロッカースイッチ.APEMのMRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極丸型ロッカースイッチです。赤/緑のライト又はプレーンな黒を選択できるため、この円形スイッチは、さまざまな用途に適しています。直径20mmの切抜きを作成した後は、取り付けは簡単です。丸型ロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけでしっかりと固定されます。MRシリーズの円形ロッカースイッチは、クラスII機器用途に適しています。特長と利点UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジングI/Oマーキング安全なスナップインパネル取り付け業界標準20mmのパネル切抜き接続:4.8x0.8mmクイックコネクト端子人間工学に基づく曲線アクチュエータDPSTのオン/オフスイッチ構成クラスIIの製品に最適ロッカースイッチの代表的な用途ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。電気パネルセキュリティ機器エアコンユニット、ファン、暖房製品家庭用電化製品、コーヒーマシン、ケトル電源よくある質問:円形ロッカースイッチの接続は簡単ですか?はい。ロッカースイッチには4.8x0.8mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。品番:468-5380468-5380:I/Oロッカーマーク付き赤色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5374468-5374:I/Oロッカーマーク付き緑色照光式DPSTラッチスイッチ品番:468-5396468-5396:ロッカーマークなし黒色非照光式DPSTラッチスイッチ仕様●イルミネーション:あり●末端様式:はんだ接点構成DPSTボタン色緑動作特性On-Off定格電圧 AC V125/250RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85カットアウト直径(Φmm)パネル:20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12
ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE6定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状タブ#187 TAB(t=0.8)定格電流(A)(最大)6/4(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)6保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:・- ブランク
RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子
RS PRO¥779税込¥8571個当日出荷仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ材質(コンタクト)銀めっき黄銅接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35アクチュエータ長さ(mm)20実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)4
RS Pro ネオンインジケータランプ
RS PRO(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷仕様T1 1/4 (4mm) サブミニチュアネオンランプ. 機器への直接配線用のサブミニチュアネオンランプ。 適切な直列抵抗を使用する必要あり長さ(mm)37定格電圧(V)100/120/220/250発光色クリア寿命20000h定格電流(mA)0.25RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ4mm電球ベースワイヤ端子
ロッカースイッチ RS Pro 緑
RS PRO¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様CSA、VDE、UR、RSミニチュア照光式ロッカースイッチ、ミニチュアSPST照光式ロッカースイッチ、赤/緑 パネル切抜き19.2×13mm、4.8mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き極数単極アクチュエータの種類長方形定格電圧(V)AC125、AC250接点構成SPST端子形状クイックコネクト端子ボタン色緑動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン端末仕様クイックコネクト照明あり接触抵抗(mΩ)50材質(コンタクト)銀RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10カットアウト幅(mm)(パネル)13カットアウト高さ(mm)(パネル)19.2投数単投
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥12,980~税込¥14,278~1台ほか当日出荷から16日以内出荷種別積層信号灯材質PC型式LR取付方式直付け適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A配線接続方法キャプタイヤ仕様外径(Φmm)70定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3対応NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m取付方向正方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2ボディーカラーオフホワイト音圧感度(dB)90待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]色(グローブ)カラー音量調節可(2段階)
差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から32日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)使用温度範囲(℃)‐10~+70端子形状タブ耐電圧AC2.0kV(1分間以上)接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
電池式警告灯高輝度 ブザー付
日恵製作所¥16,980税込¥18,6781台当日出荷パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。寸法(Φ×高さH)(mm)118×157寸法(Φmm)118機能ブザー付電池単1電池×2本(別売)動作モード回転モード/点滅モード
押ボタンスイッチ DS-665
ミヤマ電器(3件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷種類非照光式ボタン色クリーム動作方式オルタネイト動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)1.6接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量1A125V.AC 1A30V.DC 0.2A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュシルエットスイッチ LBWシリーズ 表示灯
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷形状丸保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24光源LED取付穴径(Φmm)22.3
トグルスイッチ ATEシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥489~税込¥538~1個当日出荷から102日以内出荷高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。 丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。 微小電流用。接触部に金メッキを施してありますので微小電流領域での使用に最適です。 プリント基板専用。端子ピッチは全てインチサイズ(2.54mm)。 操作性の向上。独立した節度機構により、軽快な操作フィーリングを実現。 UL規格認定品です。(ATE-J タイプを除く。)使用温度範囲(℃)-20~+85定格最大:AC・DC60V 50mA 0.4VA AC、DC最小:AC・DC20mV 1μAブラケットなし絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC250 1分間
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形
IDEC(和泉電気)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から31日以内出荷形状長角取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
Φ22 HWシリーズ セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷保護構造IP65接点構成2a端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ照光色黒
15A/3P三相 押ボタン開閉器
エスコ(1件のレビュー)¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷保護構造IP30ボタン数2取付け方法露出準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及び ヒューズ組みユニット)、電気用品安全法適合電動機(kW)200/220V:2.2kW最大、400/440V:2.2kW定格使用電圧(V)220/440定格使用電流(A)15エスコ品番EA940DF-56種類露出形材質(ケース)プラスチック定格容量(kW)3.7/3.7定格通電電流(A)15ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)極数(P)3(三相)
AC/DC24V LED表示灯(赤)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷エスコ品番EA940DB-91形状丸定格電圧(V)AC/DC24発光色赤光源LED取付穴径(Φmm)22.3/25.5
UCSQシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から46日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥229税込¥2521個当日出荷適合本体UB2フランジ有り用色黒(枠)タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリアRoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)
IDEC(和泉電気)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ22 XWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5端子形状ねじ端子ボタン色ブライト系赤定格絶縁電圧(V)250動作方式プッシュロックプルorターンリセット保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上接点材質銀に金・クロスバー接点短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)900操作方式非常停止用押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)30、125、250ボタンサイズ(mm)Φ40(大形)ボタン仕様ボタン使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)条件付短絡電流(A)1000耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 45°3ノッチ (緑)
IDEC(和泉電気)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から31日以内出荷ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ SEMI緊急遮断用(EMO)スイッチ
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から31日以内出荷仕様●接点構造:接点分離形色赤保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子動作方式プッシュロックターンリセット照光種別非照光式取付穴径(Φmm)22外観Φ40ボタン操作方式非常停止用押ボタンスイッチ





![基板用トグルスイッチ3P(スリム) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68620487-251222-02.jpg)
![トグルスイッチ2回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615919-251222-02.jpg)