絞り込み
ブランド
  • HY Electronic Corp
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,142)
  • RS PRO(8,314)
  • Panasonic(パナソニック)(5,083)
  • VISHAY(4,731)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,276)
  • MICROCHIP(1,891)
  • onsemi(1,874)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,804)
  • BOURNS(1,769)
  • AMPHENOL(1,708)
  • SAMTEC(1,632)
  • MURATA(村田製作所)(1,277)
  • 日本モレックス(molex)(1,197)
  • シュナイダーエレクトリック(1,190)
  • STMicro(1,088)
  • KOA(1,047)
  • ARCOL(OHMITE)(1,030)
  • HAMMOND(881)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBU HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBU

    HY Electronic Corp
    929税込1,022
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    種別チューブ式構成シングルピン数(ピン)4動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージGBU実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC

    HY Electronic Corp
    31,980税込35,178
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin BR-8 HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin BR-8

    HY Electronic Corp
    3,298税込3,628
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)19.6幅(mm)19.6構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージBR-8実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)10ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)175ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, スルーホール HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, スルーホール

    HY Electronic Corp
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    種別チューブ式構成コモンカソードピン数(ピン)3実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数2ピーク逆繰返し電圧(V)100
  • HY Electronic Corp TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12V, SMBJ7.0CA HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 12V, SMBJ7.0CA

    HY Electronic Corp
    39,980税込43,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    TVSダイオードSMT双方向600 W、SMBJシリーズ、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited製の双方向SMBJシリーズは、表面実装(SMT)の過渡電圧サプレッサです。電気回路におけるサージ保護機能を備えており、5 ns未満の高速な応答時間を備えています。極性: 双方向 プラスチック材質: UL94V-0認定 パッケージ: SMT 逆電圧範囲: 5 → 170 V 消費電力量: 600 W
    仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 12V最小ブレークダウン電圧 = 7.78V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 7Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 50A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm最大逆漏れ電流 = 200μARoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 500mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 500mV

    HY Electronic Corp
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
    仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 3Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 500mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100ARoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 950mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 950mV

    HY Electronic Corp
    47,980税込52,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 200V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 950mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited は、さまざまなガラス不動態化表面実装ダイオードを取り揃えています。 こうしたダイオードは、超高速スイッチング時間、高電流容量、低順方向電圧降下のために優れた生産性を発揮します。 各製品は、順電流が3 A以下の範囲で逆電圧が100~600 Vとなっています。. 低い逆漏洩電流 ケースプラスチック材質: UL94V-0難燃性等級 極性: カソード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 950mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 950mV

    HY Electronic Corp
    52,980税込58,278
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 950mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited は、さまざまなガラス不動態化表面実装ダイオードを取り揃えています。 こうしたダイオードは、超高速スイッチング時間、高電流容量、低順方向電圧降下のために優れた生産性を発揮します。 各製品は、順電流が3 A以下の範囲で逆電圧が100~600 Vとなっています。. 低い逆漏洩電流 ケースプラスチック材質: UL94V-0難燃性等級 極性: カソード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.7V

    HY Electronic Corp
    49,980税込54,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited は、さまざまなガラス不動態化表面実装ダイオードを取り揃えています。 こうしたダイオードは、超高速スイッチング時間、高電流容量、低順方向電圧降下のために優れた生産性を発揮します。 各製品は、順電流が3 A以下の範囲で逆電圧が100~600 Vとなっています。. 低い逆漏洩電流 ケースプラスチック材質: UL94V-0難燃性等級 極性: カソード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.3V

    HY Electronic Corp
    47,980税込52,778
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.3V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 35ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。超高速回復整流器 - 表面実装、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronic (Cayman) Limited は、さまざまなガラス不動態化表面実装ダイオードを取り揃えています。 こうしたダイオードは、超高速スイッチング時間、高電流容量、低順方向電圧降下のために優れた生産性を発揮します。 各製品は、順電流が3 A以下の範囲で逆電圧が100~600 Vとなっています。. 低い逆漏洩電流 ケースプラスチック材質: UL94V-0難燃性等級 極性: カソード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 汎用 整流ダイオード, 1A, 1000V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V

    HY Electronic Corp
    39,980税込43,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。標準回復整流器、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronics (Cayman) ltd 製のプラスチックシリコン整流器は、逆電圧が400~1000 V (@ 1~6 A)で変動する傾向があり、JEDEC又は表面実装パッケージで提供されています。 この整流器は、低電圧降下、低逆漏洩電流を特長とし、高電流パワーを生み出します。. 拡散接合 極性: カラーバンドでカソードを表示 表面実装(SMAバージョンのみ)及びスルーホール(JEDEC)の用途に最適 JEDEC / SMTパッケージ: 成形プラスチック材質はUL94V-0認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキー 950mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 100V スルーホール, 3-Pin TO-220 ショットキー 950mV

    HY Electronic Corp
    4,298税込4,728
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220。最大連続 順方向電流 = 20A。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = コモンカソード。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 950mV。1チップ当たりのエレメント数 = 2。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。ショットキーバリア整流ダイオード - MBRシリーズ. HY Electronic (Cayman) LimitedのシリコンMBRシリーズのショットキーダイオードの逆電圧範囲は、100~200 Vです。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電流降下が低く、TO220AB、TO220AC、ITO220AB、及びITO220ACパッケージに収められています。 高速スイッチングショットキー整流器は、還流、高周波インバータ、極性保護に使用されます。. トランジェント保護用ガードリング 高電流、高サージ電流耐量 低電力損失 プラスチック材質はUL94V-0認定 極性: デバイスにマーキング 取り付け: 任意の位置 成形プラスチックケース: TO220AB : ; 923-5482 923-5482 、 ; 923-5488 923-5488 、 ; 923-5491 923-5491 、 ; 923-5494 923-5494 ITO220AB : ; 923-5501 923-5501 、 ; 923-5505 923-5505 、 ; 923-5508 923-5508 TO220AC : ; 923-5498 923-5498 ITO220AC : ; 923-5514 923-5514
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.1V

    HY Electronic Corp
    45,980税込50,578
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = 汎用。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1.1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。標準回復整流器、HY Electronic (Cayman) Limited. HY Electronics (Cayman) ltd 製のプラスチックシリコン整流器は、逆電圧が400~1000 V (@ 1~6 A)で変動する傾向があり、JEDEC又は表面実装パッケージで提供されています。 この整流器は、低電圧降下、低逆漏洩電流を特長とし、高電流パワーを生み出します。. 拡散接合 極性: カラーバンドでカソードを表示 表面実装(SMAバージョンのみ)及びスルーホール(JEDEC)の用途に最適 JEDEC / SMTパッケージ: 成形プラスチック材質はUL94V-0認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV

    HY Electronic Corp
    5,298税込5,828
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-41。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 900mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。直径 = 2.72mm。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25A。ショットキーバリア整流ダイオード - 1N58シリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited は、1 A及び2 Aの順方向電流定格のショットキーダイオードを提供しています。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電圧降下が低く、JEDEC DO-41又はDO-27パッケージに収められています。 このショットキー整流器は、高周波インバータ、極性保護、還流など、高速スイッチングが求められる用途に使用できます。. 構造: エピタキシャル 金属: ガードリング付き半導体ジャンクション プラスチック素材: UL94V-0 極性: カラーバンドでカソードを表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 750mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 750mV

    HY Electronic Corp
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 750mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 500mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 3A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキー 500mV

    HY Electronic Corp
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 3A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー 700mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー 700mV

    HY Electronic Corp
    2,598税込2,858
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 700mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー 500mV HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー 500mV

    HY Electronic Corp
    49,980税込54,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 500mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 40A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510W HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC3510W

    HY Electronic Corp
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2506W HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2506W

    HY Electronic Corp
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 29 x 29 x 11.23mm。高さ = 11.23mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2510 HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 1000V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2510

    HY Electronic Corp
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー

    HY Electronic Corp
    2,698税込2,968
    1袋(125個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー

    HY Electronic Corp
    2,498税込2,748
    1袋(125個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大連続 順方向電流 = 2A。ピーク逆繰返し電圧 = 40V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A。ショットキーバリア整流ダイオード - SSシリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited SSファミリの表面実装ショットキーバリア整流器です。 これらの製品は、SMA、SMB、SMC設計でパッケージ化されています。 逆電圧の範囲は20 ~ 100 Vで、順電流の範囲は1 ~ 5 Aです。 用途には、還流、インバータ、及び極性保護があります。. ガード付き金属半導体ジャンクション エピタキシャル構造 低順方向電圧降下 成形プラスチックケース(プラスチックの難燃性等級: UL 94V-0) 極性: カソードバンドで表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2506 HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2506

    HY Electronic Corp
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 29 x 29 x 8.5mm, GBPC3506W HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 29 x 29 x 8.5mm, GBPC3506W

    HY Electronic Corp
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 35A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A。動作温度 Max = 150 ℃。動作温度 Min = -50 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 5μA。寸法 = 29 x 29 x 8.5mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HY Electronic Corp 単方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB) HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 単方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    HY Electronic Corp
    55,980税込61,578
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    構成シングルピン数(ピン)2動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピークパルスパワー消費(W)600
  • HY Electronic Corp 双方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB) HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 双方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    HY Electronic Corp
    39,980税込43,978
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    ピン数(ピン)2動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1ピークパルスパワー消費(W)600
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin SOIC HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin SOIC

    HY Electronic Corp
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ブリッジ整流器 - MBシリーズ. ガラス不動態化MBシリーズは、表面実装整流器です。600 V / 1000 VRRMで0.8 A / 1 Aのタイプがあります。 HY Electronic (Cayman) Limited のこのブリッジ整流器は、ACをDCに変換し、基板(PCB)用途に使用されます。 リードはスズめっき銅で、ブリッジ整流器の定格は1000 PRVとなっています。長さ(mm)4.95構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージSOIC実装タイプ表面実装ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)35ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBL HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBL

    HY Electronic Corp
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    長さ(mm)19.5幅(mm)6.5構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBL実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)4ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)125ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBL HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBL

    HY Electronic Corp
    929税込1,022
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    種別チューブ式長さ(mm)20.3構成シングルピン数(ピン)4動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージGBL実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)4ピーク逆電流(μA)5ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBP

    HY Electronic Corp
    2,798税込3,078
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージKBP実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBP HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBP

    HY Electronic Corp
    779税込857
    1セット(25個)
    翌々日出荷
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin D3K HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin D3K

    HY Electronic Corp
    999税込1,099
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    種別チューブ式長さ(mm)14.1構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージD3K実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)500ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin 2GBJ HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin 2GBJ

    HY Electronic Corp
    669税込736
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    種別チューブ式長さ(mm)20.6構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ2GBJ実装タイプスルーホールピーク平均順方向電流(A)2ピーク逆電流(mA)1ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W

    HY Electronic Corp
    2,398税込2,638
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPC-W実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC

    HY Electronic Corp
    4,198税込4,618
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin DBS HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin DBS

    HY Electronic Corp
    2,798税込3,078
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)8.8高さ(mm)3.4構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージDBS実装タイプ表面実装ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク逆電流(μA)500テクノロジーシリコンジャンクションピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC W HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC W

    HY Electronic Corp
    6,998税込7,698
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC W実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBU

    HY Electronic Corp
    2,498税込2,748
    1袋(20個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)23.7構成シングルピン数(ピン)4パッケージKBU実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJ HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBJ

    HY Electronic Corp
    1,098税込1,208
    1セット(15個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
電子部品(オンボード)