絞り込み
ブランド
- Otto
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,513)
- RS PRO(2,826)
- VISHAY(1,638)
- AMPHENOL(912)
- 日本モレックス(molex)(684)
- ハーティング(647)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(631)
- BOURNS(575)
- ニチコン(564)
- シュナイダーエレクトリック(546)
- 東芝(520)
- SAMTEC(514)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(450)
- ARCOLECTRIC(419)
- DiodesZetex(409)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- 廣杉計器(386)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

ペンダントスイッチ Otto SPST 10 A
Otto¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●コンタクト定格電流:10 A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:28V dc●Otto U2ペンダントスイッチ. このリモートハンドヘルドプッシュボタンのハウジングは、耐久性の高い黒色のナイロン製です。 このスイッチは単極の常時開コンタクトを備え、定格は28 V dc (抵抗)で5 Aです。RoHS指令(10物質対応)対応
ペンダントスイッチグリップ Otto
Otto¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様ターミナルタイプ:1.5インチねじ●コンタクト材質:ガラス繊維強化ポリプロピレン●OTTO G3大型機器 / マテハン用グリップ. OTTOの頑丈な射出成形グリップでは、さまざざなスイッチを装備することができます。 OTTOのHTWシリーズ押しボタンスイッチ(代表品番 ; 7373765 7373765 を参照)やTシリーズトグルスイッチ(品番 ; 512900 512900 を参照)などのホール効果及び電気機械スイッチを含む、ほぼすべてのOTTOスイッチをグリップで使用できます。. 長時間の使用に対応する人間工学に基づいた設計 左手用又は右手用を選択可能 ハード及びソフトグリップタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980