絞り込み
ブランド
- ITW
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,119)
- RS PRO(8,282)
- Panasonic(パナソニック)(5,081)
- VISHAY(4,743)
- YAGEO(2,636)
- KEMET(2,271)
- MICROCHIP(1,899)
- onsemi(1,869)
- WURTH ELEKTRONIK(1,804)
- BOURNS(1,773)
- AMPHENOL(1,698)
- SAMTEC(1,637)
- MURATA(村田製作所)(1,276)
- 日本モレックス(molex)(1,196)
- シュナイダーエレクトリック(1,180)
- STMicro(1,085)
- KOA(1,048)
- ARCOL(OHMITE)(1,027)
- HAMMOND(868)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

ITW プッシュボタンスイッチ Off-On パネルマウント
ITW¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様スイッチの動作:Off-On●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO / NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:10.1 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●ターミナルタイプ:はんだタブ●これらのスイッチはポジティブブレークタイプではないため、非常停止用途には使用しないでください。記載されているアクセサリはITW製品ではありません。最適なウェッジベースランプ: ; 106-357 106-357 、 ; 655-9637 655-9637 、 ; 655-9665 655-9665 。. IP67耐衝撃性押ボタンスイッチ. ITWの76-94シリーズは、過酷な環境用途に幅広く対応できるように設計されています。例:. 軍事環境 過酷な産業用 破壊防止要件 採掘産業 石油化学 プロセス制御 マテハン. 特長と利点. 3種類のスタイル: 押しボタン、ロータリ、パネルランプ 押しボタン: 4種のボタンスタイルと3色のカラーオプション、はんだ付け / ファストン端子を標準装備 ロータリ: 単極、2ポジション、スナップアクションスイッチ、黒のアクチュエータに緑又は赤のスポットインジケータ インジケータタイプ: 赤、緑、又は橙のレンズ IP67等級のパネルシール、構造、使用素材により、高さ40 cmから落とした約5 kgの質量の衝撃(20 J)に対する耐性 (IP67 - 完全な防塵性、深さ15 cm → 1 mの一時的な浸漬に対する耐性。テスト時間: 30分) ベゼル及びアクチュエータはスパークを起こさない亜鉛合金製 防爆素材を使用RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980