絞り込み
ブランド
  • Storm
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,119)
  • RS PRO(8,282)
  • Panasonic(パナソニック)(5,081)
  • VISHAY(4,743)
  • YAGEO(2,636)
  • KEMET(2,271)
  • MICROCHIP(1,899)
  • onsemi(1,869)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,804)
  • BOURNS(1,773)
  • AMPHENOL(1,698)
  • SAMTEC(1,637)
  • MURATA(村田製作所)(1,276)
  • 日本モレックス(molex)(1,196)
  • シュナイダーエレクトリック(1,180)
  • STMicro(1,085)
  • KOA(1,048)
  • ARCOL(OHMITE)(1,027)
  • HAMMOND(868)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Storm キーパッド 4 x 4 Storm

    Storm キーパッド 4 x 4

    Storm
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
  • Storm キーパッド 4 x 3 Storm

    Storm キーパッド 4 x 3

    Storm
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm キーパッド 4 x 1 Storm

    Storm キーパッド 4 x 1

    Storm
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm キーパッド 3 x 4 Storm

    Storm キーパッド 3 x 4

    Storm(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm キーパッド 1 x 4 Storm

    Storm キーパッド 1 x 4

    Storm
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm  キーパッドバックボックス Storm

    Storm キーパッドバックボックス

    Storm
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バックボックス併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
  • Storm  キーパッド銘板シート Storm

    Storm キーパッド銘板シート

    Storm
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
  • Storm  キーパッドインタフェースケーブル Storm

    Storm キーパッドインタフェースケーブル

    Storm
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:USBケーブル併用可能製品:エンコーダStorm USB 2.0キーパッドエンコーダ. Storm-InterfaceのUSB 2.0キーパッドエンコーダ。 4、12、16キーの電卓配列と電話番号配列を含む、ほとんどのStormキーパッド及びキー配列に適合。 Storm製品シリーズ700、720、1000、2000、3000、GFX、及びPLXに最適。 出力コードテーブルは、www.storm-interface.comから無料でダウンロードできるUSB構成ユーティリティを使用してカスタマイズすることができます。 450iバージョンは、電源を内蔵しており、必要に応じてキーパッド照明の色と輝度を調整することができます。 また、450iは、キーが押されたことの確認やステータス信号のためのピエゾサウンダも備えています。. USB Mini-Bソケット経由の接続 動作電圧: 5 V +/-5 % (USB) 動作電流: 20 mA (照明電流を含む) 汎用キーボード(HID)デバイス - 追加ドライバは不要 互換性のあるキーパッドの背面に簡単に取り付け可能 出荷時に標準の数値データ入力用に設定されています。 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ 湿度: 10 → 90 %、結露なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Storm  キーパッドプライバシーシュラウド Storm

    Storm キーパッドプライバシーシュラウド

    Storm
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:プライバシーシールド併用可能製品:Storm AVXシリーズ及びすべてのStorm Kシリーズ、12キーのキーパッド1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
  • Storm  キーパッドキャップ Storm

    Storm キーパッドキャップ

    Storm
    1,898税込2,088
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:キー上部併用可能製品:1000シリーズキャップ色:金属1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
電子部品(オンボード)