絞り込み
ブランド
- TAEJIN Technology
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,136)
- RS PRO(8,317)
- Panasonic(パナソニック)(5,084)
- VISHAY(4,732)
- YAGEO(2,639)
- KEMET(2,276)
- MICROCHIP(1,892)
- onsemi(1,875)
- WURTH ELEKTRONIK(1,804)
- BOURNS(1,769)
- AMPHENOL(1,709)
- SAMTEC(1,633)
- MURATA(村田製作所)(1,275)
- 日本モレックス(molex)(1,196)
- シュナイダーエレクトリック(1,189)
- STMicro(1,089)
- KOA(1,051)
- ARCOL(OHMITE)(1,030)
- HAMMOND(886)
- ブランドをもっと見る
特価

デュアルコンパレータ
TAEJIN Technology(1件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷仕様●回路数:2●用途:-●電源電圧範囲[V]:±17、34V●回路電流[A]:-●入力オフ電圧[V]:2mV●入力バイアス電流[A]:`-25nA●入力電圧範囲[V]:`-0.3~34V●応答時間:-●動作温度:0~70℃●パッケージ:8 DIP●回路数:2アズワン品番68-2206-89
クワッドオペアンプ
TAEJIN Technology¥89税込¥981個当日出荷仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-16●回路数:-●最低動作電圧:2V●最大動作電圧:30V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~36V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:-●スルーレート:-●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-10mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-79
オーディオパワーアンプ
TAEJIN Technology¥63税込¥691個当日出荷低電圧オーディオパワーアンプ LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。 入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。 ・最小限の外付け部品 ・4~12Vの幅広い電圧をサポート ・自己消費電流はわずか4mA(typ) ・ESD保護機能を搭載 ・グランドリファレンス入力 ・セルフセンタリング出力静止電圧利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8
オペアンプ
TAEJIN Technology¥69税込¥761個5日以内出荷仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:-●最低動作電圧:5V●最大動作電圧:40V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~45V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:700kHz●スルーレート:0.7V/μs●入力オフセット電圧:9mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-500nA●出力電流:`-50mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-75
マイクロモニターIC
TAEJIN Technology¥129税込¥1421個3日以内出荷高性能なマイコン監視用のIC DS1232はリセットIC、ウォッチドッグタイマ、外部リセットの機能を備えたマイコン監視用のICです。マイコンの電源、ソフトウェアの実行、外部からのオーバーライドという3つの重要な状態を監視します。 まず、高精度な温度補償リファレンスとコンパレータ回路でVCCの状態を監視します。 許容範囲外の状態が発生すると、パワーフェイル信号が生成され、強制的にリセットをアクティブにします。 VCCが許容範囲内の状態に戻ると、電源とプロセッサが安定するように、リセット信号を最低250msの間アクティブを保持します。 2つ目の機能は、プッシュボタンリセット制御です。 DS1232はプッシュボタン入力をデバウンスし、最小250msのアクティブリセットパルス幅を保証します。 3つ目の機能は、ウォッチドッグタイマです。 DS1232は内部タイマを持ち、タイムアウト前にストローブ入力がLowに駆動されない場合、リセット信号を強制的にアクティブにします。用途以下の用途で使用することができます。 ・制御不能になったマイコンを停止させ、再起動 ・電源異常時にマイコンを抑制 ・電源遮断後、マイコンを自動で再起動 ・外部からのオーバーライド用プッシュボタンを監視 ・5%または10%の高精度でマイコンの電源を監視電源電圧4.5~5.5V機能【ウォッチドッグタイマ】150ms、600ms、1.2s
DC/DCコンバータ用制御IC
TAEJIN Technology¥74税込¥811個3日以内出荷電流モードPWMコントローラ LM3843Aは、固定周波数の電流モードPWMコントローラです。最小限の外付け部品でDC/DCコンバータを構成することができます。正確なデューティサイクル制御用のトリミングされた発振器、温度補償付きリファレンス、高利得のエラーアンプ、電流検出コンパレータ、パワーMOSFETの駆動に最適な大電流トーテムポール出力などで構成されています。保護回路として、低電圧誤動作防止回路と電流制限回路を内蔵しています。 ・自動フィードフォワードを保証 ・オフラインコンバータ用に最適化 ・ダブルパルスを抑制 ・500kHzまでの電流モード動作 ・高利得トーテムポール出力 ・トリミングされたBGP(Band Gap Reference) ・ヒステリシス付き低電圧ロックアウト ・低起動電流:< 0.3mAその他【MSL】3定格入力電力-0.3~5.5V保管温度範囲(℃)-65~150動作温度範囲(℃)-40~125供給電圧(V)30パッケージSOP-8最大出力電力±1A
1.235V 電圧リファレンス
TAEJIN Technology¥149税込¥1641個3日以内出荷マイクロパワー電圧リファレンスダイオード LM385は、マイクロパワーのバンドギャップ電圧リファレンスダイオードです。15μA~20mAの電流で動作します。極めて低いダイナミックインピーダンスと良好な温度安定性を特長としています。トリミングにより厳しい電圧公差を実現し、低ノイズと優れた長期安定性も備えています。また、容量性負荷に耐性があり、ほとんどすべてのリファレンスアプリケーションに使用できます。ダイナミックレンジが広く、大きく変化する電源でも優れたレギュレーションで使用できます。 消費電力が極めて低いため、マイクロパワー回路に有用です。用途は、携帯用メータ、レギュレータ、保存期間に近いバッテリ寿命を持つ汎用アナログ回路に使用することができます。さらに、動作電流が広いため、公差の厳しい古いリファレンスと置き換えることができます。 ・1.2V時の動作電流:15μA~20mA ・初期公差:1%および2% ・ダイナミックインピーダンス:1Ω出力電圧1.2V電流(mA)【逆電流】30保管温度範囲(℃)-65~150順電流(mA)10動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTO-92(Straight)
2.5V 電圧リファレンス
TAEJIN Technology¥149税込¥1641個3日以内出荷マイクロパワー電圧リファレンスダイオード LM385は、マイクロパワーのバンドギャップ電圧リファレンスダイオードです。20μA~20mAの電流で動作します。極めて低いダイナミックインピーダンスと良好な温度安定性を特長としています。トリミングにより厳しい電圧公差を実現し、低ノイズと優れた長期安定性も備えています。また、容量性負荷に耐性があり、ほとんどすべてのリファレンスアプリケーションに使用できます。ダイナミックレンジが広く、大きく変化する電源でも優れたレギュレーションで使用できます。 消費電力が極めて低いため、マイクロパワー回路に有用です。用途は、携帯用メータ、レギュレータ、保存期間に近いバッテリ寿命を持つ汎用アナログ回路に使用することができます。さらに、動作電流が広いため、公差の厳しい古いリファレンスと置き換えることができます。 ・2.5V時の動作電流:20μA~20mA ・初期公差:1%および2% ・ダイナミックインピーダンス:1Ω出力電圧2.5V電流(mA)【逆電流】30保管温度範囲(℃)-65~150順電流(mA)10動作温度範囲(℃)-40~85パッケージTO-92(Straight)
CMOSロジックIC
TAEJIN Technology¥89税込¥981個5日以内出荷仕様●アナログ入力電圧範囲[V]:0~18V●オン抵抗[Ohm]:310~550ohm(25℃)●回路数:-●動作電圧:3~18V●機能:バイラテラルスイッチ●パッケージ:DIP-14●アナログ入力電圧範囲[V]:0~18Vアズワン品番68-2206-60
デュアルオペアンプ
TAEJIN Technology¥49税込¥541個5日以内出荷仕様●タイプ:オペアンプ●パッケージ:SOP-8●回路数:-●最低動作電圧:3V●最大動作電圧:32V●入力タイプ(電圧範囲):`-0.3~32V●出力タイプ(電圧範囲):-●利得帯域幅積:-●スルーレート:-●入力オフセット電圧:3mV●入力電圧ドリフト:-●入力換算雑音電圧:-●入力バイアス電流:`-20nA●出力電流:20mA●タイプ:オペアンプ●回路電流:-●負荷容量:-●位相保証:-●オフセット調整等外部端子:-アズワン品番68-2206-84
超低ドロップアウトリニアレギュレータ
TAEJIN Technology¥89税込¥981個5日以内出荷仕様●入力電圧[V]:2.5V~5.5V●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.1A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-223-3L●入力電圧[V]:2.5V~5.5Vアズワン品番68-2207-06
高速過渡応答CMOS LDOレギュレータ
TAEJIN Technology¥89税込¥981個5日以内出荷仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.3A●機能:レギュレータ●パッケージ:SOT-23-5L●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2207-07
CMOSレギュレーター
TAEJIN Technology¥89税込¥981個5日以内出荷仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:可変(1.27~5.0V)●出力電流[A]:0.6A●機能:レギュレータ●パッケージ:-●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2207-08
CMOS LDOレギュレータ
TAEJIN Technology¥89税込¥981個5日以内出荷仕様●入力電圧[V]:-●出力電圧[V]:3.3V●出力電流[A]:0.6A●機能:レギュレータ●パッケージ:-●入力電圧[V]:-アズワン品番68-2207-09
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980