絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,126)
- RS PRO(8,291)
- Panasonic(パナソニック)(5,081)
- VISHAY(4,743)
- YAGEO(2,635)
- KEMET(2,272)
- MICROCHIP(1,896)
- onsemi(1,869)
- WURTH ELEKTRONIK(1,804)
- BOURNS(1,775)
- AMPHENOL(1,701)
- SAMTEC(1,635)
- MURATA(村田製作所)(1,276)
- 日本モレックス(molex)(1,195)
- シュナイダーエレクトリック(1,186)
- STMicro(1,085)
- KOA(1,049)
- ARCOL(OHMITE)(1,028)
- HAMMOND(876)
- ブランドをもっと見る

DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ ケーブルマウント 57
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃
DDK SCSIコネクタ 24 極 パネルマウント
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥549税込¥6041個当日出荷仕様ソケットは、ばねクリップ、プラグにはシールド強化のための金属カバー付き。. 57シリーズ コネクタ. リボン形のカンチレバー方式のコンタクトであるため、こじりに対して変形しにくく、長寿命・高信頼性 コンタクトは、セルフクリーニング接触機構をもっており、安定した接触抵抗を維持 リボン形コンタクトのため、コンタクトの挿入・抜去力が小さく、操作も容易 コネクタのかん合面が台形形状のため、誤かん合防止機構長さ(mm)54.7幅(mm)16ピッチ(mm)2.16極数24定格電圧(V)500ac定格電流(A)5材質(ハウジング)DAP材質(コンタクト)銅合金結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980