絞り込み
検出方式
  • 反射型(1)
  • 回帰反射型(1)
  • 拡散反射型(4)
  • 透過型(2)
検出対象
  • その他(4)
検出距離(mm)
  • 700
  • 1.5(19)
  • 2(49)
  • 3(32)
  • 4(42)
  • 5(64)
  • 7(31)
  • 8(46)
  • 10(56)
  • 15(47)
  • 20(23)
  • 30(36)
  • 50(29)
  • 100(35)
  • 200(22)
  • 300(32)
  • 500(28)
  • 1000(40)
  • 2000(27)
  • 3000(22)
  • その他(29)
ヘッド形状
  • ネジ(2)
  • (1)
  • (6)
ブランド
  • omron(オムロン)(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ形反射板 E39-R omron(オムロン)テープ形反射板 E39-Romron(オムロン)(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類耐熱ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R25RoHS指令(10物質対応)対応
特殊用途センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)特殊用途センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類エリアセンサ光色赤外線ヘッド形状
センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ DSOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類アンプ分離型検出光レーザー光色ヘッド形状保護構造IP67(IEC)
アンプ内蔵光電センサ(中型) omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)omron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA omron(オムロン)デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDAomron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)コード長さ(m)2接続方式コネクタ材質(ケース)ABS機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ABS使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.
耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)耐熱ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から32日以内出荷
検出・センサ