絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • omron(オムロン)(863)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
  • 渡辺電機工業(316)
  • 岩田製作所(254)
  • azbil(旧:山武)(251)
  • 北陽電機(151)
  • IDEC(和泉電気)(115)
  • AUTONICS(オートニクス)(109)
  • BOURNS(95)
  • CHINO(チノー)(78)
  • testo(テストー)(55)
  • ユーアールディ(49)
  • LEM(46)
  • 佐藤計量器製作所(43)
  • MG(旧エム・システム技研)(42)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(42)
  • エスコ(40)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • ifm electronic(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロスイッチ モノタロウマイクロスイッチモノタロウ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計取扱説明書(1.1MB)電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
熱電対 Tタイプ モノタロウ熱電対 Tタイプモノタロウ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(100m)
当日出荷
PVC被覆T熱電対となります。 先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。
用途熱電対材質(+・-脚)銅、コンスタンタンタイプT熱電対使用温度範囲(℃)芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105対数(P)シングルエレメントRoHS指令(10物質対応)対応被覆材PVC
マットスイッチ モノタロウマットスイッチモノタロウ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。取扱説明書(0.5MB)材質PVC(外皮)ライトグレー使用温度範囲(℃)10~40℃動作力約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)抵抗ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上接点最大許容電流(A)100mA接点最大許容電圧(V)30防水性密閉防滴構造(水没不可)耐荷重2000N(Φ40平面静荷重/1分間)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
検出・センサ