絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • azbil(旧:山武)(13)
  • 渡辺電機工業(5)
  • RS PRO(3)
  • 甲神電機(1)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

検出・センサ :「PT-20」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)2回路リミットスイッチレバーなし本体omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から61日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッドomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチ レバーなし本体 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ レバーなし本体omron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から74日以内出荷
質量(g)-保護構造-スイッチ-定格絶縁電圧(V)-端子ねじ-ランプ-絶縁抵抗(MΩ)-接触抵抗(mΩ)-電気定格-応差の距離-使用周囲湿度-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-許容操作速度-電気的耐久性-突入電流(A)-短絡保護装置-開閉時逆起電圧-定格密閉熱電流-汚染度(使用環境)-動作に必要な力(OF)(N)-戻りの力(N)-動作後の動き(OT)-耐電圧(V)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-許容操作頻度(回/min)-条件付短絡電流(A)-
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 耐環境形omron(オムロン)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から86日以内出荷
保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から121日以内出荷
検出・センサ