絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
モノタロウ・AUTONICS(オートニクス)・azbil(旧:山武)・BOURNS・BULGIN・CHINO(チノー)・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・SIEMENS・TELEMECANIQUE SENSORS・アサ電子工業・オムロンヘルスケア・ハネウェル・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ヤガミ・北陽電機・岩田製作所・渡辺電機工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 検出・センサ

FA現場のお役立ち情報
7,858件中 681~720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補償導線(J熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(J熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    PVC被覆を施したJ熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色黄熱電対J熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • 補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)

    補償導線(K熱電対用)

    山里産業(ヤマリ)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷
    PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
    用途補償導線種別補償導線色青熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
  • タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット) 林電工

    タイプK標準形コネクタープラグ(5ヶセット)

    林電工
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    翌々日出荷
    標準的なサイズのモデルです。
    被覆可能外径(Φmm)8.0まで素線径(mm)1.6までRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
    耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • ロータリエンコーダTRD-N ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリエンコーダTRD-N

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    仕様ケーブル後出し質量(g)約150種類ロータリエンコーダ最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)コード長さ(m)0.5(標準)外径(Φmm)50出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下出力形態トーテムポール出力分類シリーズ:シャフト形信号形式二相原点付出力形(原点正動作)電源電圧(V)DC4.75~30負荷電圧(V)DC35以下(電源)消費電流(mA)60以下(無負荷時)出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~70デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6ケーブルシールド耐油塩ビ許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)許容スラスト荷重(N)軸:30許容ラジアル荷重(N)軸:50エンコーダ種類インクリメンタル形認定取得CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
  • 温度調節器(デジタル調節計)形E5AK/E5AK-T用制御出力ユニット omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)形E5AK/E5AK-T用制御出力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • MEMS風量センサ D6F-W用ケーブル omron(オムロン)

    MEMS風量センサ D6F-W用ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形

    omron(オムロン)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 取り付け金具 omron(オムロン)

    取り付け金具

    omron(オムロン)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS304
  • セーフティ・リミットスイッチ omron(オムロン)

    セーフティ・リミットスイッチ

    omron(オムロン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP67動作方式スローアクション
  • イーサネット/RS-485変換器 MG(旧エム・システム技研)

    イーサネット/RS-485変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    Modbus/TCP(Ethernet)とModbus/RTU(RS-485)のプロトコルを相互に変換 キャッシュ機能により高速応答が可能 DL8シリーズ、R8シリーズのカードと連結する構造も選択可能
    接続方式供給電源:コネクタ形ユーロ端子接続設置方法単独設置形供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
  • ミラーテープ AUTONICS(オートニクス)

    ミラーテープ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    高反射率ミラーテープです。
    用途屈曲面や狭いスペースなどミラー設置が難しい環境に。適合機種BJ3M-PDT、BJX3M-PDT長さ(mm)0.38材質/仕上紙質量(g)1各種認証CE
  • Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)

    Φ60mm中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
    用途NC工作機械テーブル位置制御などに。材質アルミニウム長さ(mm)41.5材質/仕上アルミニウム質量(g)約397(約330)外径(Φmm)60周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])6000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型軸外径(Φmm)20起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH各種認証CE
  • ロータリエンコーダ 7Sシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 7Sシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
    質量(g)5以下(ケーブル除く)電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less出力形態オープンコレクタ出力(NPN型)最大回転数(min-1[r.p.m])6000電源電圧(V)DC4.5~5.5消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-9立ち上り/立ち下がり時間1μs保存温度範囲(℃)-20~80最大応答周波数(kHz)100耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間信号方式AB90°位相差信号+原点信号始動トルク(最大)3.0×10-4N・mケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105動作温度範囲(℃)-10~80許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9最大電流(mA)引込み:20
  • ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)

    ロータリエンコーダ 18Sシリーズ

    NEMICON(ネミコン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
    質量(g)20以下保護構造IP50最大回転数(min-1[r.p.m])6000消費電力(mA)(最大)30周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)慣性モーメント(kg・m2)1×10-5保存温度範囲(℃)-30~85最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間始動トルク4.9×10-4N・m以下ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回動作温度範囲(℃)-10~85許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大電流(mA)引込み:20
  • Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENS

    Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

    SIEMENS(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
  • 測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • コンプレッションフィッティング レオナ

    コンプレッションフィッティング

    レオナ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シース熱電対、側温抵抗体、センサープローブ、チューブなどを任意の長さで貫通固定することが出来ます。
    材質SUS304取付ねじサイズR(PT)1/8ねじサイズR(PT)1/8
  • Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ取付 大きなストローク チートロックタイプ有
    RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極双投
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-36

    渡辺電機工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    入力信号DC4~20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 通電検知SW内蔵分割型CT ユーアールディ

    通電検知SW内蔵分割型CT

    ユーアールディ
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
    仕様1A 固定120A(連続)動作点約-10%で出力OFF0.2s/0→1.2A~0.05s/0→2A以上 (typ)0.2s/1.2A→0~0.3s/2A以上→0 (typ)質量(g)45構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式精度動作:0.9±0.1A使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー締付トルク(N・m)0.3(ねじ)保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA)出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間)脱着回数概略100回程度
  • 直流入力変換器(2出力) MG(旧エム・システム技研)

    直流入力変換器(2出力)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 密着取付可能。電源表示LED搭載。
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは99~101%)質量(g)約130g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3適合規格EU電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造表面端子台精度基準:±0.1%接続方式入力信号:M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)、出力信号・供給電源:M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×41×97入力信号4~20mA DC(入力抵抗 249Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)入力仕様【電流入力】入力抵抗:入力抵抗器を内蔵します。指定電流レンジの場合、次の中から入力抵抗値をご指定下さい。10Ω、20Ω、49.9Ω、61.9Ω、100Ω、249Ω、499Ω、1000Ω(ただし、0.125W≧入力電流2×入力抵抗)【電圧入力】(製作可能範囲)入力抵抗:1MΩ以上(停電時 10kΩ以上)、(入力信号コード:0)入力電圧範囲:-300~300V DC、スパン:100mV~600V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下、(入力信号コード:01)入力電圧範囲:-70~70V DC、スパン:100mV~140V、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下(入力信号コード:02)、入力電圧範囲:-100~100mV DC、スパン:5~200mV、入力バイアス:入力スパンの1.5倍以下出力仕様【電流出力】(製作可能範囲)出力電流範囲:0~20mA DC、スパン:1~20mA、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:変換器の出力端子間電圧が11V以下になる抵抗値。【電圧出力】(製作可能範囲)出力電圧範囲:-10~+12V DC、スパン:5mV~20V、出力バイアス:出力スパンの1.5倍以下、許容負荷抵抗:負荷電流が10mA以下(負電圧出力時は5mA以下)になる抵抗値(ただし出力が0.5V以上のとき)温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器、アナログ回路により直流信号を統一信号に変換、密着取付可能ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)(入力コード4W、5Wは -1~+1%)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力-電源-大地間:2000AC、第1出力-第2出力間:1000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)0~90(結露しないこと)
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:98~102%(前面から調整可)質量(g)約70g取付方式多連取付用ベース(形式:M8BS□)に取付使用温度範囲(℃)0~55電源電源供給:多連取付用ベース(形式:M8BS□)より供給、伝送器用電源スイッチ:OFF時電源供給停止、工場出荷時の設定ON、短絡保護回路:制限電流30mA以下、許容短絡時間:無制限電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造プラグイン精度基準:±0.1%出力電圧(V)24~28V DC(無負荷時)接続方式M3ねじ(締付トルク 0.3N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.5×83×48消費電流(mA)約60入力信号電流入力:4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂応答時間(秒)15ms以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)温度係数±0.02%/℃入力仕様電流入力:入力抵抗器を内蔵します。温度特性係数:±0.02%/℃電源電圧変動±0.1%(許容電圧範囲)特性2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換、保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意供給電源直流電源:24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)ゼロ調整範囲-2~2%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力・第2出力・電源-大地間1500AC、第1出力-第2出力-電源間 500AC第1出力信号1~5V DC(負荷抵抗 2500Ω以上)使用周囲湿度(%RH)30~95(結露しないこと)電流容量(mA)22 DC以下
  • アイソレータ(2出力) MG(旧エム・システム技研)

    アイソレータ(2出力)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    欠品中
    計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)密着取付可能
    入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 600Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)
  • 可動フランジ 坂口電熱

    可動フランジ

    坂口電熱
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    T35型シース熱電対の取付部品です。
  • デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルファイバセンサ FX-550シリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    材質ケース、カバー : ポリカーボネート、スイッチ : ポリアセタール保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24V DC+10-15% リップルP-P10%以下消費電力(mA)通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28以下)使用周囲温度(℃)-10~+55 (4~7台密着時 : -10~+50℃、8~16台密着時 : -10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時 : -20~+70短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換えRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ナット型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
  • 大型マイクロ X omron(オムロン)

    大型マイクロ X

    omron(オムロン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • 導電式レベルスイッチ K8AK-LS omron(オムロン)

    導電式レベルスイッチ K8AK-LS

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
  • 汎用直流電流センサ ユーアールディ

    汎用直流電流センサ

    ユーアールディ(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    +12V単電源対応。 出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。 絶縁計測可能。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
    仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)
  • 超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ

    超小型精密計測用交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プリント板垂直取付用ライトアングルピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
    仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
  • 中型高周波電流用・出力リード線型CT ユーアールディ

    中型高周波電流用・出力リード線型CT

    ユーアールディ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    中型・高周波帯域のCT(電流トランス)。 最高500KHz・200Aまでの電流を非接触で検出でき電流線に対してほとんど負荷にならない。 インバータ・電磁調理器・高周波スイッチング電源などの交流高周波電流の検出・制御に応用可能。
    仕様(二次巻数)250n±2ターン、(二次巻線抵抗)1.3Ω(参考値)質量(g)58許容電流(A)200Arms連続(50Hz~100kHz 正弦波,RL=10Ω)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.02Arms~200Arms、RL=10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH、結露のないこと直線性±3%FS保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないことリード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)適合周波数50Hz~500KHz(RL=10Ω時の低周波は低電流領域でも飽和する為ご注意ください)
  • Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディ

    Φ12穴・小型化交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    汎用・標準品の小型電流センサ(CTL-6P・-6S)と巻線数(800ターン)共通で適用電流を120Aまで拡大した電気仕様共通の上位機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
    仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~120Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力リード線一括間)
  • デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル変位センサ コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。 全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。 直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。 現場で役立つメンテナンスモード搭載。 アラーム設定で突き上げチェック。
    保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲(mm)-199.9999~199.9999使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH標高(m)(使用)2000以下
  • 無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ 緑測器

    無接触形回転角度センサ CP-45H シリーズ

    緑測器
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    CP-45Hシリーズは定評のあるコンダクティブプラスティックポテンショメータ"CPP-45B"の無接触版として開発したCP-45Hをリニューアルしました。 ホールICとマグネットの組合せにより優れた耐久性と高い信頼性及びノイズレスの実現に加え、温度特性向上、入出力バリエーションの追加など、様々な用途に対応出来る様カスタマイズ可能な範囲を拡大しました。 電源対応のバリエーション追加 静電気耐性向上 出力バリエーションの追加 耐放射電磁波特性向上 2出力バリエーションの追加 消費電流低減
    仕様EMS:100V/m 1M~1GHz (ISO 11452)軸径(Φmm)6質量(g)約100種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)応答時間0.9ms保存温度範囲(℃)-40~+100 (結露なきこと)応差(ヒステリシス)±0.2 以下許容スラスト荷重(N)2電気的回転角度(°)360機械的回転角度(°)360/エンドレス許容ラジアル荷重(N)6静電耐圧(kV)端子間/±15以下 (IEC 61000-4-2)
  • マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロフォトセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パネル取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    パネル取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所

    センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)

    岩田製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌々日出荷
    高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • シースT熱電対温度センサ CHINO(チノー)

    シースT熱電対温度センサ

    CHINO(チノー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    当日出荷から27日以内出荷
    仕様汎用形測定範囲(℃)-40~200全長(m)1.2温度測定範囲(℃)-40~200応答時間(秒)0.4(100℃沸騰中、90%応答)素線の種類T熱電対
検出・センサ