絞り込み
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
モノタロウ・AUTONICS(オートニクス)・azbil(旧:山武)・BOURNS・BULGIN・CHINO(チノー)・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・SIEMENS・TELEMECANIQUE SENSORS・アサ電子工業・オムロンヘルスケア・ハネウェル・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ヤガミ・北陽電機・岩田製作所・渡辺電機工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 検出・センサ

FA現場のお役立ち情報
7,858件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサー A-231E-00-1-TC1-ASP 安立計器

    センサー A-231E-00-1-TC1-ASP

    安立計器
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
  • センサオプション 補強金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 補強金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • 画像センサリモートモニタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサリモートモニタ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    種類画像センサリモートモニタ
  • スリット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    センサの前面にワンタッチで装着できます。
  • クランプ式交流電流センサ ユーアールディ

    クランプ式交流電流センサ

    ユーアールディ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    8日以内出荷
    既設設備でも取付が容易な分割型構造。5A~600A対応の高変流比CT。過電圧クランプ素子を内蔵。各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。
    絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (コア-出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー保存温湿度範囲-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと保護出力:7.5Vpクランプ素子内蔵脱着回数(許容)概略100回程度耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)
  • ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用) MG(旧エム・システム技研)

    ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用)

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して2出力に分配(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、電圧パルス、RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意。 。入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能。 。RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換。 。耐電圧 2000V AC。 。最大周波数 1MHz
    取付壁またはDINレール取付質量(g)250使用温度範囲-5~+55℃耐電圧入力-第1出力-第2出力-電源-大地間 2000V AC 1分間接続方式M3.5ねじ端子接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅72×奥行136×高さ80入力信号RS-422 ラインドライバ・パルス使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)出力論理非反転絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • AUD100シリーズ用レンズユニット azbil(旧:山武)

    AUD100シリーズ用レンズユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    31日以内出荷
    AUD100シリーズ用レンズユニット
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ チューブユニット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD300シリーズ チューブユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    AUD10C はUVセンサ(光電管)をプラスチックモールドしたUVセンサで AUD300C に内蔵さ れて使用されます。
  • アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ●アンプ内蔵・光学式の漏液センサ→ 吸紙や電極を使わず、液体の有無を光学的に検出。感度調整不要で安定検出。 ●メンテナンスフリー/復旧が簡単→ 漏液後は検出面を拭き取るだけで復旧可能。ダウンタイムを短縮。 ●薄型・省スペース→ 厚み約10mmで装置内の狭所に設置しやすい。 ●視認性の高い表示灯→ 正常時/異常時をLEDで確認可能。
    用途●半導体・液晶製造装置(前工程)の薬液漏れ検知→ 酸・アルカリ・有機溶剤の漏れを早期に検出し装置保護。 ●冷却水・循環水の漏れ監視→ 漏れによる装置停止や品質不良を防止。 ●装置底部・配管下の漏液検知→ 狭所・局所での確実な漏れ検出。
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型受光器 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型受光器

    azbil(旧:山武)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)種類受光器シリーズHP7シリーズ
  • 接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ azbil(旧:山武)

    接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    ● 接点強制開離機構を内蔵:溶着などの異常時でも機械的に接点を開離し、安全性を確保 ● 安全回路対応:非常停止・安全インターロック用途に適した構造 ● 堅牢なリミットスイッチ構造:産業機械・設備での繰返し使用に耐える高信頼設計 ● LJAシリーズ標準品:設置実績が多く、置換・保守にも対応しやすい
    用途● 非常停止・安全インターロック:ガード開閉検知、扉スイッチ用途 ● 機械位置検出(安全系):プレス機、搬送装置、工作機械 ● 設備保護:異常動作時の確実な回路遮断 ● 産業機械全般:安全規格が求められる装置・ライン
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:側面ローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。アクチュエータの種類側面ローラプランジャ形使用湿度範囲(%RH)98以下
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整。高IP保護で過酷な産業環境に最適。高温媒体に使用。位置検出またはレベル監視用
    付属品ロックナット: 2材質PBT、 PC、 POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65、 IP 67、 IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出方式静電容量式検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、 PUR、 Φ 4 mm、 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整有保護クラスIII伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link
  • 静電容量式近接センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    静電容量式近接センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    12日以内出荷
    AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。検出距離をポテンショメータで簡単設定。ノイズに強く安定検出
    付属品固定用金具: 2、シリンダーネジ: 2、スプリングディスク: 2材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 81保護構造IP 65出力開閉電流(AC):200(mA)(UL規格適合アプリケーション用: DC 250 / 100)、開閉電流 (DC)(mA):200, (UL規格適合アプリケーション用: AC 250 / DC 100)、開閉電流 (ピーク) (mA):1500, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)定格:3~20、20 ± 10 %対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)使用周囲温度(℃)-25~70外装シリンダーケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)40漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.7 (AC 110 V) / 1.5 (DC 24 V)感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)10(スイッチング出力時のAC)、(DC)8(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
  • 安全プラグ 大和電業

    安全プラグ

    大和電業
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    3日以内出荷
    2回路対応の製品です。Φ30シリーズの押しボタンスイッチなどと同様に、締め付けリングの採用により取り付けが容易です。把手に固定用ワイヤーを装備したSPT-22-Wもあります。(ワイヤー長さ280mm→P115参照)
    取付把手:ボルト、ナット質量(g)235定格250V, 15A (Min24V, 5mA)取付板厚(mm)最大6端子配線:2×M4
  • コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様 三晃電気工業

    コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様

    三晃電気工業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    3日以内出荷
    内部に真鍮製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。
    材質コッター/真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    検出方式拡散反射RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 超高精度レーザ変位センサ CDXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 変位センサ(レーザ) 超高精度レーザ変位センサ CDXシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    9日以内出荷
    先進の光学系と高剛性ボディにより、かってないリニアリティを実現。。新開発イメージセンサ。・CDX専用設計のイメージセンサ”ATMOS”を新開発。・先従来比2.7倍の高精度化を実現。。フィードバックレスの高速シャッター。・ワークの色が変化して受光量が変化した瞬間、シャッターへのフォードバック制御が追い付かず、一瞬測定不能になり遅れて応答してしまいます。・”ATMOS”では、業界初のアルゴリズムによりフィードバック制御不要で測定することが可能。・一瞬の測定不能や応答の遅れがないので、リアルタイム測定をが可能。。レーザクラス1でも安定測定。・”ATMOS”は、その高い受高感度によりクラス1レーザでも安定した測定が可能。・黒色ワーク測定時でも、高出力のレーザを使用することなく高精度に測定が可能。。高速測定:サンプリング周期 Max.12.5μs。・”ATMOS”なら、測定に必要な露光時間を最小限にできるため、シャッタの超高速化が可能。・サンプリング周期が最大12.5μsと従来比1/8に向上したため、超高速測定が要求される用途にもご利用できます。。コントローラを使わず、直接ネットワークに接続可能。・センサヘッドにEthernet通信機能を内蔵しているので、コントローラなしでネットワークに接続することが可能。
  • オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 光電センサ(アンプ内蔵センサ) アンプ内蔵光電センサ Z3シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    【検出距離クラス最長25m】。・業界標準取付ピッチ25.4mmを採用。・どこからでも見やすい表示灯。【ハイパワーLEDによる安定検出】。・Z3シリーズは、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成。 受光量の余裕度が大幅にアップし、ホコリや粉塵などの影響に強くなりました。【不感帯を大幅カット】。・拡散反射型では、受光側における光学系を最適化させ、レンズ前面の不感帯を最小限に抑えることに成功。 様々な高さのワークが流れるラインで、センサ直近に反射率の低いワークが来た場合でも検出しやすくなりました。
    応答時間500μs以下
  • オプテックス・エフエー  センサアンプ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー センサアンプ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    9日以内出荷
    アンプ分離型レーザセンサ バリエーション豊富なセンサヘッド。・応答時間3段階切替、制御出力NPN/PNPオープンコレクタ、アナログ出力4-20mA、タイマ機工、電源電圧DC12 ~24V
  • オプテックス・エフエー  コネクタケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー コネクタケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    M8 4ピンケーブル
  • 巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 20kΩ 日本抵抗器製作所

    巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 20kΩ

    日本抵抗器製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)20定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
  • 誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル AUTONICS(オートニクス)

    誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    電源電圧DC電圧コネクタM8 (ソケット-Female)、4線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P AUTONICS(オートニクス)

    超音波センサUTRシリーズ用プログラミングユニットUT-P

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    4日以内出荷
    ・超音波センサプログラミングユニット(UT-P)のディスプレイを通じて現在地をリアルタイムで観測でき、ボタンでセンサの一部機能を設定することができます・パラメータ設定や状態情報などのモニタリングデータを簡単に管理できる専用ソフトウェア「at Distance」との接続に使用します・無償専用ソフトウェアにて、モニタリング及び直感的に詳細設定が可能です。
    耐電圧【充電部とケース間】1,000 VAC~50/60 Hz から1分間接続方式配線引き出しコネクタ型電源電圧(V)DC12~30保護等級IP20消費電流(mA)25使用環境【温度】5~60℃【保管時】-40~85℃ (結氷または結露しないこと)保護回路サージ保護回路, 出力短絡と電流保護回路, 電源逆接続保護回路耐振動10~55Hz 複進幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間絶縁抵抗≧ 50MΩ以上(500VDCspecialstring メガー)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(≒50G) X・Y・Zの各方向3回湿度範囲(%)【使用時】0~50【保管時】0~50(結氷または結露しないこと)
  • 耐環境型 北陽電機

    耐環境型

    北陽電機
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    3日以内出荷
    防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
    仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状円応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
  • 測域センサ 北陽電機

    測域センサ

    北陽電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷
    測域センサの新たなステージへ。AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ。反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能
    仕様●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。検出距離(mm)60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動)繰返し精度(mm)σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力分解能0.5度電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。時間走査:25msec(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)使用周囲照度(Lx)80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります表示灯【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回
  • アンプ内蔵形光電センサ 北陽電機

    アンプ内蔵形光電センサ

    北陽電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    測距反射(BGS)形光電センサ、距離設定するため背景の影響を受けにくく、また検出ワークの色の影響も受けにくい小型光電センサ。
    付属品取付金具仕様度調整器:付(機械式4回転ボリウム、エンドレス)質量(g)約.50保護構造IP67(IEC規格)出力NPN材質(ケース)本体/ABSガラス繊維入り樹脂、レンズ(フロントカバー)/PMMA樹脂接続ケーブル引出式、Φ3.8mm、2m長、3芯電源電圧(V)DC12~24(最大動作範囲DC10~30 リップル±10%含む)光源赤色LED制御出力100mA DC30V以下、残留電圧1.8V応答時間0.5ms以下消費電流(mA)30以下使用温湿度範囲-25~+55℃(保存時-40~+70℃)、35~85%RH(保存時35~90%RH) 但し氷結・結露しないこと検出物体半透明体・不透明体使用周囲照度(Lx)白熱ランプ/3000以下、太陽光/10000以下動作モードスイッチにより切換え(L:入光時動作/D:遮光時動作)表示灯【余裕度表示灯】緑色LED、【出力表示灯】橙色LED耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X・Y・Z各方向 各2時間耐衝撃500m/s2 X・Y・Z各方向 各3回
  • 被覆熱電対線 大晃電工社

    被覆熱電対線

    大晃電工社
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本(20m)ほか
    11日以内出荷
    FEP使用温度範囲:-253℃~+200℃ PFA使用温度範囲:-195℃~+260℃
    材質(シース)フッ素樹脂材質(絶縁体)フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆熱電対線 大晃電工社

    被覆熱電対線

    大晃電工社
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(20m)ほか
    11日以内出荷
    耐熱温度 105℃ 難燃グレード VW-1 絶縁体および外皮に耐熱ビニルを使用した被覆熱電対線です。電気的性能、耐水性、機械的性質などに優れています。
    材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF ) 福電

    補償電線 K種 一般精密級 ビニル被覆 平形 ( KX-GS-VVF )

    福電
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    K種、(+)脚クロメル導体・(-)脚アナメル導体であるビニル絶縁・ビニル外被を施したシールド無の熱電対用平形補償導線です。防湿、防水性を有した一般的なタイプです。
    用途熱電対と指示計器の間の専用リード線です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電火災警報器 河村電器産業

    漏電火災警報器

    河村電器産業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 延長用コード 武藤工業

    延長用コード

    武藤工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    エンコーダとカウンタ間の信号ラインの延長用コードです。ユニットタイプのデジカラー以外の全製品に対応します。(インクリメンタル型エンコーダ用)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P

    アサ電子工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m RS PRO

    RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:1/0.2mm, プローブ長さ:2m

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
  • 近接センサ APS-GMDシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    近接センサ APS-GMDシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
    電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGMD検出方式誘導
  • Tタイプ熱電対 国華電機

    Tタイプ熱電対

    国華電機
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • USB振動データロガー CEM

    USB振動データロガー

    CEM
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    振動の加速度ピークを3軸で測定できるUSBタイプの衝撃/振動データロガーです。
    仕様●加速度範囲 ±16 G●分解能 0.004 G●精度 ±0.5 G●メモリー数 168,042/チャンネル(ピーク加速度)●112,028/ チャンネル(モーション検知)●測定間隔 50m 秒~12 時間の間で自在選択(データロガー)●500 m 秒, 1, 2, 5, 10, 60 秒選択(リアルタイム)●1/256 秒(FFT リアルタイムスペクトラル測定)●電池寿命 約400 時間●使用電池 3.6V リチウム電池(電池交換ユーザで可能)●使用環境温度 0~+40 ℃●使用環境湿度 10~90%RH(結露無きこと)●サイズ/重量 長さ 95 mm x 28 mm x 21 mm, 36 g●付属品 解析ソフト CD, 3.6 V リチウム電池, 日本語取扱い説明書●強力マグネット付き DT-178A 固定冶具アズワン品番68-0446-49
  • IoT角度センサ用通信ユニット PAKx4シリーズ SIRC(サーク)

    IoT角度センサ用通信ユニット PAKx4シリーズ

    SIRC(サーク)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。
    用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67質量(g)約110型番PAK04精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)サイズ(mm)80×60×30使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
  • ジョイント部品(熱電対同種金属) 安立計器

    ジョイント部品(熱電対同種金属)

    安立計器
    ¥6,898税込¥7,588
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
検出・センサ