カテゴリ
絞り込み
検出方式
検出距離(mm)
センサ形状
ブランド
- モノタロウ(3)
- AUTONICS(オートニクス)(123)
- azbil(旧:山武)(289)
- BOURNS(104)
- BULGIN(102)
- CHINO(チノー)(126)
- IDEC(和泉電気)(129)
- omron(オムロン)(1,089)
- RS PRO(695)
- SICK(357)
- SIEMENS(494)
- TELEMECANIQUE SENSORS(380)
- アサ電子工業(231)
- オムロンヘルスケア(139)
- ハネウェル(104)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(345)
- ヤガミ(214)
- 北陽電機(144)
- 岩田製作所(254)
- 渡辺電機工業(316)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・AUTONICS(オートニクス)・azbil(旧:山武)・BOURNS・BULGIN・CHINO(チノー)・IDEC(和泉電気)・omron(オムロン)・RS PRO・SICK・SIEMENS・TELEMECANIQUE SENSORS・アサ電子工業・オムロンヘルスケア・ハネウェル・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・ヤガミ・北陽電機・岩田製作所・渡辺電機工業・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から52日以内出荷材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC型式拡散反射タイプ品名センサヘッド種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
センサブラケット 取付ベースF
岩田製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本材質アルミ(A6063BE T5)RoHS指令(10物質対応)対応
直線変位センサ LP-FPシリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷種類測長センサ抵抗値許容差(%)±20抵抗値(Ω)1k単独直線性(%)±1出力スムーズネス0.1%以下
センサブラケット Z型近接用ブラケット
岩田製作所(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)鉄(SPCC)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アンプ内蔵パイプ取付液面センサ HPQ-T シリーズ
azbil(旧:山武)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から10日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式透過型電源電圧(V)DC10~28(リップル10%以下)ヘッド形状角適合パイプ径(Φmm)8~13光色赤外線検出対象水
コネクタ付コード PA5 シリーズ
azbil(旧:山武)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から48日以内出荷センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。保護構造IP67
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用)
岩田製作所¥689税込¥7581個当日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個材質ポリアミド PA(66N)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
一級漏電火災警報器用 AGD
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から10日以内出荷30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)。デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)。お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~85%RH(ただし、結露しないこと)電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替復帰方式自動、手動切替方式接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
omron(オムロン)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から70日以内出荷E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
スパッタ対策タイプ近接センサ(直流2線式) E2EQ
omron(オムロン)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から67日以内出荷フッ素樹脂コーティング近接センサ 抜群の耐スパッタ性保護構造IEC規格 IP67動作モードNO
長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。全長(mm)12.8質量(g)約14品名アンプシリーズK7L全幅(mm)28.8応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回全体的な深さ(mm)46耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
透明体検出センサシリーズ(限定反射形) E3Z-L□3/L□8
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個70日以内出荷保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下スポット径Φ2mm(検出距離30mm時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)検出範囲(mm)10~50周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h最小検出物体(mm)Φ0.1(銅素線)スポット径(Φmm)Φ2(検出距離30mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
汎用封入スイッチ(底面取り付け形) ZV
omron(オムロン)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から63日以内出荷しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。形状汎用ヨコ型質量(g)約260~280適合規格UL/CSA/CCC規格定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)
ワンタッチケーブル 子ケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷適合ファイバセンサ:FX301/302/303/311用型式子ケーブルケーブル外径(Φmm)3
直流電流センサ分割型
ユーアールディ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷+5V電源対応。出力は2.5V中心に±2V(方向判別可能。)。絶縁計測ができる。センサ・アンプ一体構造・分割取付型。残留電圧温度係数(OS±1.5mV/℃ typ。出力電圧温度係数(FS)±0.3%/℃ typ精度出力精度:±2%以内(定格電流)定格電流(A)(FS)±10使用温湿度範囲-20℃~+65℃ ≦85%RH、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+75℃ ≦85%RH、結露のないこと温度係数出力電圧:±0.3%/℃以内(定格電流)(Ta≠25℃)直線性±1%以内(定格電流)温度特性残留電圧:±1.5mV/℃以内 (無負荷時)(Ta≠25℃)リード線接続リード線:ビニール電線(AWG26 4c ×200mm)定格出力電圧(V)2.5±2(推奨負荷抵抗≧10kΩ)ノイズレベル400mVp-p(無負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応応答性50μs以下(di/dt=Fs/2μs時)残留電圧(V)2.5±40mV
シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対
CHINO(チノー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷から26日以内出荷材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2
超薄型 セーフティドアスイッチ SG-A1シリーズ 用アクチェータ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥769~税込¥846~1個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応![ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から4日以内出荷高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 ラインアップ "現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧)付属品コネクタ(e-CON):1個材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7質量(g)約100規格CE保護構造IP67(IEC)圧力シールドゲージ圧方式コンデンサアース(ケース-充電部)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC]応答時間1ms以下消費電流(mA)20 以下ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH圧力ポートR1/4おねじ耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間