6ページ目: 報知器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,133件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDブラケット 緑 三成電器製作所

    LEDブラケット 緑

    三成電器製作所
    919税込1,011
    1個
    3日以内出荷
    発光色
  • LED表示灯(Φ7 緑) 三成電器製作所

    LED表示灯(Φ7 緑)

    三成電器製作所
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • LED表示灯(Φ7 赤) 三成電器製作所

    LED表示灯(Φ7 赤)

    三成電器製作所
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    形状六角ナット形材質(本体)真鍮スズコバルトメッキ発光色端子金具はんだ付け用端子色(本体)シルバー内蔵抵抗器パネル取付方式ナット締め絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • スピーカー 36mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]

    スピーカー 36mm 0.5W 8Ω

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    インピーダンス:8Ωの小型スピーカです。マイコン等で使用する場合は別途【LM386N-1】等のオペアンプを増幅段に入れてください。
    寸法(mm)径/約36定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8
  • スピーカー 50mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]

    スピーカー 50mm 0.5W 8Ω

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    仕様最低共振・周波数F0/400HZ±20%寸法(mm)径/50音圧レベル(dB)出力/79±2最大入力(W)1定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8パッケージSP-1
  • スピーカー 23mm 0.5W 8Ω GB[制御機器]

    スピーカー 23mm 0.5W 8Ω

    GB[制御機器]
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ラジオやオルゴールの実験に最適 8Ωのインピーダンスの小型スピーカです。
    寸法(mm)径/約23定格入力(W)0.5インピーダンス(Ω)8
  • 補修パーツ 白熱電球 パトライト(PATLITE)

    補修パーツ 白熱電球

    パトライト(PATLITE)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    交換用電球はこちら。球切れ時の交換用
  • マグネットブラケット GL-001 パトライト(PATLITE)

    マグネットブラケット GL-001

    パトライト(PATLITE)
    6,398税込7,038
    1台
    3日以内出荷
    過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
    質量(kg)0.14(付属品除く)対応機種GL7-M1N-T,GL7T-M1N-T,GL7-M1N-Y,GF7-48N-Y取付場所屋外・屋内取付方向正方向,横方向耐振動性能(m/s2)45m/s2(JIS D 1601:1995)
  • ACアダプタ パトライト(PATLITE)

    ACアダプタ

    パトライト(PATLITE)
    5,998税込6,598
    1個
    91日以内出荷
    対応機種PHN-D88・PHN-S・PHN-R・PHN-3FBE1
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    479税込527
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ND-23シリーズ用 防水ワッシャー 樹脂ワッシャー。ワッシャーをレンズとパネルの間に入れ、取り付けることでレンズ側の防水・防塵ができます
    材質ナイロン6対応商品ND-23RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップLED表示灯 サトーパーツ

    チップLED表示灯

    サトーパーツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形LED表示灯 Φ16.2mm取付け穴 Φ16。外付け抵抗が不要です。使用電圧範囲内の電圧回路にそのまま接続してご使用いただけます。白レンズでカラー発光する商品があります。使用電圧範囲より低い電圧で点灯させると暗く点灯させることができます。オプションの防水ワッシャーを使用し取付パネル外面の防水ができます。
    材質(本体)ポリカーボネート材質(絶縁体)PBT光源チップLED(保護ダイオード内蔵)/光源色:白色六角軸ニ面幅(H)(mm)18極性接続極性なし取付板厚(mm)0~4パネル取付方式ねじ締め付けねじ締付トルク(N・m)1絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000 (1分間)
  • 中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ シュナイダーエレクトリック

    中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    Φ130、直付けタイプ、40W電球(24V用は35W)使用 最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。予備の電球を1個付属しています。保護特性IP20(正方向取付け時)です。
    幅(mm)130質量(kg)0.8高さ(mm)196消費電力(W)30引出し線長さ(mm)400取付径(Φmm)120RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)100 AC
  • 携帯用ハンドサイレン 東京サイレン

    携帯用ハンドサイレン

    東京サイレン
    41,980税込46,178
    1箱
    7日以内出荷
    携帯用として小型軽量かつ丈夫にできており持ち運びに便利です。電源を使わないため、簡単に警報が出せるサイレンとして好評を頂いております。
    質量(kg)約1.8サイズ125周波数(Hz)【発音】430回転数(min-1[r.p.m])【ハンドル】120音圧(dB/m)105
  • U字描画灯 日恵製作所

    U字描画灯

    日恵製作所
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕切り線や領域マークなどのライン描画灯。丸くU字型に投影して、周囲の領域マークとして使用でます。
    仕様投影図形:U字質量(kg)0.5定格電圧(V)DC12~48許容電圧範囲(V)DC10~80LED使用数(個)3W×1
  • インテリアライト アジャスト 日恵製作所

    インテリアライト アジャスト

    日恵製作所
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    電球色パワーLEDを使用した室内照明灯。電球色のパワーLEDを使用した室内照明灯。光源部分は360°の方向にアジャストできます。パワーLED3W使用で本体にスイッチ付き。
    質量(kg)0.15消費電力(W)3.2定格電圧(V)DC12~24色温度3000K光束(Lm)110LED使用数(個)3W×1
  • フラッシュライト タワー 日恵製作所

    フラッシュライト タワー

    日恵製作所
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    タワー型のフラッシュライト。タワー型のフラッシュライトで円錐反射板が上下にあるため下方向からの視認性も高めています。
    消費電力(W)8定格電圧(V)DC12~48点滅LED使用数(個)0.2W×24
  • ニコトーチ90 高輝度 日恵製作所

    ニコトーチ90 高輝度

    日恵製作所
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    グローブはフレネルレンズ構造で超高輝度の回転灯。ニコトーチ・90の高輝度バージョン。パワーLED 3Wを8個配置し、グローブはフレネルレンズ構造を設けた超高輝度のフラッシュライトで太陽直下でも強力な点滅発光をする屋外型回転灯です。
    仕様制御入力:人感質量(kg)1.1備考人感センサーと壁面ブラケットが組み付けされています。消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~40回転数(回/分)150
  • 音声合成警報機 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    音声合成警報機

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • 信号灯LR6型専用送信機 パトライト(PATLITE)

    信号灯LR6型専用送信機

    パトライト(PATLITE)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
  • ホーン型MP3再生報知器 パトライト(PATLITE)

    ホーン型MP3再生報知器

    パトライト(PATLITE)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
  • 大型LED回転灯 パトライト(PATLITE)

    大型LED回転灯

    パトライト(PATLITE)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
  • 警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル) 警子ちゃん

    警子ちゃん7GX (3層LED灯・有線LAN対応モデル)

    警子ちゃん
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    ネットワーク警告灯。監視機能、ランプとブザーによる警報、メール通知機能、音声ファイル再生機能あり。アラームストップボタンには非接触センサを採用。 (3層LED灯・色付レンズ・ライトグレー・有線LAN対応モデル)
    付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A質量:約100g、ケーブル長:約1.6m仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ適合VCCI Class A寸法(mm)125×160×200ライトグレー質量(g)980定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2Wレンズ色付き設定方式機器設定:Webブラウザによるランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED寿命5年(使用開始後からの設計値)保証期間出荷後1年ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)使用環境条件温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDPアラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサオーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 ~ 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※1有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLEDファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能USBUSB 2.0
  • S80R-BZ-24 シリーズ Qlight

    S80R-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    4,398税込4,838
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44。技術認証:CE
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式回転灯配線方式R/BK2本線(電源制御)
  • ニコボイス高輝度 日恵製作所

    ニコボイス高輝度

    日恵製作所
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    パワーLED回転灯のついたMP3音声データ書き換え可能な音声合成報知器 スタンダードなMP3音声に対応した音声合成報知器にモーターレスパワーLED表示灯がついた報知器です。音声出力は2チャンネルあり、それぞれ最大2種、合計4種の音声を出力できます。それぞれのチャンネルで再生する音声は、ボディ背面のディップスイッチで設定。内蔵メモリは2MBあり、最大で約240秒まで再生可能です。またMP3形式音源があれば、ユーザー様でも書き換え可能です。最大105dB(at1m/1kHz)の大音量タイプでボリュームで音量調整ができます。夜間時などボリュームを下げたいときに外部からの信号入力で、設定音量から約20dB減音する事ができます。発光色は赤黄緑青の4色から選べ、動作は回転表示が可能です。
  • LED小型回転灯 エスコ

    LED小型回転灯

    エスコ
    5,190税込5,709
    1個
    翌日出荷
  • コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    コーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ電球回転灯 ACMシリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷から53日以内出荷
    コンパクト設計ながら光と音で確実に情報伝達ができる、ハイブリッド電球回転灯です。 外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。 最大音量90dBで、全方向に吹鳴します。(内蔵音量調節で、最小0dB ~最大90dBまで調節可能) 内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。 ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。 バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。 無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。 予備の電球を1個付属しています。 保護特性IP53(正方向取付け時)です。
  • 補修パーツ ヘッドカバー パトライト(PATLITE)

    補修パーツ ヘッドカバー

    パトライト(PATLITE)
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
  • グローブ緑 SKFM パトライト(PATLITE)

    グローブ緑 SKFM

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネート対応機種HKFM・HKFM-G・HKF-K型シリーズ/SKF-BL・SKF-BR型シリーズ
  • スピーカー アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    スピーカー

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • LED回転灯 日恵製作所

    LED回転灯

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
  • LED回転灯90Φ 日恵製作所

    LED回転灯90Φ

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
  • LED回転灯90Φ 日恵製作所

    LED回転灯90Φ

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    LED20個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。寸法(Φmm)90
  • 取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用 IDEC(和泉電気)

    取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    当日出荷
    工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)
    種類取付金具(L形)
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(赤色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-51A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • [単3x4本] LED回転灯(黄色) エスコ

    [単3x4本] LED回転灯(黄色)

    エスコ
    7,880税込8,668
    1個
    翌日出荷
    仕様強力マグネット付エスコ品番EA983FS-43A材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ125×115質量(g)約500(電池含まず)光源LED球20灯(4個×5列)使用電池単3電池×4本(別売)
  • LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ 日恵製作所

    LED回転灯Φ90/ニコフラッシュ

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1個ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。 回転とフラッシュの切替が可能。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
  • LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所

    LED回転灯Φ22/ニコプチ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
  • マグネットシール 日恵製作所

    マグネットシール

    日恵製作所
    209税込230
    1個
    欠品中
    マグネットに貼り付けて設置面を保護します
  • FORVICE ジョイントアーム 日本フォームサービス

    FORVICE ジョイントアーム

    日本フォームサービス
    27,980税込30,778
    1個
    11日以内出荷
    VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。 ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。 モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(90°ずつ)の動きが可能です。
    用途ディスプレイ取付用に材質スチール幅(mm)95高さ(mm)95
  • EL用インバータ ワンダーキット

    EL用インバータ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    EL板発光用のインバータ(高電圧発生)基板です。付属ボリウムにより、出力電圧を調整できるので、大小様々なEL板に対応でき、好みの明るさに調光することもできます。光センサー(Cds)により暗くなったら自動点灯、明るくなったら自動消灯させることも可能です。(点灯する明るさは任意に調整可能です)自動ON/OFFの常夜灯などにご使用いただけます。また、自動で点滅するモードも備えており、約0.2~3秒の間で点滅周期を変えることが可能です。
    仕様ケースなし出力電圧約AC30~150Vrms(負荷により変化、ボリウムにて可変)電源電圧(V)DC12出力周波数(Hz)約400~900(負荷により変化)動作モード4種切替【通常モード】【センサーモード(Cds)】光センサーにより周辺照度を計測し暗くなると自動で点灯します。(点灯する明るさの調整可能)【点滅モード】点灯/消灯を自動で繰り返します。点滅周期の調整可能(約0.2秒~3秒)※ON/OFF時間は同じ【外部入力モード】外部機器より電圧を入力(TTLレベル)する事で点灯/消灯させる事ができます。動作電流(mA)最大120待機電流約20mA(EL消灯時)面積(cm2)発光/70~400基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79.4×60.3×33(ハンダ部含む)
報知器