2ページ目: 報知器

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
1,133件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用) IDEC(和泉電気)

    色板(SLCシリーズ LED・白熱球共用)

    IDEC(和泉電気)
    50税込55
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • 壁面取付ブラケット SZ-007 パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット SZ-007

    パトライト(PATLITE)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    回転灯・表示灯用壁面取付ブラケット
    材質SECC-P ポリエステル系粉体塗装質量(kg)0.16ライトグレー対応機種SKS-M1, SKH-M1, SF08-M1J, SF10-M1J, SL08-M1J, SL10-M1J、および取付ピッチがΦ50,70のタイプ
  • サカズメ LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。 パネルカット:Φ8.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
  • 表示灯関連 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    表示灯関連

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    839税込923
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • サカズメ LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    サカズメ LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
    用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
  • ニコカプセル用グローブ 日恵製作所

    ニコカプセル用グローブ

    日恵製作所
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(緑色)

    エスコ(2件のレビュー)
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-54A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式 CR分圧式 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式 CR分圧式

    富士電機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 壁面取付ブラケット用カバー SZK-104 パトライト(PATLITE)

    壁面取付ブラケット用カバー SZK-104

    パトライト(PATLITE)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    壁面取付ブラケットSZK-102用カバー
    適合機種SZK-102材質PC
  • マウントラバー07R 日恵製作所

    マウントラバー07R

    日恵製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    このマウントラバーを使用することで保護特性IP55となります。
    適合VL07R型
  • 電子音報知器 パトライト(PATLITE)

    電子音報知器

    パトライト(PATLITE)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    制御盤や装置への組み込みに適した電子音報知器。最大98dB、奥行54mm、IP65対応、前面からの設置が可能、32音内蔵で旧モデルから使いやすさを向上。大音量98dBと奥行54mmのコンパクト設計。薄型大音量デザイン:最大98dB(Typ.)の大音量を実現しながら、奥行きは従来品比約40%ダウンの54.0mmに抑えたコンパクトデザインです。制御盤や装置の省スペース化に貢献し、限られたスペースでも容易に設置が可能です。音色や使用環境により、音圧レベルは変化します。屋外使用も可能な高い防塵防水性能(IP65):保護等級IP65に適合。水や粉塵の影響を受ける工場内や、屋外環境でも安心して使用できる高耐久設計で、設置環境を選びません。本製品単体の保護等級です。パネル埋込設置時の防水性能は、取付条件・施工状態(コーキング等)に依存します。設置・調整工数を削減する前面操作構造:特許取得(第5532333号)の前面ロック機構を採用。前面からのネジ操作だけで、パネルへの取付け・取外し、および音量調節が可能です。盤の背面側から作業する必要がなく、設置およびメンテナンス工数を大幅に低減します。多彩な32音を内蔵しビット入力で制御可能:音色グループはDIPスイッチで選択 アラーム音、メロディ、チャイムなど計32音を内蔵。8つの音色グループからDIPスイッチで選択でき、ビット入力により最大4音の使い分けが可能です。多様な報知ニーズに1台で対応します。収録音源はすべて著作権フリーを採用しております。従来機種に搭載されていたSDカードによる音源差し替え機能は、本製品には搭載しておりません。耐振性4.5Gで振動の大きい設置環境にも対応:DC12-24Vモデル(M1)において耐振性能4.5Gを確保。振動の大きい設備周辺にも設置が可能です。NPN/PNPモデルをラインアップ:入力仕様はNPNモデル・PNPモデルのいずれも標準仕様で対応しラインアップしています。接続機器の仕様に合わせて選択が可能です。AC100~240VモデルはNPN入力のみ。DC12-24VモデルはNPN・PNPをそれぞれラインアップ。
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ パトライト(PATLITE)

    盤用電子音報知器 シグナルホン BKシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。
    使用温度範囲(℃)-20~+50(湿度85%以下)防塵・防噴流 保護特性記号IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)音圧(dB/m)最大 90
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • ホーンスピーカー 日恵製作所

    ホーンスピーカー

    日恵製作所
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    質量(g)370電源8Ω・15W周波数特性500~5000Hz
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ用オプション パトライト(PATLITE)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ用オプション

    パトライト(PATLITE)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    配線を露出することなく、簡単に壁面や天井に取り付けできる専用のブラケット。
  • マグネット用保護シール 日恵製作所

    マグネット用保護シール

    日恵製作所
    278税込306
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。
  • 中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型電子音警報器 ST25CSシリーズ(アラーム音)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
    定格時間連続
  • 小型アラーム盤 ARM 河村電器産業

    小型アラーム盤 ARM

    河村電器産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)樹脂種類警報盤
  • FR10 8OHM VISATON

    FR10 8OHM

    VISATON(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型電球回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型電球回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から73日以内出荷
  • LED回転灯 Φ120 ニコトーチ 日恵製作所

    LED回転灯 Φ120 ニコトーチ

    日恵製作所(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
    材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
  • パトライト球 24V 10W パイロ電子

    パトライト球 24V 10W

    パイロ電子
    389税込428
    1個
    欠品中
    消費電力(W)10定格電圧(V)24口金BA15Sガラス部G-18
  • モータレスLED回転灯 SFシリーズ パトライト(PATLITE)

    モータレスLED回転灯 SFシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    24,980税込27,478
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
  • LED回転灯100~200V ブザー付 日恵製作所

    LED回転灯100~200V ブザー付

    日恵製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    LED32個使用し、スムーズな回転動作を実現しました。ブザー付
    用途周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。仕様ブザー付寸法(Φmm)120電源(AC V)100~200
  • レンズ IDEC(和泉電気)

    レンズ

    IDEC(和泉電気)
    72税込79
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ミニッコ66用L金具 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    ミニッコ66用L金具

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    対応機種ASS、ASSC、ASSE、ASST、ASSX材質SPCC色調アイボリー
  • 太陽電池式ニコソーラー 日恵製作所

    太陽電池式ニコソーラー

    日恵製作所(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98種別ソーラーLED回転灯材質ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74動作時間10~13時間(日没~日出)
  • ユニットディスプレイ用エンドプレート IDEC(和泉電気)

    ユニットディスプレイ用エンドプレート

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • MP3音声合成内蔵回転灯 パトライト(PATLITE)

    MP3音声合成内蔵回転灯

    パトライト(PATLITE)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    色(グローブ)カラーグローブ
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂フード ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • 基本形10A用ヒューズホルダー 坂詰製作所

    基本形10A用ヒューズホルダー

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PBT材質(クリップ)燐青銅ニッケルメッキ絶縁耐圧2kV(1分間)適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30(ガラス管及び消弧剤入り)
  • 操作表示機器 角型表示灯 レンズ 富士電機

    操作表示機器 角型表示灯 レンズ

    富士電機(2件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    適合機種DP36S1N、S4N形
  • 中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    種別マルチタイプ音圧レベル(dB)最大105(1m前方)引出し線長さ(mm)500引出し線線種VCTF(Φ8.5)11芯材質(ボディ)ABS樹脂、(アングル)ステンレス鋼(SUS)、(後蓋)ポリカーボネイト樹脂、(銘板)ステンレス鋼(SUS)定格出力(W)2
  • 圧電サウンダ MURATA(村田製作所)

    圧電サウンダ

    MURATA(村田製作所)
    469税込516
    1箱(10個)
    当日出荷
    低消費電力。無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
    用途複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用形状ピンタイプ
  • L型回転灯 ASL型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    L型回転灯 ASL型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
    種別ASL回転灯口金BA15S/19閃光数(min-1[回/分])約130電球形状G18対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用取付後高さ(mm)165最大外径(mm)110防塵・防噴流 保護特性記号IP54
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    709税込780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色) エスコ

    [DC12V/24V] LED回転・点滅灯(モーターレス/黄色)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS寸法(mm)145×204×150(H)質量(g)約900定格電圧(V)DC12/24兼用コード長さ(m)約4.5光源ハイパワーLED 1W×12個消費電流(A)0.3光度(cd)約250(LED1個あたり)
  • ブラケット(天井取付け) パトライト(PATLITE)

    ブラケット(天井取付け)

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    回転灯・表示灯用天井取付ブラケット
    適合機種SKH/SF10/SL10材質SPCE
報知器