絞り込み
定格電圧(V)
- DC4
- AC24(9)
- AC100(6)
- AC110(5)
- AC200(9)
- AC220(5)
- AC230(4)
- DC100/110(5)
- DC1.5(14)
- DC3(24)
- DC4.5(17)
- DC5(37)
- DC6(27)
- DC9(16)
- DC12(57)
- DC24(62)
- DC48(19)
- DC100(4)
- DC110(5)
- 【操作コイル】DC(20)
- その他(5)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- omron(オムロン)(1)

G3VM-□L / □FL / □GL
omron(オムロン)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか81日以内出荷負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)種類【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (低入力)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)4耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】6.6 (IN=1.8)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_~】1.6 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.2 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)400保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-3.64(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】80 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135