絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
接点構成
- 1a1b
- 1a(38)
- 1a1b1c(1)
- 1b(3)
- 1c(18)
- 2a(9)
- 2a2b(6)
- 2a2c(2)
- 2c(49)
- 3a(1)
- 3a1b(5)
- 3a3b(2)
- 3c(11)
- 4a(4)
- 4a1b(1)
- 4a2b(3)
- 4c(17)
- 5a1b(2)
- その他(24)
極数
- 4(1)

DSパワーリレー
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(50個)当日出荷から103日以内出荷小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
パワーリレー G7X
omron(オムロン)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷から61日以内出荷しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)