絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(896)
- 三菱電機(497)
- Panasonic(パナソニック)(365)
- フエニックス・コンタクト(243)
- Sensata / Crydom(211)
- FINDER(207)
- IDEC(和泉電気)(183)
- RS PRO(150)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(140)
- SIEMENS(130)
- ABB(113)
- Hongfa(ホンファ)(92)
- 富士電機(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(63)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
接点構成
- 2c(1)
- 3c(3)
- その他(1)
極数
- 3(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)

リレーソケット Plug-In Mini ISO 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷ミニリレー用 TE Connectivity ブラケット取り付けソケットは、プラグインミニ ISO リレーと併用します。リレーソケットタイプ - ブラケット取り付け リレーソケット、プラグインミニ ISO リレーと併用します仕様●併用可能製品:プラグインミニ ISO リレー●シリーズ:Plug-In Mini ISO●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-5353●Use for:Coil Load●[Quantity required]Form A:2、Form C:3●[Use in cavities]Form A:1 and 2/3 and 5、Form C:1 and 2/3・4 and 5サイズ[ターミナル]6.3×0.8適合圧着端子5-160526-9、160927-4アズワン品番65-8055-33適合電線サイズ0.5-1.5、1.0-2.5mm2
TE Connectivity 車載リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から7日以内出荷極数1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 24V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 18V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC18接点構成SPDT端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400
TE Connectivity リレー 115V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷
TE Connectivity ラッチングリレー SPNO
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥979~税込¥1,077~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity ラッチングリレー DPDT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥889~税込¥978~1個ほか7日以内出荷
KUP-14A15-12
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個欠品中コイル定格電圧(V)AC12取付方式ソケット取付保護構造ソケットマウントケース接点構成3c端子形状はんだ付け、クイックコネクト接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 10A
TE Connectivity パワーリレー 120V ac, 3c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数3シリーズKUP接点構成3PDTコイル抵抗(Ω)1700コイル電圧(V)120 acRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7642アズワン品番65-8067-25
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7649アズワン品番65-8067-74
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:480 V●スイッチングタイプ:ゼロ●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7647アズワン品番65-8066-56
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ODCシリーズリレー。TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。仕様●最小負荷電流:0.01 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:18 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トランジスタ●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0237アズワン品番65-8078-19
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:16 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:480 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7652アズワン品番65-8067-80
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:280 V パネルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷TE Connectivity SSRMP シリーズ 24 → 280 V ポットター及びブルフィールドソリッドステートリレーは、静音かつ高速で電気的寿命が長くなっています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパク仕様●最小負荷電流:1 A●範囲:Mini Puck●シリーズ:SSRMP●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:280 V●スイッチングタイプ:ランダム●接点構成:SPNO●出力装置:トライアック●コード番号:204-7650アズワン品番65-8067-21
リレーソケット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷VDE。PTシリーズ用リレーアクセサリ。TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。基板実装 2、3極仕様●使用:PT2シリーズ●アクセサリタイプ:ソケット●コンタクト数:14●コード番号:511-7046アズワン品番65-8095-74
リレーソケット Plug-In Mini ISO 1箱 200個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥49,980税込¥54,9781箱(200個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:プラグインミニ ISO リレー●シリーズ:Plug-In Mini ISO●終結タイプ:プラグイン●コード番号:217-5352アズワン品番65-8055-21
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。ODCシリーズリレー。TE Connectivity提供のODCシリーズリレーはソリッドステートであり、マイクロプロセッサ(又はコンピュータベースの制御システム)と外部入力装置と負荷の間に信頼性の高いインターフェイスを提供します。これらのフォト絶縁型モジュールは、優れた絶縁機能と過渡電流に対する耐性を持ちます。 同じ電圧タイプ(AC又はDC)のモジュールにおいて、出力モジュールの出力は入力モジュールの入力と互換性を持つため、直列動作に最適です。 モジュールは色分けされており、業界標準のプラグインエンクロージャにパッケージ化されています。 配線を乱すことなくユニットを簡単に交換可能 です。 UL認定、CSA認証。仕様●最小負荷電流:0.01 A●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:3 V dc●最大負荷電圧:60 V dc●最小電圧制御:3 V dc●最大電圧制御:8 V dc●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:トランジスタ●パッケージスタイル:モジュール●最大ターンオン時間:0.1 ms●寸法:43.18 x 15.2 x 31.8mm●高さ:31.8mm●コード番号:783-0246アズワン品番65-8059-79
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:480 V パネルマウント
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷。TE Connectivity SSRMP シリーズ 48 → 480 V ポタ及び Brumfield ソリッドステートリレーは、静音で高速、長い電気的寿命を備えています。暖房、照明、産業オートメーション、産業機械などの用途で使用されています。使用温度範囲は -30 → 80 ℃ です。コンパクトで省スペース パネル取り付けオプションが追加されています さまざまな負荷オプションを Ability で切り替え可能 クイックコネクト端子
汎用コンタクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥18,980税込¥20,8781袋(1個)6日以内出荷直流高電圧リレー IHVシリーズ ハーメチックシール型 コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット 接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化 内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250) 全方向取り付け可能 RoHS Compliant用途DC充電、ソーラーインバータ 蓄電池システム、高電圧試験装置 バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御 産業機械の回路保護および安全回路電圧(V)端子のスイッチング:DC900接点配置:1フォームA(NO)端子の種類ネジ端子配置補助スイッチ:無しRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity, リレー固定クリップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119~税込¥131~1個ほか7日以内出荷
リレーラベル TE Connectivity マーカータグ RTシリーズ用
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681袋(25個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●併用可能製品:RTシリーズ●パック数量:25RoHS指令(10物質対応)対応
リレーラベル TE Connectivity マーカータグ PTシリーズ用
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥839税込¥9231袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:マーカータグ●使用:PTシリーズ●パック数量:10●VDE. PTシリーズ用リレーアクセサリ. TE Connectivity PTシリーズリレーの業務用リレーアクセサリです。. 基板実装 2、3極RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 短絡バー ジャンパーリンク
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189税込¥2081個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ジャンパーリンク使用:RTシリーズXT及びRTシリーズ用アクセサリ. XT、RTリレーシリーズ用のTE Connectivityアクセサリ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 短絡バー ジャンパーバー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,398~税込¥5,938~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity 高周波リレー (RFリレー)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレーモジュール
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥359税込¥3951個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレーソケット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 360 Ω
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コイル電圧:12V dc接点構成:SPNO取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールコイル抵抗:360 Ωアプリケーションタイプ:電力長さ:29mm奥行き:12.7mm高さ:15.7mm寸法:29 x 12.7 x 15.7mm最低動作温度:-40℃UL、CSA、VDE. RT1シリーズ - 高突入リレー / バイステーブル. 開閉容量16 A (250 Vac)、IEC 60669-1に準拠 絶縁を強化 沿面距離とクリアランス: 10 mm 5 mmピン止め 用途: 照明装置、動作感知器、白熱灯負荷、モーターなど長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7取付方式プリント基板取付奥行(mm)12.7保護構造フラックスプルーフ接点構成1a端子形状PCBコイル抵抗(Ω)360動作温度(℃)-40接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホール
TE Connectivity リレー, 1c接点 7 A 基板実装 UB
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様接点構成:SPDTスイッチング電流:7 Aターミナルタイプ:基板ピンシリーズ:UB最大スイッチング電圧 AC:400Vアプリケーションタイプ:バッテリ駆動の機器、加熱制御、設備長さ:21.2mm奥行き:16.2mm高さ:14.9mm寸法:21.2 x 16.2 x 14.9mm極数:1UL. TE Connectivity U/UBシリーズ基板パワーリレー. U / UBシリーズ単極基板パワーリレーは、銀ニッケル90/10コンタクト付きです。 シリーズU基板パワーリレー(V23148-A)は、標準コイル又は高感度コイルによる単安定です(詳細については、RS Webサイトのデータシートを参照してください)。 シリーズU/B基板パワーリレー(V23148-B)は標準コイルによる双安定です。. 完全密閉設計 動作温度範囲: -25 → +70 ℃ スイッチング電圧: 250 Vac 沿面距離とクリアランス: 3.5 mm コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vac H 18.9、W 21.2、D 16.2接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リレー 9V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699~税込¥769~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール
TE Connectivity リレー 6V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥619~税込¥681~1個ほか7日以内出荷ターミナルタイプスルーホール
TE Connectivity リレー 60V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥949~税込¥1,044~1個ほか7日以内出荷仕様UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7コイル定格電圧(V)DC60高さ(mm)15.7奥行(mm)12.7保護構造フラックスプルーフ動作温度(℃)-40~85接点最大許容電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールコイル抵抗(kΩ)8.57
TE Connectivity リレー 5V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399~税込¥439~1個ほか翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 48V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥959~税込¥1,055~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity リレー 3V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559~税込¥615~1個翌々日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity リレー 240V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,698~税込¥7,368~1個7日以内出荷
TE Connectivity リレー 230V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198~税込¥1,318~1個ほか7日以内出荷
TE Connectivity リレー 220V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様コイル電圧:220V dc接点構成:3PDTスイッチング電流:10 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:40 kΩ最大スイッチング電圧 AC:400V acアプリケーションタイプ:多目的長さ:35.5mm奥行き:35.6mm高さ:57mm寸法:35.5 x 35.6 x 57mm特殊機能:テストボタンUL認定、CSA / VDE. 特に明記されていない限り、図はすべての8又は11ピンリレーに適用されます。. マルチモードリレー、MTシリーズ. 5 g (N/O)、2 g (N/C) 10 A定格電流 メカニカルインジケータ又は電子インジケータ 白の記入パネル長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5 x 35.6 x 57コイル定格電圧(V)DC220高さ(mm)57奥行(mm)35.6機能テストボタンRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)400コイル抵抗(kΩ)40
TE Connectivity リレー 20V
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC20