絞り込み
ブランド
- Adafruit
- omron(オムロン)(883)
- 三菱電機(388)
- Panasonic(パナソニック)(318)
- IDEC(和泉電気)(174)
- フエニックス・コンタクト(147)
- Hongfa(ホンファ)(92)
- 富士電機(83)
- SUS(エスユーエス)(82)
- AUTONICS(オートニクス)(66)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- FINDER(53)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- Sensata / Crydom(35)
- azbil(旧:山武)(34)
- 三菱電機エンジニアリング(34)
- 進電テクノロジー(32)
- CHINO(チノー)(27)
- RS PRO(27)
- ワゴジャパン(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Feather RP2350(HSTXポート付き)
Adafruit¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷Feather仕様のRP2350搭載マイコンボード Raspberry Pi財団が開発したRP2040に続くマイクロコントローラRP2350を搭載したマイコンボードです。Adafruit社のFeather規格のボードで、8MBのフラッシュ、22ピンHSTX出力ポート、Stemma QT、デバッグ用SWDを搭載しています。オプションでPSRAMを接続できます。 8MBのフラッシュメモリ、22ピンのHSTX出力、Stemma QT、デバッグSWDを搭載 PSRAM用オプションスポットが付属 29のGPIOピン(12ビットA/Dコンバータ×4、I2C×2、SPI×2、UART×2、PWM×24) 充電ステータスインジケータLED付きの200mAバッテリ+充電器を内蔵 フルカラー表示のRGB NeoPixel USB Type-Cコネクタ オンボードのStemma QTコネクタ 4つのマウント穴仕様RAM/520KB SRAM + 8KB OTPメモリ寸法(mm)50.8×22.8×7質量(g)5メモリーフラッシュ/8MB SPI FLASHプロセッサーRP2350:32ビットデュアルコアArm Cortex-M33(150MHz)RoHS指令(10物質対応)対応