絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • omron(オムロン)(883)
  • 三菱電機(388)
  • Panasonic(パナソニック)(318)
  • IDEC(和泉電気)(174)
  • フエニックス・コンタクト(147)
  • Hongfa(ホンファ)(92)
  • 富士電機(83)
  • SUS(エスユーエス)(82)
  • AUTONICS(オートニクス)(66)
  • シュナイダーエレクトリック(55)
  • FINDER(53)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
  • Sensata / Crydom(35)
  • azbil(旧:山武)(34)
  • 三菱電機エンジニアリング(34)
  • 進電テクノロジー(32)
  • CHINO(チノー)(27)
  • RS PRO(27)
  • ワゴジャパン(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi 熱伝導パッド サーマルパッド

    CARLO GAVAZZI
    5,298税込5,828
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ソリッドステートリレー用アクセサリ - Carlo Gavazzi. Carlo Gavazzi社のソリッドステートリレーに使用するアクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプサーマルパッド併用可能製品RGSシリーズ
  • Carlo Gavazzi リレー プラグイン CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi リレー プラグイン

    CARLO GAVAZZI
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    取付方式プラグインRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30
  • Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー CARLO GAVAZZI

    Carlo Gavazzi ソリッドステートリレー

    CARLO GAVAZZI
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    取付方式DIN RailRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品RGSシリーズ
  • ソリッドステートリレー, 1a接点 CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートリレー, 1a接点

    CARLO GAVAZZI
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    接点構成1a
  • ソリッドステートコンタクタ, 1a接点 CARLO GAVAZZI

    ソリッドステートコンタクタ, 1a接点

    CARLO GAVAZZI
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    接点構成1aRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用リレー, 4c接点 CARLO GAVAZZI

    産業用リレー, 4c接点

    CARLO GAVAZZI
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様取り付けタイプ:プラグイン 、 最大電圧制御:24 V dc 、 接点構成:4PDT 、 寸法:21.5 x 28 x 36mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Carlo Gavazzi単安定リレー. Carlo Gavazzi単安定リレーは、住宅や産業の幅広い用途に使用することができます。 さまざまな極構成やコンタクト構成を選択することができます。 堅牢な構造により、この単安定リレーは、非常に信頼性が高く、大電流設備で使用することができます。. 幅広い用途に使用可能 高スイッチングパワー 堅牢で信頼性の高い構造 CE低電圧指令に準拠コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグイン保護構造ダストカバー接点構成4PDT端子形状はんだ付け端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)5動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A
  • SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC CARLO GAVAZZI

    SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC

    CARLO GAVAZZI
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc
  • RGC1A60D30KKE CARLO GAVAZZI

    RGC1A60D30KKE

    CARLO GAVAZZI
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAA08DW24 CARLO GAVAZZI

    FAA08DW24

    CARLO GAVAZZI
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • DMB51CM24 CARLO GAVAZZI

    DMB51CM24

    CARLO GAVAZZI
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIA53S72420A CARLO GAVAZZI

    DIA53S72420A

    CARLO GAVAZZI
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器・PLC・リレー