絞り込み
ブランド
- 日本モレックス(molex)
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(896)
- 三菱電機(496)
- Panasonic(パナソニック)(365)
- フエニックス・コンタクト(243)
- Sensata / Crydom(211)
- FINDER(206)
- IDEC(和泉電気)(183)
- RS PRO(150)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(140)
- SIEMENS(130)
- ABB(113)
- 富士電機(89)
- Hongfa(ホンファ)(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(63)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2mmピッチ I/Oコネクタ プラグセット
日本モレックス(molex)¥949税込¥1,0441個当日出荷材質ガラス入り耐熱樹脂(黒色)・UL94V-O(ハウジング)、りん青銅(ターミナル)、ガラス入りポリカーボネイト樹脂(グレー色)・UL94V-O(カバー)、鋼・ニッケル下地錫メッキ(シェルカバー・ボディ)、ステンレス鋼(ケーブルクランプ)、黄銅(ネジ)タイプ半田付けタイプ極数6使用温度範囲(℃)-40~+85(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)125(最大)耐電圧AC350/1分間定格電流(A)2(最大)表面処理ニッケル下地金メッキ(接点部)、ニッケル下地錫メッキ(結線部)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下(ターミナル間)
2mmピッチ I/Oコネクタ ソケットセット
日本モレックス(molex)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷色ブラック、グレー取付Free Hangingピッチ(mm)2定格電圧(V)125定格電流(A)2表面処理(接点)金メッキ材質(ハウジング)熱可塑性動作温度(℃)-40~85終端スタイル半田ポジション数6接続方向垂直
5557用リセプタクル ターミナル
日本モレックス(molex)¥6,198~税込¥6,818~1袋(100個)当日出荷5557シリーズのリセプタクル用ターミナルです。振動による外れを防止するロッキングランス構造です。質量(g)13定格電圧(最大)600V寸法D(mm)4.5定格電流(A)(最大)5寸法C(mm)3.6適合ハウジング5557シリーズ
ストレインリリーフ ターミナル 5298
日本モレックス(molex)¥21,980税込¥24,1781パック(5000個)11日以内出荷仕様無鉛材質黄銅、錫メッキ形状ターミナル/連鎖状サイズ芯線/AWG#18~#22適合工具圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:11-26-0104(JM5998A)被覆ストリップ長(mm)4.7~5.3被覆外径(mm)Φ1.7~Φ3.05
コンタクト
日本モレックス(molex)¥699税込¥7691袋7日以内出荷仕様引抜工具:11-26-0100(J5800-009)圧着工具手動:57189-5000(UL1007用)、57190-5000(UL1015用)ターミナル形状バラ状