絞り込み
ブランド
- Sensata / Crydom
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(902)
- 三菱電機(497)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- フエニックス・コンタクト(242)
- FINDER(206)
- IDEC(和泉電気)(183)
- RS PRO(150)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(140)
- SIEMENS(129)
- ABB(113)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(64)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(140)

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様最大負荷電流 = 60 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 1 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 5 mA出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.3ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2425
Sensata / Crydom¥9,998税込¥10,9981個欠品中仕様最大負荷電流 = 25 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 表面実装, D2410
Sensata / Crydom¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mm材質ベースプレート:アルミニウム質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式表面実装材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)10rmsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HD48125
Sensata / Crydom¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷仕様最大負荷電流 = 125 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = 瞬時電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, DC60S7
Sensata / Crydom¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V dc最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3.5 → 32 V dc最小負荷電流 = 20 mA接点構成 = SPST出力装置 = トランジスタ最大ターンオン時間 = 0.1ms寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm奥行き = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:40 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D40
Sensata / Crydom¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様最大負荷電流 = 40 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFETシリーズ = 1-DCV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm動作温度 Max = +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:4 A rms 最大負荷電圧:280 V dc 基板実装, MP240D4
Sensata / Crydom¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 4 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V dc最小負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアック定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A 最大負荷電圧:280 V 基板実装, D2W202F
Sensata / Crydom¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 24 V ac/dc最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.06 Aターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = トライアック定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 43.2 x 11.9 x 29.9mm静電容量 = 10pFRoHS指令(10物質対応)対応
3phase solid state relay 50A 48-530Vac
Sensata / Crydom¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS103DR
Sensata / Crydom¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = HSシリーズシリーズ = HS103DR取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS
Sensata / Crydom¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = 1 x シングル又はデュアルSSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom リレーヒートシンク DINレール HS
Sensata / Crydom¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = ヒートシンク併用可能製品 = Crydom SSRシリーズ = HS取り付けタイプ = DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:280 V rms 最大負荷電流:12 A rms DIN Rail, DR24D12
Sensata / Crydom¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A rms取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms最小負荷電圧 = 24 V rmsターミナルタイプ = ねじ長さ = 83.7mm最大ターンオン時間 = 1/2サイクル℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V パネルマウント, HD4850
Sensata / Crydom¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 48 → 530V ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, SDV2415
Sensata / Crydom¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最小電圧制御 = 3.5 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3.5→ 10 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = SCRパッケージスタイル = DIP SSR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 21.59 x 6.73 x 4.8mm特殊機能 = ゼロクロスpFRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D10R
Sensata / Crydom¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 10 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V rms最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ランダム電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 150mA rmsターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Triacリレータイプ = ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms寸法 = 44.5 x 22.6 x 57.3mm奥行き = 22.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V rms パネルマウント, PM2260D50V
Sensata / Crydom¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合。パネル取り付け式NOVA22で使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照。パネル取り付け式NOVA22 PM22シリーズソリッドステートリレー。NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、パネル取り付け式及びDINレール取り付け式のソリッドステートリレーです。DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 ℃の広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 ℃の22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ PM22シリーズパネル取り付け式仕様最大負荷電流:50 A、取り付けタイプ:パネルマウント、最大負荷電圧:600 V rms、最小負荷電圧:48 V rms、最小電圧制御:4 V dc、スイッチングタイプ:ゼロクロス、電圧制御範囲:4 → 32 V dc、最小負荷電流:100 mA、極数:1、ターミナルタイプ:ねじ、出力装置:トライアック、リレータイプ:Nove 22ソリッドステートリレー、定格電圧範囲:48 → 600Vrms、寸法:22.5 x 47.5 x 91.9mm、出力定格:最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御、入力制御オプション:4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc、定格短絡電流:100 kA最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 600 V rms最小負荷電圧 = 48 V rms最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc最小負荷電流 = 100 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = トライアックリレータイプ = Nove 22ソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 48 → 600Vrms寸法 = 22.5 x 47.5 x 91.9mm特殊機能 = IP20接触保護ハウジング、LED入力ステータスインジケータpFパッケージ幅: 22.5 mm 出力定格: 最大95 A @ 600 V ac AC又はDC制御 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:3 A DIN Rail, DR06D03
Sensata / Crydom¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mA漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:100 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR10D12
Sensata / Crydom¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DR SSR. ゼロ電圧及びランダムスイッチングオプションを用意 定格: 3、6、及び12 A 負荷電圧定格: 2 → 60 V dc、2 → 100 V dc、24 → 280 V ac、及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ AC又はDC制御電圧 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 100 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 100V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ最小負荷電流 = 2.5 mAmm漏れ電流 = 0.1 mARoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, MCPC2450C
Sensata / Crydom¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 180 V rms最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 8→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじシリーズ = MCPCVrms寸法 = 45.7 x 58.4 x 19.8mm高さ = 19.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:1.5 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO241
Sensata / Crydom¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ディレーティングにより、最大負荷電流は20 ℃より上の温度で制限されます (品番 ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 は50 ℃)及び ; 738-5507 738-5507. UL、CSA ( ; 218-1909 218-1909 、 ; 291-2450 291-2450 ). ASO/DM - 最大3 A対応のミニチュアSIL SSR. DC制御 ACモデル - SCR出力 DCモデル - MOSFET出力 3Aまで負荷を切り替え可能 絶縁電圧: 2500 Vrms 品番 ; 291-2466 291-2466 と ; 738-5507 738-5507 を除き、すべてゼロクロススイッチング 用途は照明や誘導負荷(ソレノイド、モータなど) 動作温度範囲: -30 → +80 ℃ 寸法: H 19.0 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; W 10.2 mm ;font face="symbol">;´ ;/font>; D 24.1 mm仕様最大負荷電流 = 1.5 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.025 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm高さ = 12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D24
Sensata / Crydom¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 24 V dc最小負荷電圧 = 0 V dc最小電圧制御 = 15 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc最小負荷電流 = 1 mA接点構成 = SPST出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.35ms寸法 = 28 x 5 x 15mm高さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, HD6050
Sensata / Crydom¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:12 A 最大負荷電圧:100 V 表面実装, D1D12
Sensata / Crydom¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 100 V最小電圧制御 = 3.5 V dc電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA出力装置 = MOSFET定格電圧範囲 = 0 → 100V dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm長さ = 45.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:160 A 最大負荷電圧:48 V dc パネルマウント, HDC60D160
Sensata / Crydom¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷パネル取り付けソリッドステートリレー - HDCシリーズ. Crydom社のH16WDシリーズは、定格電流120~160 A @ 72 V dcのパネル取り付けソリッドステートリレーです。 コイル、クラッチ、モータ、ソレノイドなど、高電力のDC負荷の制御用として設計されており、梱包、機械、電源、プロセス制御などの様々な用途で使用することができます。 HDCシリーズのソリッドステート接触器は、コンパクトで丈夫な業界標準75 x 105 mmパネル取り付けパッケージに収納されており、苛酷な環境に最適です。. 単極単投、常時開動作 LEDステータスインジケータ ヘビーデューティスタッド端子 低オンステート電圧低下仕様最大負荷電流 = 160 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 48 V dc最小負荷電圧 = 7 V dc最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 4.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 2.5 mAターミナルタイプ = 簡易接続リレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 8.5 μs、90.5 μsV dc寸法 = 104 x 20.1 x 73.5mm高さ = 73.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A DIN Rail, DRA-CN024D05
Sensata / Crydom¥9,698税込¥10,6681個7日以内出荷仕様最大電圧制御 = 12 V dc最大負荷電流 = 3.5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 24 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 12 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 0 → 24V dc最小負荷電圧 = 0 V dc高さ = 80mm漏れ電流 = 0.001 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:2 A rms 最大負荷電圧:280 V rms 基板実装, ASO242
Sensata / Crydom¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 2 A rms取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 10 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 10 V dc最小負荷電流 = 0.06 A出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 24 → 280V ac寸法 = 24.1 x 5.1 x 12.7mm長さ = 24.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:530 V ac 基板実装, CX380D5
Sensata / Crydom¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 530 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc範囲 = Crydomターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = SCRリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:12 A DIN Rail, DR06D12
Sensata / Crydom¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様最大電圧制御 = 32 V dc最大負荷電流 = 12 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 4 V dc電圧制御範囲 = 4 → 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ高さ = 90.3mm漏れ電流 = 0.1 mA℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:280 V DINレール, MCX240D5
Sensata / Crydom¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 280 V最小負荷電圧 = 12 V最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 15 V dc最小負荷電流 = 0.06 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCRリレータイプ = 基板リレー最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 43.1 x 10.2 x 26.04mm動作温度範囲 = -40 → +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, D2410PG
Sensata / Crydom¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 10 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最小負荷電圧 = 24 V ac最小電圧制御 = 3 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 10ms寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:60 V dc 最大負荷電流:5 A DIN Rail, DRA1-CMX60D5
Sensata / Crydom¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様最大電圧制御 = 10 V dc最大負荷電流 = 5 A取り付けタイプ = DINレール最大負荷電圧 = 60 V dc最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 10 V dcスイッチングタイプ = DC定格電圧範囲 = 1 → 60V dc最小負荷電圧 = 1 V dcターミナルタイプ = ねじ入力電流 = 15mA奥行き = 10mm漏れ電流 = 100 μAmsRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, A53TP50D
Sensata / Crydom¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 90 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 0.05 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 50 msV ac寸法 = 103.8 x 73.4 x 30mm高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, MPDCD3-B
Sensata / Crydom¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 3 V DC最小電圧制御 = 3 V dc電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.02 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 43.1 x 10.2 x 25.4mm高さ = 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:200 V 表面実装, D2D07
Sensata / Crydom¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 7 A取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 200 V最大電圧制御 = 32 V電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc最小負荷電流 = 1 mA極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = MOSFETリレータイプ = ソリッドステートリレー最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm高さ = 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, H12WD4850PG
Sensata / Crydom¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様最大負荷電流 = 50 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 660 V ac最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc最小負荷電流 = 150 mAターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm高さ = 22.9mmRoHS指令(10物質対応)対応