絞り込み
ブランド
  • 進電テクノロジー
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(902)
  • 三菱電機(497)
  • Panasonic(パナソニック)(363)
  • フエニックス・コンタクト(242)
  • Sensata / Crydom(211)
  • FINDER(206)
  • IDEC(和泉電気)(183)
  • RS PRO(150)
  • azbil(旧:山武)(148)
  • シュナイダーエレクトリック(140)
  • SIEMENS(129)
  • ABB(113)
  • Hongfa(ホンファ)(90)
  • 富士電機(89)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • AUTONICS(オートニクス)(71)
  • 三菱電機エンジニアリング(66)
  • CARLO GAVAZZI(64)
  • 河村電器産業(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 エンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
  • 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 エンコーダケーブル

    進電テクノロジー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル

    進電テクノロジー
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から24日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側
  • 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 エンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 10m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
  • 電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(ブスバー型)BPS/BPDシリーズ

    進電テクノロジー
    9,298税込10,228
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)定格電圧(V)600
  • 三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル

    進電テクノロジー
    5,398税込5,938
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-SR□B/JR-□ モーター接続用ブレーキケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用電源ケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
  • 電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(配線型)SPSシリーズ

    進電テクノロジー
    4,298税込4,728
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)取付方式ネジ締結/DINレール定格電圧(V)600接続方式配線型
  • 電源分配ブロック(ブレーカー直結型)SPDシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(ブレーカー直結型)SPDシリーズ

    進電テクノロジー
    3,998税込4,398
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)取付方式ネジ締結定格電圧(V)600接続方式ブレーカー直結型
  • 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    7,498税込8,248
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
  • 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    7,498税込8,248
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
  • 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    5,398税込5,938
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
  • 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    5,398税込5,938
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
  • 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    12,980税込14,278
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
  • 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    12,980税込14,278
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
  • 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    11,980税込13,178
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
  • 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル

    進電テクノロジー
    10,980税込12,078
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
  • 安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)

    進電テクノロジー
    6,798税込7,478
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
  • 安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)

    進電テクノロジー
    6,798税込7,478
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
  • 安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)

    進電テクノロジー
    4,598税込5,058
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
  • 安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)

    進電テクノロジー
    4,598税込5,058
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
  • 安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)

    進電テクノロジー
    5,698税込6,268
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
  • 安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)

    進電テクノロジー
    5,698税込6,268
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
  • 安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)

    進電テクノロジー
    3,798税込4,178
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
  • 安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 進電テクノロジー

    安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)

    進電テクノロジー
    3,798税込4,178
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
  • 三菱電機J4 電源ケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電源ケーブル

    進電テクノロジー
    6,998税込7,698
    1本
    23日以内出荷から38日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR モーター接続用電源ケーブル 2. 固定用・可動用ブレーキなし
  • 三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 電磁ブレーキケーブル

    進電テクノロジー
    3,198税込3,518
    1本
    23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-KR/MR モーター接続用ブレーキケーブル 2. 30m以下直結タイプ 反負荷側引出 3. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側
  • SAシリーズ(ネジレス端子台) 進電テクノロジー

    SAシリーズ(ネジレス端子台)

    進電テクノロジー
    4,298税込4,728
    1台
    16日以内出荷
    1. Push型 Screwlessタイプのヨーロッパ式端子台 スプリング圧でしっかり固定(振動に強い) 2.別途工具なしでワンタッチ結線 3. 幅 5mm 端子台使用で、従来のねじ式端子台に比べ1/3程小さい ( 40極 端子台サイズ : 107.5(W) × 48.0(D)) 4.DNIレール取付け、直付け、双方に対応 5.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
    用途ヨーロッパ、欧米地域に輸出する装置 振動が大きい装置(工作機、船舶等) 輸入シーケンサの入出力配線用(AB、シーメンス等)適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125定格電流(A)1適合端子単線・フェルール端子(5mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.5~1.6適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~1.25
  • XTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台) 進電テクノロジー

    XTBシリーズ(32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台)

    進電テクノロジー
    2,898税込3,188
    1台
    16日以内出荷
    1.32点PLC専用I/Oインターフェイス端子台 2.I/Oが固定されているため、配線しやすい 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
    用途各種PLC用端子台適合機種-極数電源:2P、I/O:32P使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)電源:2 I/O:0.5適合電線(mm2)1.25/MAX適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)コネクタHIF3BA-40PA-2.54DSA端子(スクリュー)M3×8LRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(横×縦×高さ)(mm)131×40.5×43ケーブルコネクタHIF3BA-40D-2.54R
  • XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台) 進電テクノロジー

    XTBシリーズ(7.0mm Pitch、インターフェイス端子台)

    進電テクノロジー
    1,898税込2,088
    1台
    16日以内出荷から23日以内出荷
    1. 端子Pitch 7.0mmインターフェース端子台 2.作業と保守メンテナンスが容易 3.コネクタと端子台は1:1結線タイプ 4.端子カバーは開閉式のため粉塵・水気等に強い電気的に安全な構造 5.DINレール取付け、直付け、双方に対応 6.PLC(三菱電機・シーメンス・オムロン)と接続ケーブルは選定表にてご選定ください。
    用途各種PLC用端子台適合機種-使用温度範囲(℃)-10~50(結露がないこと)定格電圧(V)125(AC)/24(DC)定格電流(A)1適合端子Y型/O型端子(7.0mmピッチ)端子(スクリュー)M3×7LRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)22~16(1.5mm2/MAX)
  • 電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ 進電テクノロジー

    電源分配ブロック(ヨーロッパ式)XK2/XK2Sシリーズ

    進電テクノロジー
    3,298税込3,628
    1台
    16日以内出荷
    ブスバーを端子台化することでコンパクトかつ設置工数削減。ブレーカー直結も可能。お客様の仕様環境にあわせた多様な分岐ラインナップ。JIS C8201-7-1準拠
    用途・材質 ケース:Modified PPO、保護カバー:Polycarbonate、導電板:Brass/Nickel-Plated。・使用周囲温度 -25℃ ~ +55℃(結露が無いこと)。・温度上昇 導電金具の温度上昇値45℃以下。・耐電圧 2,500V 1min。・定格インパルス耐電圧(Uimp) 6kV。・難燃性 V-1。・規格 JIS C8201-7-1「銅導体用端子台」準拠(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 UL認証(SPS/SPD/BPS/BPDシリーズ)。 CE認証(全機種)。・付属品 カラーコードプレート(赤/黒/青/緑/茶/白)備考保護等級IP20定格電圧(V)690
制御機器・PLC・リレー