絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- モノタロウ(3)
- omron(オムロン)(902)
- 三菱電機(497)
- Panasonic(パナソニック)(363)
- フエニックス・コンタクト(242)
- Sensata / Crydom(211)
- FINDER(206)
- IDEC(和泉電気)(183)
- RS PRO(150)
- azbil(旧:山武)(148)
- シュナイダーエレクトリック(140)
- SIEMENS(129)
- ABB(113)
- Hongfa(ホンファ)(90)
- 富士電機(89)
- SUS(エスユーエス)(88)
- AUTONICS(オートニクス)(71)
- 三菱電機エンジニアリング(66)
- CARLO GAVAZZI(64)
- 河村電器産業(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
特価

PLC FP0Rシリーズ コントロールユニット(リレー出力のみ)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷端子形状プッシュイン式端子台
超薄型ライトカーテン
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から10日以内出荷スリム化でワイドに使える 安全距離の算出時間を短縮 光同期により配線工数を大幅削減 光軸合わせが簡単 金具装着済みで設置が簡単 多彩な用途で使え、さらに装置をシンプルにできる [大型アプリ表示灯] 軽量 ! 保護構造IP67 光軸数に関係なく全機種が高速応答 二次電池製造に最適な材質付属品MS-SFC-1(標準取付金具):1セット、SF4C-TR25(テストロッド):1本仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証●光軸ピッチ:20mm●汚損度:3●使用標高:2000m以下規格UL、CE、CSA、TUV保護構造IP65、IP67(IEC)適合規格IEC61496-1/2(タイプ2)、ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、IEC61508-1~3(SIL1)、JIS B9704-1/2(タイプ2)、JIS B9705-1(カテゴリ2)、JIS C0508-1~3(SIL1)、EN61496-1(タイプ2)、EN ISO13849-1:2015(カテゴリ2、PLc)、EN 61508-1~3(SIL1)、EN55011、EN50178、EN61000-6-2、ANSI/UL61496-1/2(タイプ2)、ANSI/UL508、CAN/CSA61496-1/2(タイプ2)、CAN/CSA C22.2 No.14、ANSI/RIA15.06、ケーブル長(m)0.16mmの2乗、5芯耐熱PVCケーブル3付、延長:0.3mmの2乗以上のケーブルにて投・受光器各全長50まで延長可能材質(ケース)ポリカーボネートアロイ電源電圧(V)24DC±20%、リップルP-P10%以下機能干渉防止機能、テスト入力機能、大型アプリ表示灯機能絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上、充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)検出面カバー:ポリカーボネートアロイ有効開口(mm)検出距離が3mのとき±5°以下(IEC61496-2、ANSI/UL61496-2による)最小検出物体Φ25mmの不透明体検出距離(m)0.1~3使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:850nm)出力動作制御出力:全光軸入光時ON、1光軸以上遮光時OFF(セーフティライトカーテン内部異常時および同期信号異常もOFFとなります。)、ロックアウト出力:正常動作時ON、ロックアウト時OFF材質(取付金具)MS-SFC-1:SUS耐電圧(V/min)AC1000充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/sの2乗(約30G)、XYZ各方向3回使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間応答時間(ms)OFF時:20ms以下、ON時:80~100ms
超小型プログラマブルコントローラ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥80,980~税込¥89,078~1個4日以内出荷規格USB2.0 Full speed(USB miniBタイプ)制御方式サイクリック演算方式電源電圧(V)24DC通信方式全二重/半二重方式絶縁抵抗(MΩ)100以上(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70動作表示LED耐ノイズ1000V[p-p]パルス幅50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(電源端子)使用電圧範囲(V)21.6~26.4DC通信機能コンピュータリンク(スレーブ)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)コモン仕様16点/コモン電圧許容範囲(V)20.4~28.8DC制御点数32点(入力:16点、出力:16点)、増設時:最大384点定格入力電流(mA)高速部(X0~X7):約8、低速部(X8~XF):約3.5RoHS指令(10物質対応)対応許容瞬時停電時間(ms)4(20.4VDC)、10(24VDC以上)耐電圧(V/min)500AC(入力端子・出力端子一括 ⇔ 電源端子・機能アース一括、入力端子一括 ⇔ 出力端子一括)耐衝撃147m/sの2乗、XYZ各方向4回(JIS B 3502、IEC 61131-2)プログラム仕様リレーシンボル使用周囲湿度(%RH)10~95(+25℃にて、結露なきこと)、保存時:10~95(+25℃にて、結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗、XYZ各方向10回掃引(1オクターブ/min.)(JIS B 3502、IEC 61131-2)入力インピーダンス(kΩ)高速部(X0~X7):約3、低速部(X8~XF):約6.8
片側コネクタ付きケーブル
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷適合機種SFB-WY1/SFC-WY1RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントロールユニット
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥57,980税込¥63,7781台欠品中仕様●適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国電波法適合登録●安全入力(IN1~IN8):2点×4、定格電圧:内部用電源の電圧と同一●ONレベル:入力電圧:18V、入力電流:3.5mA●OFFレベル:入力電圧:5V、入力電流:1mA●検出可能なON/OFF状態の持続時間:10ms以上/0.7ms以下●汚損度:2●過電圧カテゴリ:II●電源投入後立ち上がり時間:2s以下種別セーフティコントロールユニット質量(g)本体質量:約190、梱包質量:約320保護構造IP20(IEC)(必ず保護構造IP54以上の制御盤内に設置すること)適合規格IEC61508-1~7、EN61508-1~7(SIL3)、ISO13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC61131-2、IEC 61010-2-201、IEC62061(SILCL3)、UL61010-1、UL61010-2-201、UL1998、KS C9811 : 2019(EN 55011)、KS C9610-6-2 : 2019(EN61000-6-2)、IEC 61000-6-2、IEC 61326-3-1、EN 55011接続方式入・出力、電源:着脱式スプリングケージ端子台、RS-485:着脱式スプリングケージ端子台、USB:MiniBオス材質(ケース)ポリカーボネート/ABSポリマーアロイ電源電圧(V)内部用電源:24DC+10-15%、リップルP-P10%以下・外部用電源:24DC+10-15%、リップルP-P10%以下機能オンディレイ機能/オフディレイ機能/インタロック機能/ロックアウト解除機能/外部デバイスモニタ機能:装備、ロジック選択機能:No.0:カスタマイズ制御/No.1:全体停止制御/No.2:パラレルミューティング制御/No.3:シーケンシャルミューティング制御/No.4:部分停止制御1/No.5:部分停止制御2/No.6:両手操作制御/No.7:OR制御/No.8:運転モード選択制御、ロジック設定機能:入力モード、制御モード、出力モード、リセットモード、補助出力モード制御出力PNPランジスタ・オープンコレクタ2出力×2、最大流出電流:300mA/点、供給電圧:外部用電源の電圧と同一、残留電圧:2.5V以下、漏れ電流:100μA以下 (電源OFF時を含む)消費電流(mA)内部用電源:200以下、外部用電源:100以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上(入力一括・USBポート、入力一括・RS-485ポート、USBポート・RS-485ポート、充電部一括・ケース間、出力一括・入力一括、出力一括・USBポート、出力一括・RS-485ポート)使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60材質(カバー)ポリカーボネート保護回路装備配線長100m以下出力動作制御出力(OUT1~OUT4):True:ON、False:OFF補助出力(AUX1~AUX4)(非安全出力):出荷時の設定(AUX1:OUT1/OUT2 の負論理出力(OUT1/OUT2 OFF時ON)、AUX2:OUT3/OUT4の負論理出力(OUT3/OUT4 OFF時ON)、AUX3:リセットトリガ出力(リセット解除待ち状態時ON)、AUX4:ロックアウト出力(ロックアウト時OFF))ミューティング表示灯出力:ミューティング/オーバライド時ON関連規格IEC60947-1、IEC60947-5-1、IEC60947-5-2、IEC60947-5-5、IEC60947-5-8、IEC61496-1、IEC TS62046、ISO13851通信機能インタフェース:RS-485、プロトコル:MODBUS RTU、最大伝送距離:100m、最大接続数:8台(スレーブ)補助出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ出力×4・最大流出電流:60mA/点・供給電圧:外部用電源の電圧と同一・残留電圧:2.5V以下・漏れ電流:100μA以下(電源OFF時を含む)定格入力電流(mA)約5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000耐衝撃147m/sの2乗(15G)、11ms、XYZ各方向3回(IEC/EN60068-2-27)使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85耐振動(Hz)5~8.4片振幅3.5mm、8.4~150加速度9.8m/sの2乗(1G)、XYZ各方向2時間(IEC/EN60068-2-6)入力インピーダンス(kΩ)約4.7応答時間(ms)制御出力(OUT1~OUT4):OFF応答10以下、ON応答100以下/補助出力(AUX1~AUX4)(非安全出力):10以下/ミューティング表示灯出力:10以下
PLC
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥57,980税込¥63,7781個33日以内出荷仕様【カウンタ(C)】1,024点、1~4,294,967,295 まで計数可能【カレンダタイマ】年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日【タイマ(T)】4,096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)x4,294,967,295まで計数可能【データ送出順序】キャラクタ単位にビット0より送出【ラベル(LOOP)数】各PBごとに最大65,535【伝送フォーマット】ストップビット: 1bit/2bit、パリティ: 無し/有り(奇数/偶数)、データ長: 7bit/8bit、始端コード: STX有り/STX無し、終端コード: CR/CR+LF/無し/ETX【コンスタントスキャン】可(0~125ms)制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約180(端子台・エンドユニット含む)接続汎用通信、コンピュータリンク、MODBUS-RTU機能【PLCリンク】最大16台、リンクリレー1,024点、リンクレジスタ128ワード通信方式半二重方式メモリー容量【メモリ選択パターン1】プログラム(ステップ): 64000、データレジスタ(ワード): 131072、最大PB数: 128【メモリ選択パターン2】プログラム(ステップ): 32000、データレジスタ(ワード): 262144、最大PB数: 64使用周囲温度(℃)0~+55、保存時: -40~+70耐ノイズ1,000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)データレジスタリンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタプログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 1掃引/1分間(IEC61131-2)、XYZ各方向10分間外部入力(X)8192点、(Y)8192点端子【5V】DC5VタイプGTシリーズ用リレー内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR): 内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、マスタコントロールリレー(MCR):制限なしRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300, 600, 1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 19,200, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400 bit/s伝送距離(m)15消費電流150mA以下耐衝撃147m/s2以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)処理速度【演算】基本命令 最小14ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式、【割り込みプログラム数】1本(一定周期プログラム)微分点数制限なしステップラダー数制限なしサブルーチン数各PBごとに最大65,535使用周囲湿度(%RH)10~95(at +25℃ 結露なきこと)、保存時: 10~95(at +25℃ 結露なきこと)インデックスレジスタインデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付定格電圧範囲(V)20.4~28.8 DC
ライトカーテン
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷から17日以内出荷セーフティライトカーテンは使用現場に合わせ、標準/堅牢の各々3タイプから選択可能 応答時間を全機種14msに統一し、安全計算が簡単に 耐環境性能向上でさらに使いやすく [特許登録済] エラー内容がひと目でわかるデジタルエラー表示灯を装備 ミューティング制御機能搭載で安全性と生産性を両立(SF4B-□-03を除く) ミューティング制御中のライン停止後もスムーズかつ安全に再始動! オーバーライド機能搭載(SF4B-□-03を除く) 専用セーフティリレーユニット不要で安全回路を構築 入光位置がひと目でわかる光軸合わせ表示灯 PNP/NPNの両極性対応 光軸調整器で簡単施工 投光器、受光器の判別がしやすい 干渉防止線なしで相互干渉を低減 外乱光による誤動作を低減 施工性が大幅に向上(SF4B-□G□を除く) 各種設定が手元で行なえるハンディコントローラ SFB-HC(別売) INFORMATION