絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
接点構成
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3,049件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度温湿度ロガー ロガー部 omron(オムロン)

    高精度温湿度ロガー ロガー部

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ質量(g)約500使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40)電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本表示液晶7セグ5桁×2行外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能)電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分)動作モード通常モード、スリープモード記録モードコンティニュー、リング外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製)使用周囲湿度(%RH)20~85
  • Relais circuit imprime FINDER

    Relais circuit imprime

    FINDER
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様リレー ノンラッチング取付方式プリント基板/95シリーズソケット保護構造フラックスタイト接点構成DPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC400RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥869~税込¥956~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459~税込¥505~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series FINDER

    ソリッドステートリレー, SPNO 34 Series

    FINDER
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様UL.薄型5 mmSSR ACタイプはゼロクロススイッチングを装備 入力と出力間で2500 Vacの絶縁タイプソリッドステートリレーシリーズ34 Series接点構成SPNO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.0×15.5×28動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP4洗浄度RTIII
  • ソケット サンキューテクノス

    ソケット

    サンキューテクノス
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー(ネジ込みタイプ)付きです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用通信モジュール 富士電機

    汎用通信モジュール

    富士電機
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
    適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順
  • ワイヤーハーネス コーセル

    ワイヤーハーネス

    コーセル
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)500
  • AQ-J ソリッドステートリレー Panasonic(パナソニック)

    AQ-J ソリッドステートリレー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(10個)
    当日出荷から83日以内出荷
    1.小型サイズ 底面積従来品比(AQ-R)約40%の省スペース化を実現。 バリスタ内蔵 外来サージ吸収に優れます。 入力逆接続保護機能付 省施工(タブ端子) 専用の放熱グリース、ネジにてSSRを取付済みの放熱器一体型を品揃え(DINレールワンタッチ取付け可能) 放熱器一体型(出力構成:1a、1a × 2)もラインナップ DINレール取付可能(別売りオプション)
    用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器寸法(mm)28×38×30端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50
  • RF2形2極強制ガイド式リレー IDEC(和泉電気)

    RF2形2極強制ガイド式リレー

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    種類安全リレー極数2構造強制ガイド式接点仕様シングル接点タイプ接点最大許容電流(A)6
  • EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    種類その他アクセサリ保護構造IP20
  • デジタル指示調節計 BCD2シリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 BCD2シリーズ

    神港テクノス(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
    入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧寸法(幅W×高さH)(mm)96×96制御方式オートチューニング付PID制御入力マルチレンジ首下長(mm)60
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット

    三菱電機
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5挿抜回数50回以内
  • MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット 三菱電機

    MELSEC iQ Rシリーズ アナログ ディジタル変換ユニット

    三菱電機
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.17絶縁方式入出力端子とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁、入力チャンネル間:非絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131絶縁抵抗(MΩ)入出力端子とシーケンサ電源間:DC500V 10以上接続端子18点端子台入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点)絶縁耐圧(V/1分間)入出力端子とシーケンサ電源間:AC500rms
  • デジタル指示計 東邦電子

    デジタル指示計

    東邦電子
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。 DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。
    外形寸法(mm)48×24×103入力種類熱電対出力点数1入力熱電対電源電圧(V)AC100~240/AC/DC24制御出力リレー接点サンプリング周期0.5秒
  • GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 SDカードユニット

    三菱電機
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)分類オプションユニット電源電圧(V)入力:3.3(GT2103から供給)使用周囲温度(℃)0~55
  • アナログ出力ボード 三菱電機

    アナログ出力ボード

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    チャンネル数(出力)1アナログ出力(電圧出力)DC0~10V(外部負荷抵抗2kΩ~1MΩ)、(電流出力)DC4~20mA(外部負荷抵抗500Ω以下)分解能(電圧出力)2.5mV(10V/4000)、(電流出力)8μA(16mA/2000)絶縁方式非絶縁変換時間(μs)60(データの更新は毎演算周期)出力特性出力特性は調整できません。適合シーケンサFX3G(Ver. 1.10以上)シーケンサデジタル入力(電圧出力)12bitバイナリ、(電流出力)11bitバイナリ
  • RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ 三菱電機

    RS-485(MODBUS)通信用特殊アダプタ

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC質量(kg)0.08電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間通信方式半二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応外部接続ヨーロッパ端子台伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
  • リピータ(T分岐)ユニット 三菱電機

    リピータ(T分岐)ユニット

    三菱電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    仕様リピータ機能付きT分岐ユニット●接続段数:最大:10段、T分岐配線可能伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能)CC-Linkバージョン1.10
  • ミニコントロールリレー 標準形 富士電機

    ミニコントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類コントロールリレー
  • コントロールリレー 磁気保持形 富士電機

    コントロールリレー 磁気保持形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • USB通信用機能拡張ボード 三菱電機

    USB通信用機能拡張ボード

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    USBインタフェースを持ったパソコンと接続しプログラミングやモニタが行えます。
    付属品3mケーブル適合FX3U、FX3UC-32MT-LT(-2)通信手順プログラミング通信伝送距離(m)最長5
  • 非接触温度センサ ES1C omron(オムロン)

    非接触温度センサ ES1C

    omron(オムロン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現 SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現 100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能 ノイズに強い4~20mA出力
    質量(g)180保護構造IP67相当測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)再現性読取値の±1℃応答時間100ms/90%測定波長(μm)8~14放射率0.95固定使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h使用周囲湿度相対湿度 35~85%保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)測定温度範囲(℃)0~400許容電圧範囲定格電圧の90~110%受光素子サーモパイル
  • セーフティ・リレーユニット G9SB omron(オムロン)

    セーフティ・リレーユニット G9SB

    omron(オムロン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超薄型セーフティ・リレーユニット。幅17.5mmで、2極、3極を品揃え。また、幅22.5mmで3極も品揃え。欧州EN規格、TUV認証取得。DINレール取りつけ可。
    保護構造IP20応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100耐衝撃(耐久)1002使用周囲湿度35~85%RH機械的耐久性500万回以上(開閉ひん度7200回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)耐電圧(V/min)出力異極間、入力と出力間、電源と出力間:AC2500 50/60Hz締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
  • USB-シリアル変換ケーブル omron(オムロン)

    USB-シリアル変換ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
    質量(g)約100規格(USBI/F)USB Specification 1.1準拠消費電流(mA)70使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
  • CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF omron(オムロン)

    CT内蔵ソリッドステート・リレー G3PF

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    CT内蔵、新しいコンセプトのSSRヒータ断線検出、およびSSRのショート故障検出が可能。 CT内蔵であり、配線工数の削減に貢献。 複数ヒータの1本断線を検出可能。 三相ヒータの断線を検出可能。 SSRのショート故障を検出可能。 異常検出レベルは設定スイッチにて簡単に設定可能。 DINレール取りつけはもちろん、ねじ取りつけも可能。 CSA規格、EN規格(TUV認定)を取得。 UL規格取得。
    仕様OFF時コレクタ耐圧(警報出力部)/DC30V以下定格入力電圧(V)DC12~24消費電流(mA)DC50以下(DC24Vにて)絶縁方式フォトトライアック・カプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露しないこと)使用電圧範囲(V)DC20.4~26.4復帰電圧DC1.0V以上耐衝撃(m/s2)294耐振動10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm)入力電流(mA)DC5以下(DC12Vにて)、DC10以下(DC24Vにて)復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+1以下保管温度(℃)-30~+70(ただし、氷結および結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500 50/60Hz通電電流(mA)警報出力部/(最大)100商品タイプ単相ヒータ用動作電圧(V)DC9.6以下使用周囲湿度(%RH)45~85ゼロクロス機能有
  • 温度センサアクセサリ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサアクセサリ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークマスタ・ローカルユニット

    三菱電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.17接続(カスケード接続段数)最大20段通信方式トークンパッシング方式消費電流(A)0.82(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル通信速度1Gbps入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型伝送容量(トランジェント)最大1920バイト最大ネットワーク数239
  • ドライキーパー(名刺サイズ) 古河電工(古河電気工業)

    ドライキーパー(名刺サイズ)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 名刺サイズ(50×100mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能
    用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)13使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
  • CMOSタイマー IC 555 Texas Instruments

    CMOSタイマー IC 555

    Texas Instruments
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    定番ICの555(NE555相当品)のC-MOS版で、機能は通常の555と同じです。おすすめの用途は次の通りです。 LED点滅回路に最適!低い電圧(電池でも可)でのLED点滅回路。 発振回路として使えます!3MHzまでの無安定周波数(DC0.9V~)を内蔵しているので発振回路として使用可。 電池1本でLEDが点灯!ディスクリート構成の昇圧回路で電池1本からLEDを点灯させることができる。 ロジックICと完全互換!出力は5V電源で、TTLやC-MOSロジックと完全互換。 消費電力が低い!5V電源で1mW以下の消費電力。
    備考CMOSRoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mA動作温度範囲(℃)-40~+85パッケージDIP8動作電圧(V)15
  • 耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 24時間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    形状盤組込用(JIS協約型)定格電圧(V)AC100-240接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年RoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期年間式
  • SJシリーズリレーソケット IDEC(和泉電気)

    SJシリーズリレーソケット

    IDEC(和泉電気)
    ¥109~税込¥120~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN) SUS(エスユーエス)

    SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON付リレー 1a×4 SUS(エスユーエス)

    e-CON付リレー 1a×4

    SUS(エスユーエス)
    ¥4,388税込¥4,827
    1個
    当日出荷
    1a接点のリレーが4個内蔵。
    仕様動作表示灯、サージ吸収ダイオード付接点構成1a誘導負荷(A)5/AC250V、5/DC30V
  • SiOt1基本キット1(L) SUS(エスユーエス)

    SiOt1基本キット1(L)

    SUS(エスユーエス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。
    セット内容SiO t1 本体 [XAC-064]、ACアダプタ[SUC-446]
  • シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

    三菱電機
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)
  • アナログ入力アダプタ 三菱電機

    アナログ入力アダプタ

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    適合FX3U、FX3UC(Ver.1.20から対応)シーケンサ 機能拡張ボード要電源DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)DC24V+20%-15% 40mA/DC24V(端子より外部給電)分解能電圧入力/2.5mV(100V/4000)電流入力/10μA(16mA/1600)絶縁方式ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁駆動電源とアナログ入力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁(各チャンネル間は非絶縁)変換速度FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニットFX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル出力電圧入力/12bitバイナリ電流入力/11bitバイナリ総合精度電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール10Vに対し±0.5%(±50mV)、周囲温度0℃~55℃ フルスケール10Vに対し±1.0%(±100mV)電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール16mAに対し±0.5%(±80μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール16mAに対し±1.0%(±160μA)アナログ入力電圧入力/DC0~10V(入力抵抗194kΩ)電流入力/DC4~20mA(入力抵抗250Ω)
  • 三菱電機J4 エンコーダケーブル 進電テクノロジー

    三菱電機J4 エンコーダケーブル

    進電テクノロジー(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    短納期 コストダウン
    用途1. 三菱電機 J4 HG-SR/JR 0.5~9kW/RR/UR モーター接続用エンコーダケーブル 2. 固定用・可動用適合機種MELSERVO-J4シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 24時間TSW 同一回路・停補付A接点 Panasonic(パナソニック)

    24時間TSW 同一回路・停補付A接点

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H107.5×W72×D44.5定格電圧(V)AC100-220接点構成1a駆動方式クォーツモータ式回路数1回路停電補償時間300時間回路構成同一回路(有電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 電子温度調節器 omron(オムロン)

    電子温度調節器

    omron(オムロン)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    最も小型でローコスト化を実現 調節モードに比例(P)動作を準備。しかも、リセット調整機能も追加 取りつけアダプタにより、連続密着取りつけが可能 プラグイン方式により、DINレール取りつけ、パネル埋込み取りつけ可能
    仕様●調節モード:ON/OFF制御質量(kg)約0.1(埋込み取りつけ用アダプタ付)保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00消費電力約3.6VA設定方式アナログ設定電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz制御出力リレー{1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)}絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結・結露しないこと)許容電圧変動電源電圧の90~110%耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)相対湿度45~85
制御機器・PLC・リレー