絞り込み
定格電圧(V)
- AC250(1)
- DC24(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(7)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(2)
- Aratas(旧:omron)(1)
接点構成
- 2a
- 1a(40)
- 1a1b(6)
- 1a1b1c(1)
- 1b(5)
- 1c(29)
- 2a1b1c(1)
- 2a2b(10)
- 2a2c(2)
- 2b(1)
- 2c(67)
- 3a(2)
- 3a1b(11)
- 3a3b(8)
- 3c(19)
- 4a(3)
- 4a2b(9)
- 4c(24)
- 5a1b(9)
- その他(43)
- 接点構成をもっと見る
極数
- 2(5)
- 4(1)

DSパワーリレー
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(50個)当日出荷から103日以内出荷小型サイズ:幅(11mm)×長さ(20.2mm)×高さ(10.5mm) 豊富な接点構成(1a, 1a1b, 2a) 耐サージ電圧:5,000V .ラッチングタイプも品揃え プリント板ソケットをご用意用途電力設備、計測機器、産業用機器、OA機器
パワーリレー G2RG
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から3日以内出荷保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板端子消費電力(mW)約800復帰電圧10%以上最大許容電圧(V)140%(at23℃)動作電圧(V)80%以下
HEリレー
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)ほか当日出荷から83日以内出荷高容量:30A(1a)、25A(2a) TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a) 耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間) 端子台をご用意用途業務用機器、産業用機器、家電機器
パワーリレー補助接点
omron(オムロン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から61日以内出荷定格電流(A)1使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)接点材質Auクラッド+AgNi接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)動作時間(ms)50以下定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)使用周囲湿度(%RH)5~85
RL形パワーリレー RL2N
IDEC(和泉電気)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)3日以内出荷から52日以内出荷質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
RL形パワーリレー RL2B
IDEC(和泉電気)¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)3日以内出荷から52日以内出荷質量(g)(約)95接点2極接点構成2a許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
RL形パワーリレー トップフランジタイプ
IDEC(和泉電気)¥31,980税込¥35,1781箱(10個)3日以内出荷1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。接点構成2a極数2許容電流(A)25
JWリレー
Panasonic(パナソニック)1箱(100個)欠品中小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm) 標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え プリント板ソケットをご用意用途家電機器、業務用機器、産業用機器寸法(mm)28.6×12.8×20.0質量(g)約13規格UL、CSA、VDE、TV、CQC端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
パワーリレー G7X
omron(オムロン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷から62日以内出荷しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。 DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。 アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。 各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。 メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。 高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。 絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。用途柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点)接点最大許容電流(A)DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点)使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
STリレー
Panasonic(パナソニック)¥52,980~税込¥58,278~1箱(50個)83日以内出荷8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え用途電力設備、産業用機器寸法(mm)31.0×14.0×11.0質量(g)約10規格UL、CSA、VDE、TV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)8(AC)/5(DC)動作機能2巻線ラッチング形接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A/DC30V 5A
STリレー
Panasonic(パナソニック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(50個)83日以内出荷8A多極 1a1b/2a接点リレー 耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意 ラッチングタイプも品揃え用途電力設備、産業用機器
DEリレー
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1箱(20個)103日以内出荷豊富な接点構成(1a, 2a, 1a1b) 欧州安全規格(EN60730-1, EN60335-1)強化絶縁に適合 絶縁距離:8mm以上(空間、沿面) ラッチングタイプも品揃え用途温度コントローラ、自動検針システム、OA機器、産業用機器、照明制御システム