絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(175)
  • omron(オムロン)(94)
  • 渡辺電機工業(70)
  • シュナイダーエレクトリック(58)
  • ライン精機(56)
  • 三菱電機(55)
  • IDEC(和泉電気)(44)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
  • LASCAR(20)
  • AUTONICS(オートニクス)(16)
  • 富士計測器(15)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
  • 発紘電機/富士電機(11)
  • 大崎電気工業(11)
  • DER EE(10)
  • MG(旧エム・システム技研)(9)
  • 河村電器産業(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトウェア Terminal GTWIN Ver.3 Panasonic(パナソニック)

    ソフトウェア Terminal GTWIN Ver.3

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    サイトライセンスで費用と手間を削減 Terminal GTWIN Ver.3は、サイトライセンスに対応しています。(日本語版のみ) サイトライセンスなら、1工場・1事業所・1営業所単位の同一サイト内で、すべてのユーザ・PCでご利用いただけます。 ※ご利用いただく使用者は全員、制御機器Webサイトにてソフトウェアユーザ登録をお願いしております。 Windows 8/8.1/10に対応(64ビット版にも対応)
    用途表示器GT703/704/707用仕様CD-ROM
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    仕様無電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
  • 表示器 GT703M Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT703M

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 白/ピンク/赤)
  • ネオアラーム 停電補償用蓄電池 Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 停電補償用蓄電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
  • 多回路エネルギーモニター 表示設定ユニット Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニター 表示設定ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用電池 Panasonic(パナソニック)

    交換用電池

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    付属品多回路エネルギーモニタ・エネミエールS用シリーズエネルギーモニタ商品タイプ交換用電池
  • 多回路エネルギーモニター 本体ユニット Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニター 本体ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオアラーム 個別移報ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 個別移報ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    欠品中
    型番RN-RY
  • 警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
    仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力材質鋼鉄製ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)【個別移報出力】無電圧a/b接点(SWでの選択)AC250V 0.5A(抵抗負荷)入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)状態表示機能(5回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)75(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子ネジ端子停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
  • 金属製底板 Panasonic(パナソニック)

    金属製底板

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69~税込¥76~
    1個
    4日以内出荷
    深夜電力機器の引込み口装置で使用される場合などに使用できます。
  • 表示器 GT703G Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT703G

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約180規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)
  • ネオアラーム 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
  • LAN対応ユニット監視プラス 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    LAN対応ユニット監視プラス 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    62日以内出荷
    LAN対応ユニット 電力見せる化・監視プラス 補修パーツ
    適合BT3802用種別LAN対応ユニット監視プラス種類端子カバー
  • LAN対応ユニット 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    LAN対応ユニット 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    62日以内出荷
    LAN対応ユニット 補修パーツ
    適合BT3800、BT3803用種別LAN対応ユニット種類端子カバー
  • 多回路エネルギーモニタ補修パーツ 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタ補修パーツ 端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639税込¥703
    1個
    62日以内出荷
    電路計測器 多回路エネルギーモニタ 補修パーツ
    種別多回路エネルギーモニタ 補修パーツ
  • LAN対応 電力見せる化、監視プラス Panasonic(パナソニック)

    LAN対応 電力見せる化、監視プラス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
  • エネミエールSマグネット(2個入り) Panasonic(パナソニック)

    エネミエールSマグネット(2個入り)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品2個セットシリーズエネルギーモニタ商品タイプマグネット(エネミエールS用)
  • エネミエールS(通信機能付) Panasonic(パナソニック)

    エネミエールS(通信機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    付属品SDHC/SDメモリーカードは別売仕様電力計測:1回路、パルス計測:1回路寸法(mm)W150×H120×D45質量(kg)0.45タイプエネミエールS(通信機能付)シリーズエネルギーモニタ定格AC100-240V50/60Hz商品タイプ本体
  • エネミエールS用端子カバー Panasonic(パナソニック)

    エネミエールS用端子カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    32日以内出荷
  • 多回路エネルギーモニタパルス入力ケーブル Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタパルス入力ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)2商品タイプパルスケーブル
  • 多回路エネルギーモニタパルス出力U/T Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタパルス出力U/T

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
  • カンタッチバー225A専用CT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチバー225A専用CT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    32日以内出荷
  • カンタッチバー100A専用CT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチバー100A専用CT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
  • 多回路エネルギーモニタ CT 5A専用 Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタ CT 5A専用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様5A寸法(mm)W32×H47.5×D32、内径Φ6.7シリーズエネルギーモニタリード線長さ(mm)300商品タイプCT
  • 表示器 GT704G Panasonic(パナソニック)

    表示器 GT704G

    Panasonic(パナソニック)
    1台
    欠品中
    業界最高レベルの高画質でお客様の装置を美しく 表現力4倍で使いやすい表示階層を削減しユーザビリティ向上 Ethernet経由で画面編集が可能 [ツールポート対応] Ethernet経由で内蔵SDメモリカードの情報も簡単取得 [複数台の機器情報をIoT化] PLCの配線確認や動作確認が簡単! PCレスでPLCの状況を知るデバイスモニタ機能 電池レスデータバックアップ
    仕様SDメモリカードスロット装備質量(g)約240電源(V)DC24規格CE液晶モニターTFTモノクロLCD(バックライト : 緑/橙/赤)
  • LC4H-W電子カウンタ Panasonic(パナソニック)

    LC4H-W電子カウンタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    33日以内出荷
    上限・下限設定の2段プリセット 明るく、見やすい表示 使いやすい簡単操作 首下70.1mm(ピンタイプ)、64.5mm(ネジタイプ)の短胴化 IP66の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプとピンタイプを標準化 パネルカバーの交換が可能 UL、c-UL、CEマーキングに対応 経済価格
    規格UL/C-UL 、CE出力モード出力1:出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント(4モード)、出力2:出力保持・ホールドカウント 出力保持・オーバカウントI 出力保持・オーバカウントII 出力保持・オーバカウントIII ワンショット・オーバカウント ワンショット・リカウントI ワンショット・リカウントII ワンショットホールドカウント(8モード)停電対応補償有
  • ハーネス Panasonic(パナソニック)

    ハーネス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    用途表示ユニット接続用
  • ネオアラーム 無電圧入力ユニット Panasonic(パナソニック)

    ネオアラーム 無電圧入力ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    型番RN-TBN
  • 操作表示ユニット Panasonic(パナソニック)

    操作表示ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
  • ケーブルサポート(内器取付用) Panasonic(パナソニック)

    ケーブルサポート(内器取付用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 有電圧入力 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 有電圧入力

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    仕様有電圧入力+一括移報出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:50(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×38
  • 警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 電源出力付 Panasonic(パナソニック)

    警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 電源出力付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
    仕様無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力材質樹脂製出力【一括移報出力】無電圧c接点AC250V 0.5A(抵抗負荷)AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)出力電圧(V)(センサ用)DC12入力(警報)無電圧a接点電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)その他の機能ランプチェック機能自己保持設定機能(1回路毎)ブザー鳴動/不鳴動 切替機能高輝度一括表示ランプ搭載出力電流(mA)(センサ用)30音圧レベル(dB)70(前方1m)配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)電源出力部:50(Φ0.65~Φ1.6)出入力端子速結端子適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×43
  • 異常表示ユニット Panasonic(パナソニック)

    異常表示ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様OL×2型番NOL
  • エネルギーモニタ.CTケーブル50、WH Panasonic(パナソニック)

    エネルギーモニタ.CTケーブル50、WH

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)50商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
  • 多回路エネルギーモニタケーブル10mWH Panasonic(パナソニック)

    多回路エネルギーモニタケーブル10mWH

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    シリーズエネルギーモニタケーブル長(m)10商品タイプCTケーブル(環境耐性強化タイプ)
  • 検針用窓 アミ入りガラスタイプ Panasonic(パナソニック)

    検針用窓 アミ入りガラスタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    付属品パッキン厚さ(mm)9色黒外形寸法(縦×横)(mm)233×130
  • ケーブルサポート D125用 Panasonic(パナソニック)

    ケーブルサポート D125用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    32日以内出荷
    材質SS400寸法(mm)(ケーブルサポートL)45構造スリムフレームキャビネット寸法(mm)(深さ)125
  • ホテル向け省エネコントローラGR-C1 Panasonic(パナソニック)

    ホテル向け省エネコントローラGR-C1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    17日以内出荷
  • PVストリング計測ユニット 子機 Panasonic(パナソニック)

    PVストリング計測ユニット 子機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    33日以内出荷
  • KW2M-A 増設ユニット Panasonic(パナソニック)

    KW2M-A 増設ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    33日以内出荷
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル