絞り込み
ブランド
- LEM
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(193)
- 三菱電機エンジニアリング(139)
- omron(オムロン)(111)
- RS PRO(103)
- 三菱電機(95)
- 渡辺電機工業(94)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ライン精機(56)
- IDEC(和泉電気)(50)
- フエニックス・コンタクト(34)
- RED LION(33)
- 河村電器産業(31)
- SIEMENS(31)
- ミネベアミツミ(28)
- LASCAR(27)
- オムロンヘルスケア(24)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
特価

LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CKSR 6-NP
LEM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフトシリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CKSR 15-NP
LEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフトシリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 基板実装, CKSR 50-NP
LEM¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフトシリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAL 100-S
LEM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷HAL-SLEM変流器寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付シリーズHAL全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比4.167361111
LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, LA 305S
LEM¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃寸法(mm)ボア:25.5取付方式パネル取付シリーズLA全幅(mm)86全高(mm)73.4センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)500動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流120mArms(アームズ)全体的な深さ(mm)46.4巻数比20.83402778
LEM 変流器 入力電流:800A 800:1 パネル取り付け, LF 505S
LEM¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃寸法(mm)ボア:30.2取付方式パネル取付全幅(mm)80全高(mm)70.3センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)800動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)40巻数比33.33402778
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, DHR 200 C420
LEM¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比8.334027778
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 基板実装, LA 125P
LEM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック寸法(mm)ボア:13×11シリーズLA全幅(mm)48.4全高(mm)33.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流125mArms(アーム)全体的な深さ(mm)21.4巻数比8.334027778
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 基板実装, HTFS 200-P
LEM¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:2000A 2000:1 パネル取り付け, LF 2005S
LEM¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃寸法(mm)ボア:60.5取付方式パネル取付全幅(mm)170全高(mm)68.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15→24入力電流(A)2000動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流400mArms(アーム)全体的な深さ(mm)52巻数比83.33402778
LEM 変流器 入力電流:15A 15:1 基板実装, CAS 15-NP
LEM¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフト全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)15動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAL 200-S
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷HAL-SLEM変流器寸法(mm)ボア:20×15取付方式パネル取付全幅(mm)41.27全高(mm)41センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)31.3巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:1000A 1000:1 パネル取り付け, DHR 1000 C420
LEM¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)1000動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比41.66736111
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LA 100-P
LEM¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック寸法(mm)ボア:12.7×7シリーズLA全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.250694444
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, LAS 50-TP
LEM¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷LAS-Pシリーズ.コンパクトな基板実装デザインEta技術外部基準入力(品番:435-8779435-8779)非常に低い温度ドリフト幅広い周波数応答優れたノイズ耐性電流過負荷容量本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチックシリーズLAS全幅(mm)33.3全高(mm)21電源電圧(V)5入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30.2巻数比6.250694444
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, LAH25-NP
LEM¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷LAH-Pシリーズ.AC、DC、パルス電流の測定電源と測定回路間をガルバニック絶縁本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック基板実装これらのトランスデューサはEN50178に適合シリーズLAH全幅(mm)33.3全高(mm)21センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)10巻数比1.042361111
LEM 変流器 入力電流:300A 300:1 パネル取り付け, LA 205-S
LEM¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷LA-Sシリーズ.連続、交流、パルス、混合電流の測定入力と測定回路間がガルバニック絶縁自己消火性プラスチック製ハウジングUL94-V0動作温度範囲:-10→+85℃寸法(mm)ボア:22.7×17.4取付方式パネル取付全幅(mm)66全高(mm)56.3センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)300動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)56.5巻数比12.50069444
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板, HTFS 400-P/SP2
LEM¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷HTFSSeries.PCBmountingHallEffectcurrenttransducersdesignedaroundaproprietaryASIC.AC,DC,andmixedcurrentmeasurementUnipolar5VsupplyLowpowerconsumptionExtremelylowprofileReferencein/outRatiometricoutput(Vcc/2)ThePversionhasafixingvia4holesTheP/SP2versionhasafixingvia4solderpins寸法(mm)ボア:22シリーズHTFS全幅(mm)40全高(mm)46.3センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:160A 160:1 基板実装, LA 100P/SP13
LEM¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチック寸法(mm)ボア:12.7×7全幅(mm)36.5全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)160動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比6.667361111
LEM 変流器 入力電流:6A 6:1 基板実装, CASR 6-NP
LEM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフトシリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)6動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比0.2506944444
LEM 変流器 入力電流:70A 70:1 基板実装, LA 55-P
LEM¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷LA-Pシリーズ.連続電流、交流電流、パルス電流、混合電流測定用の補償型クローズドループホール効果電流トランスデューサ.優れたダイナミック性能優れた直線性と低い温度ドリフト入力と測定回路間のガルバニック絶縁基板実装本体の材質はUL94-V0に準拠するプラスチックシリーズLA全幅(mm)36.6全高(mm)27.6センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)70動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流50mArms全体的な深さ(mm)14.45巻数比2.917361111
LEM 変流器 入力電流:600A 600:1 基板実装, HAIS 400-P
LEM¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部寸法(mm)ボア:15×8シリーズHAIS全幅(mm)33全高(mm)29.5センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)600動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)14巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:500A 500:1 パネル取り付け, DHR 500 C420
LEM¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32シリーズDHR全幅(mm)90電源電圧20→50Vdc全高(mm)70センサー(技術)オープンループ入力電流(A)500動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応出力電流4→20mA全体的な深さ(mm)25巻数比20.83402778
LEM 変流器 入力電流:10A 50:1 DINレール, APR 50 B10
LEM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷独自のPriME技術を用いたスプリットコアAC電流トランスデューサです。真の実効値(TrueRMS)測定を採用します。。レトロフィットに最適なスプリットコア。極めて軽量。ループ電源。0-5V、0-10Vの出力が可能。測定範囲を選択可能。電圧出力を選択可能。真の実効値(TrueRMS)測定。パネル取り付け寸法(mm)ボア:18シリーズAPR全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)102550動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応出力電流0→5V、0→10V全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CKSR 25-NP
LEM¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフトシリーズCKSR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比1.042361111
LEM 変流器 入力電流:25A 25:1 基板実装, CASR 25-NP
LEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷EN50178.CAS/CASR/CKSRシリーズ電流トランスデューサ.このシリーズは、小型で6→50Aの電流を測定できるように設計されています。クローズドループフラックスゲート技術に基づいて、精度が向上しています。.直流・交流電流測定用基板実装低温度ドリフトシリーズCASR全幅(mm)21.91全高(mm)16.5センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)5.25入力電流(A)25動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)13.4巻数比1.042361111
LEM 変流器 入力電流:14A 14:1 基板実装, LV 25-P
LEM¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷基板実装.DC、AC、パルス電流の電子計測に使用でき、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。.一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されているホール効果デバイス自己消火性プラスチック製ケースACとDCのインプラント回路に関連する電圧測定に最適電圧を測定するには、一次回路に外部抵抗器を直列に挿入する必要があります瞬時に出力DC電源装置、UPS、計量器、メーターとリレーシステムに最適クローズドループ制御全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15出力電流(mA)25入力電流(A)14動作温度(℃)(Max)+70、(Min)0RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)29.2巻数比0.5840277778
LEM 変流器 入力電流:5A 15:1 基板実装, HY 5-P
LEM¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷HY-P、LEM変流器寸法(mm)ボア:0.7シリーズHY全幅(mm)36全高(mm)23センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)5動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)12巻数比0.6256944444
LEM 変流器 入力電流:1200A 1200:1 基板実装, HTFS 800-P
LEM¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷オープンループ電流トランスデューサ。ホール効果測定原理。DC、AC、パルス電流の測定用。一次回路と二次回路の間にガルバニック絶縁。筐体に絶縁自己消火性UL94-V0等級の材質を採用寸法(mm)ボア:22全幅(mm)40全高(mm)46センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)1200動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)17巻数比50.00069444
LEM 変流器 入力電流:200A 600:1 パネル取り付け, HAS 200S
LEM¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付シリーズHAS全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比25.00069444
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 パネル取り付け, HAS 50S
LEM¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 DINレール, AP 100 B420L
LEM¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69電源電圧(V)12→24dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比4.167361111
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, HAS 100S
LEM¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷HAS-Pシリーズ.単極ホール効果電流測定器差込み導体の測定出力電圧:±4V複雑な信号を測定できる高精度・良好な直線性低温度ドリフト本体材質:プラスチック/PC-PBT使用温度範囲:-10→+80℃二次側コネクタ:品番:543-7738543-7738寸法(mm)ボア:20.4×10.4取付方式パネル取付シリーズHAS全幅(mm)40全高(mm)30センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)15入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-10RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)30巻数比4.167361111
LEM 変流器 入力電流:50A 50:1 DINレール, AP 50 B10
LEM¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷独自技術PriMEを使用した分割コアAC電流トランスデューサです。RMS平均値測定を行います。。分割コア、改良に最適。超軽量。ループパワー式。0-5V、0-10V、及び4-20mA出力に対応。測定範囲が選択可能。電圧出力が選択可能(B10シリーズのみ)。DINレール取り付け寸法(mm)ボア:18シリーズAP全幅(mm)67全高(mm)69センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)24dc入力電流(A)50動作温度(℃)(Max)+60、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)55巻数比2.084027778
LEM 変流器 入力電流:36A 36:1 基板実装, LA 25-NP
LEM¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷右側の図は品番286-311.LA25-NP-基板実装.DC/ACのパルス電流及び複素電流を測定します。ガルバニック絶縁付き。このトランデューサは、出力がそれぞれ24mAの一連の一次接続ピンを使用して、公称電流5、6、8、12、25Aの測定が可能です。出力は、電源ゼロで直列に取り付けた測定抵抗を通じて出力し、電圧出力を派生させることができます。絶縁された自己消化性プラスチックケースに注封。シリーズLA全幅(mm)26全高(mm)16.45センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)15入力電流(A)36動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流25mArms(アーム数全体的な深さ(mm)29.2巻数比1.500694444
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, DHR 100 C10
LEM¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比4.167361111
LEM 変流器 入力電流:200A 200:1 パネル取り付け, LF 205-S/SP3
LEM¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃寸法(mm)ボア:15.5取付方式パネル取付全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)200動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)36.5巻数比8.334027778
LEM 変流器 入力電流:100A 100:1 パネル取り付け, DHR 100 C420
LEM¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷信号準備機能を内蔵したAC/DCトランスです。VFD及びSCR波長Wavelengthを測定します。電気的絶縁。実際の出力:電圧又は電流。過剰な損失はありません。直径32mmまでのケーブルエントリ。簡単な取り付け寸法(mm)ボア:32取付方式パネル取付シリーズDHR全幅(mm)90全高(mm)70センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)20→50dc出力電流(mA)4→20入力電流(A)100動作温度(℃)(Max)+70、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)25巻数比4.167361111
LEM 変流器 入力電流:420A 420:1 パネル取り付け, LF 205S
LEM¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷LF-Sシリーズ.LF-Sシリーズ電流センサは、AC/DC/パルス電流の電子測定用で、一次回路と二次回路間がガルバニック絶縁されています。産業用途向けに設計されています。.AC/DC/パルス電流の測定高精度-クローズドループ高ノイズ耐性低温度ドリフト過電流耐量応答時間の最適化広い帯域幅複数の取り付けオプション本体材質:プラスチック(UL94-V0準拠)使用温度範囲:-10→+70℃寸法(mm)ボア:15.6取付方式パネル取付シリーズLF全幅(mm)61全高(mm)51.63センサー(技術)クローズループ電源電圧(V)12→15入力電流(A)420動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力電流100mArms全体的な深さ(mm)26.19巻数比17.50069444
LEM 変流器 入力電流:150A 150:1 基板実装, HAIS 50-P
LEM¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷HAIS-Pシリーズ.専有のASICに基づいて設計された基板実装ホール効果電流センサです。.AC、DCと混合電流の測定単極5V電源低消費電力超低プロファイル基準電圧入力/出力ケーブル又はバスバー用の1次開口部寸法(mm)ボア:15×8全幅(mm)33全高(mm)29.5センサー(技術)オープンループ電源電圧(V)5入力電流(A)150動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)14巻数比6.250694444