絞り込み
ブランド
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
- 三菱電機エンジニアリング(139)
- omron(オムロン)(104)
- RS PRO(103)
- 三菱電機(95)
- 渡辺電機工業(94)
- シュナイダーエレクトリック(88)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ライン精機(56)
- LEM(53)
- IDEC(和泉電気)(50)
- フエニックス・コンタクト(34)
- RED LION(33)
- 河村電器産業(31)
- SIEMENS(31)
- ミネベアミツミ(28)
- LASCAR(27)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(21)
- azbil(旧:山武)(20)
- ブランドをもっと見る
特価

RS-422 コネクター端子台変換 アダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷シリアルインターフェイス (D-Sub 9 ピンプラグ)の出力をRS-422 用端子台に変換するアダプター
変換ケーブル 20cm
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様GPのD-Sub 9 ピンプラグをD-Sub 25 ピンソケットに変換するケーブル
10.4型用画面保護シート
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥4,998税込¥5,4981パック(5枚)当日出荷GP表示面の保護、および防汚用の使い捨てシート。適合GP-4501T(リアマウントモデルは除く)
タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥249,800~税込¥274,780~1台ほか当日出荷から13日以内出荷GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
GP4100シリーズ(コンパクト)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から3日以内出荷小型表示器で、高スペック 各種ソフトウェアの活用 高い接続性を実現したGP4100シリーズカラーモデルが登場。 モノクロモデルと比べて、表示エリアは2倍、解像度は8倍にパワーアップ。 またIoT化を見据え、小型でもネットワークを活用したデータ収集や、タブレットを使った遠隔監視が可能です。定格電圧(V)DC12~24画面サイズ4.3型(ワイド)表示ドット数480×272ドットタッチパネル方式アナログメモリ容量(MB)【アプリケーション】8
タッチパネル STM6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から3日以内出荷STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
ST6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥61,980~税込¥68,178~1個ほか当日出荷から83日以内出荷Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
COM ポート変換アダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シリアルインターフェイスに RS-422 用通信オプションを接続するためのピンアサイン変換アダプター用途本体COM1ポートにCOM2 専用の通信オプションを接続するpin変換アダプタ
紫外線(UV)保護シート
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥9,598税込¥10,5581台41日以内出荷5.7 型ワイド用、紫外線 (UV) や汚れから表示面を保護するためのシート (1 枚入り)"
コネクター端子台変換アダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から61日以内出荷シリアルインターフェイスの出力を RS-422 用端子台に置き換えて使用できるアダプター
組み込みディスプレイ FP6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷FP6000シリーズは、22型ワイドから10型ワイドまでの豊富なラインアップと、ライフサイクルに沿った高信頼性を実現した産業用ディスプレイです。 修理、サポートなど、国内拠点だからこその安心対応をご提供いたします。インターフェイスビデオ:DVI-D(最大5m)表示デバイスTFTカラーLCD
表示機付きコントローラー STC6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥169,800税込¥186,7801台欠品中表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー。オールインワンで省配線・省スペース!!。標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、。様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1電源24Vdc寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB表示色TFTカラー 262144色ディスプレイ5.7型(VGA)プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定)パネルカット寸法(mm)H156×W123.5最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可)Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1
USB-シリアル (RS-422/485)変換アダプター
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥14,980税込¥16,4781個41日以内出荷製品(USB Type A) と周辺機器(RS-422/RS-485)を接続するアダプター
表示器付きコントローラー LT4000Mシリーズ(本体)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥91,980~税込¥101,178~1台ほか3日以内出荷から93日以内出荷GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。 さらに、軽量化で操作性も向上しました。 【サイズ】 5.7型 【I/F】COM | LAN | USB | SD 【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単 【特長2】軽量化により操作性向上
LT4000Mシリーズ(スタンダード)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥139,800~税込¥153,780~1個ほか6日以内出荷から7日以内出荷LT4000Mシリーズは、22Φの丸穴へ取り付け方法を採用。 また表示器にコントロール機能(DIOとAIOを搭載)を一体化させた省スペース、省コストを実現します。 【サイズ】 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | DIO | AIO | CANopen 【特長1】TFT65,536色搭載 【特長2】盤加工と取付けが簡単な22Φ丸穴設計、分離設置も可能 【特長3】内蔵I/OでPLCレスなシンプル設計が可能定格電圧(V)DC24表示ドット数320×240(QVGA)タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式メモリ容量(MB)【アプリケーション】16