絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • 河村電器産業(1,837)
  • Panasonic(パナソニック)(1,188)
  • TRACO POWER(1,175)
  • SIEMENS(635)
  • テンパール工業(443)
  • 三菱電機(416)
  • XP POWER(334)
  • コーセル(317)
  • 日東工業(309)
  • LITTELFUSE(300)
  • TDKラムダ(281)
  • エスコ(255)
  • シュナイダーエレクトリック(235)
  • アメリカン電機(166)
  • IDEC(和泉電気)(163)
  • フエニックス・コンタクト(162)
  • 富士電機(160)
  • 冨士端子工業(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(182)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
1,198税込1,318
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.25遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mmRS PRO
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250AC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 10A, 250VRS PRO
549税込604
1個
当日出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 5x20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vケース材質 = ナイロンリード長さ = 140+140mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 16A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
4,998税込5,498
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 16A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)16遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ RS PRORS Pro パネル取り付けヒューズホルダRS PRO(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ種類ヒューズホルダ取付方式パネル取付定格電圧(V)250定格電流(A)10リード線適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 160mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
欠品中
仕様定格電流 = 160mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.16遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250VRS PRO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.1遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 組立用トランス 取付け用ディスク RS PRORS Pro 組立用トランス 取付け用ディスクRS PRO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●併用:トロイダルトランストロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク寸法(mm)50(Dia.)×1.2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ取付け用ディスク
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Max = +125℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)3.15遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mm RS PRORS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mmRS PRO
919税込1,011
1袋(10個)
欠品中
ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス定格電圧(V)250ac抵抗400mΩ定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:Nヒューズ(mm)20×5.2溶断速度T
ガラス管ヒューズ (タイムラグ) RS PROガラス管ヒューズ (タイムラグ)RS PRO
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:MiniatureUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5×20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。全長(mm)20直径(Φmm)5材質(本体)ガラス定格電圧(V)250定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータ付:N動作温度範囲(℃)-40→+85ヒューズ(mm)5×20溶断速度T
RS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズ RS PRORS PRO ラジアルリードタイプ ヒューズRS PRO
319税込351
1袋(10個)
7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250AC遮断電流(A)35(@250VAC)リード線
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250VRS PRO
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 800mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)種類基板用ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)0.8遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)8.35×4.3×7.7取付方式表面実装RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 組立用トランス ネオプレンディスク RS PRORS Pro 組立用トランス ネオプレンディスクRS PRO(1件のレビュー)
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●併用:トロイダルトランストロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク寸法(mm)50(Dia.)×1RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプネオプレンディスク
RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A RS PRORS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3ARS PRO
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
仕様ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = りん青銅コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅対応ヒューズ径 = 5mm種類ヒューズホルダ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)6.3適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)6.3遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 15V,電力:25VA スルーホール RS PRORS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 15V,電力:25VA スルーホールRS PRO(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠寸法(mm)60×60×37.5高さ(mm)37.5質量(g)435取付方式スルーホール定格一次電圧(V)2×115定格二次電圧(V)2×15定格電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)50絶縁電圧(V)4000二次電流(mA)832
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32VRS PRO
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)30リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
3,298税込3,628
1袋(10個)
欠品中
仕様定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)0.63遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1kV dc (速断型) RS PRORS PRO 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)RS PRO
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
インラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dc RS PROインラインヒューズホルダ RS PRO 15A, 500V ac/dcRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = インラインヒューズサイズ = 6x30/6.35x32mm定格電流 = 15A定格電圧 = 500V ac/dcケース材質 = 熱可塑性対応ヒューズサイズ = 3AGmmRoHS指令(10物質対応)対応
アースクランプ RS PRO RS PROアースクランプ RS PRORS PRO
5,198税込5,718
1袋(10個)
当日出荷
仕様●ワイヤCSA:2.5~6mm2ラジエータ / アースクランプ及び工具. 信頼性を誇るRSブランドから、ドリル作業や機器の解体を必要とせずに、ラジエータ及び構造用鋼材のアースを簡単かつ効率的に行うことができるクランプと工具のシリーズです。 2種類のクランプサイズがあり、適切な金属の安全ラベル付きで提供されます。 永続的なアース接続を提供しますが、ワイヤは引き続き取り外し可能です。 せん断接続を可能にするために、8 mmのラチェット工具品番 ; 426-3148 426-3148 も使用できます。. ラジエータアースクランプ(小型). IEE規則BS7671セクション601-04-02に準拠した取り付けに役立ちます。 塗料、酸化物、亜鉛めっきコートを除去します。 厚さ 3 mm までに最適で、2.5 → 6 mm2の導体に対応する標準圧着端子付きです。. 大型アースクランプ. フランジ厚さ3 → 12.5 mm2に適合 内蔵の金属製クランプの適合導体サイズ: 35 mm2まで材質金属、プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO トロイダルトランス RS PRORS PRO トロイダルトランスRS PRO
3,398税込3,738
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
4,198税込4,618
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1.25遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 組立用トランス ネオプレンディスク RS PRORS Pro 組立用トランス ネオプレンディスクRS PRO
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷
仕様●併用:トロイダルトランストロイダルトランス取り付けアクセサリ. 15 → 225 VAのトロイダルトランス取り付け用の取り付けディスク材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプネオプレンディスク
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
8,698税込9,568
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)12.5遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32V RS PRORS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 15A, 青, 32VRS PRO
979税込1,077
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 15Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 青幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃動作温度範囲 = -55 → +125 ℃自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用種類自動車用ブレードヒューズ定格電圧(V)32定格電流(A)15リード線サイズ(mm)5×18.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 10A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 10A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 10A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)10遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 2A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 2A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 2A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)2遮断電流(A)(最大)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)1遮断電流(A)(最大)20000(@500VDC)、50000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V ac RS PRO基板取り付けヒューズホルダ RS PRO 6.3A, 250V acRS PRO
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V ac極数 = 1インジケータ付 = なしケース材質 = PBTIP保護等級 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ソーラーパネル RS PRORS PRO ソーラーパネルRS PRO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO セラミック管ヒューズ RS PRORS PRO セラミック管ヒューズRS PRO
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
種類管型ヒューズ
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO ACアダプタ RS PRORS PRO ACアダプタRS PRO(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波 RS PRORS PRO 固定DC-AC電源インバータ, 改良版正弦波RS PRO
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRORS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250VRS PRO
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TR5ヒューズ. RS速断型TR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)250定格電流(A)0.5遮断電流(A)35(@250VAC)リード線サイズ(mm)Φ8.35×7.7RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRORS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 4A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V acRS PRO
4,398税込4,838
1袋(10個)
当日出荷
仕様定格電流 = 4A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC定格電流(A)4遮断電流(A)1500リード線サイズ(mm)Φ6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)