絞り込み
ブランド
  • FINDER
  • EBM PAPST(511)
  • RS PRO(206)
  • 山洋電気(184)
  • オリエンタルモーター(111)
  • SUNON(53)
  • LSIクーラー(42)
  • オーム電機(39)
  • ARCOL(OHMITE)(32)
  • オーム電機[配線パーツ](26)
  • 日東工業(25)
  • ローヤル電機(25)
  • 河村電器産業(22)
  • Fischer Elektronik(20)
  • SPREADFAST(19)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
  • StarTech.com(13)
  • NMB(ミネベア)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Finder 7T.81.0.000.2403 エンクロージャサーモスタット FINDER

    Finder 7T.81.0.000.2403 エンクロージャサーモスタット

    FINDER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    スイッチコンフィギュレーション = NC。電源電圧 = 250 V ac。最高温度 = +60 ℃。最低気温 = 0 ℃。温度範囲 = 0 → +60 ° C。シリーズ = 7T。コントロールパネルとエンクロージャで一定の温度を維持する7Tパネルサーモスタットは、加熱専用モデル及び換気専用モデルにより、シンプルで高性能の加熱システムと換気システムの両方のニーズを満たします。7Tでは、温度設定と制御の強化により、コンポーネントの信頼性を向上させ、装置の精度を維持し、貴重な装置に省エネと安心をお届けします。小型でコンパクト(17.5 mm幅) スナップアクションの自動調温バイメタルセンサ 幅広い設定温度範囲 長い電気的寿命 35 mmレール取り付け
    RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)