絞り込み
ブランド
- ローヤル電機
- ABL Components(3)
- EBM PAPST(5)
- Fischer Elektronik(5)
- NMB(ミネベア)(9)
- omron(オムロン)(9)
- RS PRO(81)
- イチネンTASCO(2)
- エスコ(6)
- オリエンタルモーター(51)
- オーム電機(4)
- タカチ電機工業(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
- ノーブランド(2)
- メルコテクノレックス(6)
- ロボテナ(3)
- 山洋電気(66)
- 摂津金属工業(5)
- 日東工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V
ローヤル電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FV-06029-AA 100V Φ60
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個欠品中非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.65周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)4.20/3.60絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2150/1850絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)50/46入力(W)(50/60Hz)43/40電流(A)(50/60Hz)0.76/0.69保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)72.5/91.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置右絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V
ローヤル電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-03029-AFB 100V Φ30
ローヤル電機¥6,398税込¥7,0381台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-03029-BFB 100V Φ30
ローヤル電機¥6,398税込¥7,0381台欠品中非常に低騒音で大風量が最大の特徴のACクロスファン Φ30 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.22/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.5/1.7(±10%)騒音レベル(dB(A))41/42(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2750/3200入力(W)11.6/10.3最大静圧(Pa)13.0/20.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FE-04029-AFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置右保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FV-06017-BA 100V Φ60
ローヤル電機¥9,698税込¥10,6681個当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.2周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.04/1.84絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1800/1650絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)42/39入力(W)(50/60Hz)22/20電流(A)(50/60Hz)0.38/0.35保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)44.1/50.0RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置左絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-04029-BFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.23/0.21電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)2.0/1.8(±10%)騒音レベル(dB(A))36/36(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2400/2300入力(W)13.2/12.5最大静圧(Pa)32.0/38.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)
ACクロスファン FV-06041-AA 100V Φ60
ローヤル電機(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ60 100V AC標準タイプです。材質フレーム:電気亜鉛メッキ鋼板(黒色電着塗装)、羽根:アルミ質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.20/4.40絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:0℃~+40℃、湿度:RH90%以下保存温湿度範囲温度:-20℃~+85℃、湿度:RH90%以下回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2050/1700絶縁階級E種絶縁騒音値(dB(A))(50/60Hz)48/42入力(W)(50/60Hz)50/45電流(A)(50/60Hz)0.90/0.78保護方式インピーダンスプロテクト最大静圧(Pa)(50/60Hz)66.6/77.4RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタルスリーブモータ配置右絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流2.0mA 電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
ACクロスファン FE-04019-BFB 100V Φ40
ローヤル電機¥6,998税込¥7,6981台当日出荷非常に低騒音で大風量が最大の特徴ACクロスファン Φ40 100V AC標準タイプです。材質フレーム:黒半艶電着塗装(SECC) 羽根:シルバートップ鋼板使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60電流(A)0.20/0.18電圧(V)AC100モータータイプ単相、2P、くまとり式最大風量(m3/min)1.2/1.3(±10%)騒音レベル(dB(A))34/37(±3)保存温度範囲(℃)-20~+85回転速度(r/min)2600/2900入力(W)11.5/10.5最大静圧(Pa)23.5/31.0モータ配置左保存湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)


























![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)