絞り込み
ブランド
- 日東工業
- EBM PAPST(287)
- 山洋電気(154)
- RS PRO(128)
- オリエンタルモーター(104)
- オーム電機(39)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- omron(オムロン)(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- NMB(ミネベア)(10)
- Fischer Elektronik(10)
- GB[制御機器](10)
- メルコテクノレックス(10)
- 摂津金属工業(9)
- COMAIR ROTRON(8)
- Adaptive(7)
- エスコ(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)
日東工業¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から4日以内出荷定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-30~+70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)16/15最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40最大風量(m3/min)2.5/2.8材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/45材質(羽根)ガラス繊維入りPBTRoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇
日東工業¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から4日以内出荷付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂タイプDCタイプ使用温度(℃)-10~+70入力端子リード線RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇(特殊電圧タイプ)
日東工業¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から4日以内出荷国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応
PF-HL 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ)
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PFX 換気扇取付ホルダ
日東工業¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷ファンの向きが変更可能です。(両側90°まで)ファンの取り付け高さが変更可能です。適合機種(換気扇)80mm角・92mm角・120mm角セット内容5組入RoHS指令(10物質対応)対応
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1個翌日出荷付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書材質取付フレーム:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ケーシング)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509660-260819-02.jpg)
[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ
日東工業¥80,980税込¥89,0781台3日以内出荷大風量タイプ。大型キャビネットの換気に有効です。サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。付属品ガード、コンデンサ、プラグコード(コンデンサ用)、取付ねじ、取扱説明書シリーズ金属羽根ファンシリーズ定格電圧(V)AC200使用温度(℃)-10~+60定格電流(A)0.50/0.82定格消費電力(W)95/155最大風量(m3/min)26.0/30.0入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約54/57最大静圧(Pa)180.3/157.3入数1羽根径(Φmm)Φ350
屋外天井取付型ファン用フィルタ単体
日東工業¥3,698税込¥4,0681セット5日以内出荷セット内容フィルタ:4枚材質フィルタ:ポリエステル質量(kg)29保護等級IP23塗装色ライトベージュ使用場所屋外用除塵率(%)80寸法(横×縦×深さ)(mm)482×45×14
屋外天井取付型ファン用フィルタユニット
日東工業¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷セット内容フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個材質フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル質量(kg)1保護等級IPX5最大風量(m3/min)10.7/12.3塗装色ライトベージュ寸法(横×縦×深さ)(mm)540×45×15
屋外天井取付型ファン
日東工業¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン材質フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板質量(kg)29使用温度(℃)-15~+60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP23最大風量(m3/min)16.3/18.3塗装色ライトベージュ騒音レベル(dB(A))55/58定格電圧 AC V100使用場所屋外用使用湿度(%RH)90以下寸法(横×縦×深さ)(mm)600×270×600
盤用換気扇
日東工業¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応
PF 天井大型ファン
日東工業¥53,980~税込¥59,378~1個翌日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質(本体)ポリプロピレン定格電圧(V)AC100使用温度(℃)-10~+50定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23.5/28(18/20)最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3)材質(カバー)ポリプロピレン入力端子プラグ付電源コード(2.25m)騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5)材質(羽根)ポリプロピレン色(マンセル値)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応

















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86509660-260819-02.jpg)












![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)