絞り込み
ブランド
- 日本エアーテック
- EBM PAPST(514)
- RS PRO(206)
- 山洋電気(185)
- オリエンタルモーター(111)
- SUNON(52)
- LSIクーラー(41)
- オーム電機(39)
- ARCOL(OHMITE)(32)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- 日東工業(25)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(22)
- Fischer Elektronik(20)
- SPREADFAST(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- omron(オムロン)(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- StarTech.com(13)
- NMB(ミネベア)(10)
- ブランドをもっと見る

ファンフィルターユニット SS-MAC
日本エアーテック¥229,800税込¥252,7801個16日以内出荷帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。 高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。 風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。 選べるフィルター仕様。 低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。 フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。 運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)質量(kg)15消費電力(W)100/121電源AC100 1Φ 50/60Hz構造帯電防止ABS樹脂フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上騒音レベル(dB(A))57処理空気量(m3/min)8.0














![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)