絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 冷却(制御機器)

FA現場のお役立ち情報
1,608件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.13mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.13mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.13mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.11mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.11mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.1mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.1mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.1mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.08mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.08mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.08mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.073mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.073mm長さ = 115mm幅 = 25mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.089mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.089mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.089mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.085mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.085mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.085mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.065mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.055mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.045mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 90 x 115mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.045mm, 90 x 115mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.045mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 115 x 180mm RS PRO

    熱伝導シート RS PRO 厚さ0.025mm, 115 x 180mm

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.025mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 32mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD6025-48HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 48 V dc ± 10 % 定格電力: 3.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.08 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 48 V dc高さ = 80mm消費電力 = 3.8W奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD6025-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 2.9 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.12 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁耐性は 1500 V ac / 分、 <1 mA 、 10 m Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 1.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.15 ± 15 % 定格速度: 4000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 25 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 30 ( dB ) 最大 静圧: 0.22 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 60mm消費電力 = 1.8W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 30dBファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 172 x 150 x 51mm

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD172SAP-24HBIP68 軸流ファンは、 PBT 製で UL94 V-0 、プラスチック製インペラを備えています。22 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 ° C +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 ° C + 75 ° C です定格電圧: 24 V dc ± 10 % 定格電力: 15 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.97 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 気流: 235 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 52 ( dB ) 最大 静圧: 0.79 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 15W奥行 = 51mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 52dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO, ブラケット モーターブラケット RS PRO AC ファンモータ RS PRO

    RS PRO, ブラケット モーターブラケット RS PRO AC ファンモータ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro のモータブラケットですここ → では、 RS Pro 220 240 V ac ファンモータ用に設計された RS Pro モータブラケット製品をご紹介します。この取り付けブラケットは亜鉛めっきスチール製で、設置に不可欠なアクセサリです。 特長と利点材質:亜鉛めっきスチール 頑丈で丈夫です RS Pro AC ファンモータに対応RS Pro のモータブラケットには各種の高さ: 84 mm 、幅: 106 mm - RS 品番 (: 221-7669) : 221-7669 高さ: 109 mm 、幅: 106 mm - RS 品番 (: 221-7673) : 221-7673 高さ: 109 mm 、幅: 100 mm - RS 品番 (: 221-7675) : 221-7675用途モータの駆動と制御
    仕様アクセサリタイプ = モーターブラケット併用可能製品 = RS PRO AC ファンモータ電源相数 = 1幅 = 106mm寸法 = 84 mm x 106 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRO

    RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ

    RS PRO
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    この空気対空気の熱電アセンブリは、 12 V dc 電源から 21 Watts の冷却電力を供給します。 ただし、 2 モジュール設計とは、 18 V dc 入力( 18 V dc 入力はモジュールのみに対応し、ファンの定格電流は 12 V dc )を備えた装置で、 40 W の冷却電力を供給できることを意味します。この製品は、ホット側に 2 つの低ノイズファンと、内部エア撹拌又は直接影響冷却用に設計されたコールドサイドヒートシンクで構成されています。
    仕様最大冷却電力 = 40W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 3.8ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRO

    RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    汎用性の高いダイレクト空気熱電アセンブリで、 12 V dc 電源で動作し、最大 21 W の冷却電力を生成できます。高温側にファンとヒートシンク 1 個、もう一方にコールドプレート 1 個で構成されており、物体に簡単に取り付けられます。
    仕様最大冷却電力 = 31W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ RS PRO

    RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    12 V dc 電源から動作するコンパクトで汎用性の高い空気対空気熱電アセンブリで、熱電システムを考慮するための低コストな出発点となります。この製品は、低ノイズのホットサイドファンと、ファンを装着していない側から構成され、オプションでファンを追加したり、システムファンを使用したりすることができます。
    仕様最大冷却電力 = 21W電源電圧 = 12 V dc名目電流 = 5ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS488(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)551×330×272冷却能力(W)600/700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    429,800税込472,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-241Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)23外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350/600×200冷却能力(W)600/700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    579,800税込637,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS495(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)62外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220冷却能力(W)2600/2900RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    289,800税込318,780
    1台
    18日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    629,800税込692,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-243Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)53外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1150×250冷却能力(W)2100/2300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    259,800税込285,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS486(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)16外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×500×150冷却能力(W)350/380RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    479,800税込527,780
    1台
    18日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
    質量(kg)41外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×950×220冷却能力(W)1290/1440RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    279,800税込307,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS485(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)18外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)454×230×250冷却能力(W)300/350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    619,800税込681,780
    1台
    18日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-244Vのフリー電源。冷風を下部から出すボトムフロータイプ。
    質量(kg)62外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×1350×220冷却能力(W)2370/2640RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    369,800税込406,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS490(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)35外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)603×349×354冷却能力(W)950/1100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    489,800税込538,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-242Vのフリー電源。ドレン水が出ないノンドレンタイプ。
    質量(kg)34外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×900×250冷却能力(W)1100/1300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用クーラー オーム電機[配線パーツ]

    盤用クーラー

    オーム電機[配線パーツ]
    349,800税込384,780
    1台
    9日以内出荷
    フロン排出抑制法対象外。入力電圧200-240Vのフリー電源。RS489(Modbus/RTU)を標準装備。
    質量(kg)33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×900×200冷却能力(W)800/1000RoHS指令(10物質対応)対応
冷却(制御機器)