絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)
- EBM PAPST(520)
- RS PRO(208)
- 山洋電気(186)
- オリエンタルモーター(111)
- SUNON(54)
- LSIクーラー(41)
- オーム電機(39)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- 日東工業(25)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(22)
- Fischer Elektronik(21)
- SPREADFAST(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- omron(オムロン)(15)
- StarTech.com(12)
- NMB(ミネベア)(10)
- 摂津金属工業(10)
- ブランドをもっと見る
特価

ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:25.4mm
ARCOL(OHMITE)¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:25.4mm●寸法:42 x 25 x 25.4mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5410アズワン品番65-8076-13
ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm
ARCOL(OHMITE)¥859税込¥9451個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンク E3A-T220-25E は、D34 タイプの角形パッケージにブリッジ整流器用の 8-32 ねじ式取り付け穴を備えています。厚みのあるサイドフィンを使用して、ヒートシンクを側面の壁に固定したり、TO-220 インチを取り付けたりすることができます垂直スルーホ仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:25.4mm●寸法:16.28 x 16.3 x 25.4mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5374アズワン品番65-8076-01
ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm
ARCOL(OHMITE)¥729税込¥8021個7日以内出荷。Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5381アズワン品番65-8076-11
ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mm
ARCOL(OHMITE)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷。Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:7.5mm●寸法:15 x 15 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5338アズワン品番65-8071-81
ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入
ARCOL(OHMITE)¥199,800税込¥219,7801箱(210個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5382アズワン品番65-8071-93
ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入
ARCOL(OHMITE)¥119,800税込¥131,7801箱(210個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5380アズワン品番65-8076-22
ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 294個入
ARCOL(OHMITE)¥129,800税込¥142,7801箱(294個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:25.4 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5377アズワン品番65-8073-19
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:35.31mm 高さ:11.68mm
ARCOL(OHMITE)¥719税込¥7911個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:35.31mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 35.31 x 11.68mm●コード番号:227-5372アズワン品番65-8072-72
ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm
ARCOL(OHMITE)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:55mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:55 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5421アズワン品番65-8076-17
ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm
ARCOL(OHMITE)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5403アズワン品番65-8071-87
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm
ARCOL(OHMITE)¥579税込¥6371個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:10.16mm●寸法:12 x 25 x 10mm●コード番号:227-5360アズワン品番65-8072-07
ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm
ARCOL(OHMITE)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5407アズワン品番65-8072-05
ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:50.8mm
ARCOL(OHMITE)¥919税込¥1,0111個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:50.8mm●寸法:42 x 25 x 50.8mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5415アズワン品番65-8071-66
ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:38.1mm
ARCOL(OHMITE)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:38.1mm●寸法:42 x 25 x 38.1mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5412アズワン品番65-8071-73
ヒートシンク 長さ:31mm 幅:31mm 高さ:7.5mm
ARCOL(OHMITE)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:31mm●幅:31mm●高さ:7.5mm●寸法:31 x 31 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5349アズワン品番65-8071-85
ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm
ARCOL(OHMITE)¥749税込¥8241個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンク E3A-T220-25E は、D34 タイプの角形パッケージにブリッジ整流器用の 8-32 ねじ式取り付け穴を備えています。厚みのあるサイドフィンを使用して、ヒートシンクを側面の壁に固定したり、TO-220 インチを取り付けたりすることができます垂直スルーホール基板実装 ねじ取り付け穴仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:38.1mm●寸法:16.28 x 16.3 x 38.1mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5376アズワン品番65-8075-08
ヒートシンク 長さ:15mm 幅:15mm 高さ:7.5mm 1箱 10個入
ARCOL(OHMITE)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:15mm●幅:15mm●高さ:7.5mm●寸法:15 x 15 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5337アズワン品番65-8071-52
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:26.16mm 高さ:11.68mm
ARCOL(OHMITE)¥589税込¥6481個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:26.16mm●高さ:11.68mm●寸法:12 x 26 x 11.68mm●コード番号:227-5364アズワン品番65-8072-04
ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm
ARCOL(OHMITE)¥639税込¥7031個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:25.4 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5378アズワン品番65-8071-92
ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:12.19mm
ARCOL(OHMITE)¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:12.19mm●寸法:12 x 25 x 12mm●コード番号:227-5362アズワン品番65-8076-15
ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm
ARCOL(OHMITE)¥779税込¥8571個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンク e VR シリーズは、低プロファイルで表面積が大きく、ユニバーサルカムクリップシステムを使用して構成できます。VR シリーズは、TO-220、TO-247、及び高出力 IXYS パッケージに対応するように設計されています。VR シリーズはスルーホールを基板に仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:27mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:27 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5419アズワン品番65-8071-44
ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm
ARCOL(OHMITE)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷。Arcol Ohmite ヒートシンクは、はんだ付け可能なピン付きの垂直実装で使用します。TO-220、TO-218、TO-247 に対応仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5383アズワン品番65-8075-09
ヒートシンク 長さ:42.5mm 幅:42.5mm 高さ:12.5mm
ARCOL(OHMITE)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:42.5mm●幅:42.5mm●高さ:12.5mm●寸法:42.5 x 42.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5355アズワン品番65-8071-72
ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mm 1箱 10個入
ARCOL(OHMITE)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)7日以内出荷。Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:37.5mm●幅:37.5mm●高さ:12.5mm●寸法:37.5 x 37.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5352アズワン品番65-8071-67
ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:25.4mm 1箱 25個入
ARCOL(OHMITE)¥15,980税込¥17,5781箱(25個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:25.4mm●寸法:16.28 x 16.3 x 25.4mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5373アズワン品番65-8076-16
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:40.13mm 高さ:11.68mm
ARCOL(OHMITE)¥699税込¥7691個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:40.13mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 40.13 x 11.68mm●コード番号:227-5366アズワン品番65-8071-98
ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:25.91mm 高さ:10.16mm
ARCOL(OHMITE)¥529税込¥5821個7日以内出荷。Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:25.91mm●高さ:10.16mm●寸法:12.7 x 25.91 x 10.16mm●コード番号:227-5370アズワン品番65-8072-77
ヒートシンク 長さ:16.28mm 幅:16.3mm 高さ:38.1mm 1箱 25個入
ARCOL(OHMITE)¥15,980税込¥17,5781箱(25個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:TO-220 及び TO-247 デバイス及びブリッジ整流器●長さ:16.28mm●幅:16.3mm●高さ:38.1mm●寸法:16.28 x 16.3 x 38.1mm●取り付け:PCBスルーホール●コード番号:227-5375アズワン品番65-8073-18
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm 1箱 80個入
ARCOL(OHMITE)¥43,980税込¥48,3781箱(80個)7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンク TGHE シリーズ / SOT-227 デバイスです。このパワフルなヒートシンクは、基板へのスルーホールはんだ付け、パネル取り付け、又は留め具付きシャーシ取り付けが可能な独自のプロファイルを備えています。VX シリーズは、大電力用途に設計された最適なヒートシンクです。軽量パッケージに収められ、強制対流冷却に使用されます。TGHE シリーズ及び SOT-227 デバイス用仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5422アズワン品番65-8072-13
ヒートシンク 長さ:48.7mm 幅:35.05mm 高さ:27.94mm
ARCOL(OHMITE)¥579税込¥6371個7日以内出荷仕様●併用可能製品:TGHE シリーズ及び SOT-227 用●長さ:48.7mm●幅:35.05mm●高さ:27.94mm●寸法:48.7 x 35.05 x 27.94mm●取り付け:パネル●コード番号:227-5423アズワン品番65-8072-71
ヒートシンク 長さ:17mm 幅:17mm 高さ:7.5mm
ARCOL(OHMITE)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:17mm●幅:17mm●高さ:7.5mm●寸法:17 x 17 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5343アズワン品番65-8072-08
ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mm
ARCOL(OHMITE)¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:37.5mm●幅:37.5mm●高さ:12.5mm●寸法:37.5 x 37.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5353アズワン品番65-8075-92





























![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)