絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 冷却(制御機器)

FA現場のお役立ち情報
1,608件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロアファン PFシリーズ SUNON

    ブロアファン PFシリーズ

    SUNON
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:15.5cfm●シリーズ:PF●寸法:75 x 75 x 30mm●コード番号:202-5432アズワン品番65-8084-98
  • ブロアファン MFシリーズ SUNON

    ブロアファン MFシリーズ

    SUNON
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:5.8cfm●シリーズ:MF●寸法:50 x 50 x 20mm●コード番号:202-5417アズワン品番65-8084-35
  • ブロアファン 190ADシリーズ 山洋電気

    ブロアファン 190ADシリーズ

    山洋電気
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki、SanAce 190 x 88 mm AC/DC 遠心ファンは、パルスセンサと PWM を備えています。AC-DC コンバータが内蔵されているため、これらのファンは AC 電源で駆動できます。このファンは、最大静圧が 1200 Pa.FFU (ファンフィルタユニット)や空気清浄器など、高い静圧性能を必要とする空調システム及び冷却インバータや、取り付け密度が高い通信システムのハウジングでのブロー用途に最適です。高静圧 DC 電源は不要です 低ノイズ及び高エネルギー効率 防水及び防塵
    仕様●電源電圧:230 V ac●AC/DC動作:ac●風量:583cfm●シリーズ:190AD●寸法:190 x 88mm●コード番号:219-7917アズワン品番65-8079-59
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:40mm

    Fischer Elektronik
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    SK 434 です。SK 434 ヒートシンクは、50 mm 及び 75 mm の長さで使用できます。
    仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:50 x 50 x 40mm●熱抵抗:3.1K/W●カラー:黒●コード番号:255-8523アズワン品番65-8091-16
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm

    Fischer Elektronik
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。フラットバック、幅21.45 mm x 高さ19 mm
    仕様●長さ:100mm●幅:21.45mm●高さ:19mm●寸法:100 x 21.45 x 19mm●熱抵抗:6K/W●カラー:黒●コード番号:674-4712アズワン品番65-8093-96
  • ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入 ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:63.5mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入

    ARCOL(OHMITE)
    199,800税込219,780
    1箱(210個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:63.5mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:63.5 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5382アズワン品番65-8071-93
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:17mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:17mm

    LSIクーラー
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 17Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:17mm●寸法:50 x 50 x 17mm●コード番号:519-2592アズワン品番65-8093-43
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:21mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:21mm

    LSIクーラー
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    ヒートシンク 21Fシリーズ
    仕様●長さ:50mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:50 x 100 x 21mm●コード番号:519-2621アズワン品番65-8093-46
  • ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入 ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入

    ARCOL(OHMITE)
    119,800税込131,780
    1箱(210個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5380アズワン品番65-8076-22
  • ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:35mm 幅:35mm 高さ:9mm

    SPREADFAST
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:35mm●幅:35mm●高さ:9mm●寸法:35 x 35 x 9mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6720アズワン品番65-8091-90
  • ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 294個入 ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:25.4mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 294個入

    ARCOL(OHMITE)
    129,800税込142,780
    1箱(294個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:25.4mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:25.4 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5377アズワン品番65-8073-19
  • ヒートシンク 長さ:202mm 幅:150mm 高さ:30mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:202mm 幅:150mm 高さ:30mm

    LSIクーラー
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 30Fシリーズ
    仕様●長さ:202mm●幅:150mm●高さ:30mm●寸法:202 x 150 x 30mm●コード番号:464-2872アズワン品番65-8090-84
  • ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:35.31mm 高さ:11.68mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:12.7mm 幅:35.31mm 高さ:11.68mm

    ARCOL(OHMITE)
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.7mm●幅:35.31mm●高さ:11.68mm●寸法:12.7 x 35.31 x 11.68mm●コード番号:227-5372アズワン品番65-8072-72
  • ヒートシンク 長さ:101mm 幅:100mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:101mm 幅:100mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
    仕様●長さ:101mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:101 x 100 x 12mm●コード番号:519-2586アズワン品番65-8093-56
  • ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:40mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:40mm

    LSIクーラー
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ヒートシンク 40Fシリーズ
    仕様●長さ:100mm●幅:50mm●高さ:40mm●寸法:100 x 50 x 40mm●コード番号:265-276アズワン品番65-8094-26
  • ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:40mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:40mm

    LSIクーラー
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 40Fシリーズ
    仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:40mm●寸法:100 x 120 x 40mm●コード番号:464-2894アズワン品番65-8090-85
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm

    SUNON
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:330mW●奥行:6mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5399アズワン品番65-8088-29
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 92 x 92 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc dc 92 x 92 x 25mm

    山洋電気
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●幅:92mm●奥行:25mm●コード番号:236-8464アズワン品番65-8092-68
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm

    SUNON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5425アズワン品番65-8085-45
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25mm

    SUNON
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:720mW●奥行:25mm●風量:16cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5372アズワン品番65-8085-72
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 20mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 20mm

    SUNON
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:60 x 60 x 20mm●高さ:60mm●消費電力:1.71W●電流 Max:164mA●風量:25.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5422アズワン品番65-8084-12
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm

    SUNON
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:270mW●奥行:15mm●風量:12.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5381アズワン品番65-8085-62
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm

    SUNON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:11cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5412アズワン品番65-8087-97
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm

    SUNON
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:480mW●奥行:10mm●風量:7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5402アズワン品番65-8086-84
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm

    SUNON
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●消費電力:660mW●奥行:10mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5393アズワン品番65-8087-16
  • 抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    抗腐食蒸気カプセル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ヘラマンタイトン 気化性防錆・防食カプセルヘラマンタイトンの気化性防錆・防食カプセルは、電気部品を含むエンクロージャーなど、注意が必要なエリアへの錆に対する保護を提供します。製品の長さは 55 mm 、幅は 30 mm 、高さは 25 mm です。特長と利点鉄、スチール、銅、黄銅、アルミを保護可能 保護容積: 0.12 m 3 保護半径: 0.3 m 危険性なし 使用中は乾燥を保持してください - オイルやグリースは塗らないでください 使用が簡単 最高動作温度:70℃用途オーディオアンプ エレクトリックテスト装置●コード番号:297-3130アズワン品番65-8076-61
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:19.05mm 幅:14.5mm 高さ:12.7mm

    Fischer Elektronik
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    TO-220、21、及び 25 K/W 用の取り付け可能なヒートシンク。着脱可能なヒートシンクはすべて黒色陽極酸化ダイキャストアルミ製です。 FK 237 シリーズのヒートシンクには、次の機能があります。非常にスリムな設計で、スペースを節約できます ヒートシンクを TO220 ハウジングにスライドさせて簡単に組み込み可能 TO-220 ハウジングの固定クリップがヒートシンクにしっかりと押し付けられるため、熱伝導が最適化されます 水平及び垂直のどちらの取り付け位置でも放熱性能が高くなっています。バージョン:。FK 220-SA-220 はんだタグがなく、トランジスタ保持スプリングで TO-220 ハウジングに簡単に取り付けられます FK 237-SA-220 H スズめっきはんだタグを使用すると、基板に水平位置で直接はんだ付けできます FK 237-SA-220 O はんだタグなし FK 237-SA-220V スズめっきはんだタグを使用すると、基板に垂直位置で直接はんだ付けできます
    仕様●長さ:19.05mm●幅:14.5mm●高さ:12.7mm●寸法:19.05 x 14.5 x 12.7mm●熱抵抗:21K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●パッケージタイプ:TO-220●コード番号:189-9081アズワン品番65-8097-61
  • フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm Fischer Elektronik

    フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:32mm

    Fischer Elektronik
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Fischer SK03 押出ヒートシンク。SK 03 ヒートシンクには、アクセスパネル又は基板用のガイド溝が付属しています。
    仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:32mm●寸法:100 x 120 x 32mm●熱抵抗:1.8K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:189-8791アズワン品番65-8095-81
  • ヒートシンク 長さ:70mm 幅:98mm 高さ:17mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:70mm 幅:98mm 高さ:17mm

    LSIクーラー
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 17Fシリーズ
    仕様●長さ:70mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:70 x 98 x 17mm●コード番号:656-6405アズワン品番65-8094-37
  • ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:55mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm

    ARCOL(OHMITE)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:55mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:55 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5421アズワン品番65-8076-17
  • ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:55.12mm 幅:31.5mm 高さ:38.61mm

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:TO-247 デバイス及び TO-264 デバイスに対応●長さ:55.12mm●幅:31.5mm●高さ:38.61mm●寸法:55 x 31 x 38mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5403アズワン品番65-8071-87
  • ヒートシンク 長さ:50mm 幅:98mm 高さ:17mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:50mm 幅:98mm 高さ:17mm

    LSIクーラー
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ヒートシンク 17Fシリーズ
    仕様●長さ:50mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:50 x 98 x 17mm●コード番号:464-2838アズワン品番65-8070-51
  • ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:21mm SPREADFAST

    ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:21mm

    SPREADFAST
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    冷間鍛造、超高性能 低熱抵抗 低プロファイルの受動冷却に最適です 用途 表面が平らなさまざまな半導体デバイスでの使用に適しています。
    仕様●併用可能製品:ユニバーサルスクエアアル●長さ:40mm●幅:40mm●高さ:21mm●寸法:40 x 40 x 21mm●カラー:黒●アプリケーション:表面の平らな幅広い半導体素子に適合●特殊機能:冷間鍛造, 低熱抵抗, 超高性能●コード番号:184-6723アズワン品番65-8063-82
  • ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入 VISHAY

    ヒートシンク 長さ:3.2mm 幅:6.4mm 高さ:0.8mm 1セット 5個入

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Vishay THJP 表面実装チップは、デバイスの電気的絶縁を維持しながら、アース面又はヒートシンクへの導電経路を電気的に絶縁するように設計されています。SnPb と鉛フリーの両ラップアラウンド終端スタイルには、窒化アルミニウム基板が使用されています。静電容量が小さいため、高周波や熱しごの用途に最適です。カスタムサイズを用意電気的に絶縁された熱伝導体 高熱伝導性 AlN 基材( 170 W/mK ) 電気的絶縁終端(> 999 M Ω ) 低静電容量 SnPb 又は鉛( Pb )フリーラップ終端品があります
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●長さ:3.2mm●幅:6.4mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 6.4 x 0.8mm●熱抵抗:4℃/W●取り付け:ソルダー●コード番号:230-1356アズワン品番65-8065-99
  • ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm ARCOL(OHMITE)

    ヒートシンク 長さ:12.07mm 幅:25.9mm 高さ:10.16mm

    ARCOL(OHMITE)
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Arcol Ohmite ヒートシンク D シリーズヒートシンクは、SMT 互換の半導体及び抵抗器の革新独自の設計(特許出願中)により、スズめっき、はんだ付け可能ロッドとアルミ押出ヒートシンクボディが一体化されています。これらのロッド(「ローラー」)は、ヒートシンク本体とはんだ付け可能な脚の間の熱抵抗を低減するために鍛造によって、ヒートシンクに機械的に結合されます。表面領域が 3 倍に増加したため、市場のアルミ打ち抜きヒートシンクに比べて熱性能が最大 300 % 向上しています 軽量のアルミ構造により、すばやく組み立て可能なピックアンドプレースが可能になり、製造サイクル時間を短縮できます 半径取り付けの「ローラー」は、コンポーネントからの熱伝達を最大限に高め、スタンプ付きや焼き付きの熱による「ボトルネック」を回避するように設計されています テープ及びリールで提供 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:TO-252 、TO-263 、及び TO-268 に対応●長さ:12.07mm●幅:25.9mm●高さ:10.16mm●寸法:12 x 25 x 10mm●コード番号:227-5360アズワン品番65-8072-07
  • ヒートシンク 長さ:116mm 幅:120mm 高さ:22mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:116mm 幅:120mm 高さ:22mm

    LSIクーラー
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 22Mシリーズ
    仕様●長さ:116mm●幅:120mm●高さ:22mm●寸法:116 x 120 x 22mm●コード番号:464-2939アズワン品番65-8090-86
  • ヒートシンク 長さ:100mm 幅:146mm 高さ:17mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:100mm 幅:146mm 高さ:17mm

    LSIクーラー
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 17Fシリーズ
    仕様●長さ:100mm●幅:146mm●高さ:17mm●寸法:100 x 146 x 17mm●コード番号:464-2850アズワン品番65-8070-58
  • ヒートシンク 長さ:151mm 幅:100mm 高さ:12mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:151mm 幅:100mm 高さ:12mm

    LSIクーラー
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    ヒートシンク 12Fシリーズ
    仕様●長さ:151mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:151 x 100 x 12mm●コード番号:464-2822アズワン品番65-8090-77
  • ヒートシンク 長さ:98mm 幅:70mm 高さ:30mm LSIクーラー

    ヒートシンク 長さ:98mm 幅:70mm 高さ:30mm

    LSIクーラー
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ヒートシンク 30Fシリーズ
    仕様●長さ:98mm●幅:70mm●高さ:30mm●寸法:98 x 70 x 30mm●コード番号:656-6433アズワン品番65-8076-06
冷却(制御機器)