絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(517)
- RS PRO(210)
- 山洋電気(186)
- オリエンタルモーター(111)
- SUNON(54)
- LSIクーラー(42)
- オーム電機(39)
- ARCOL(OHMITE)(32)
- オーム電機[配線パーツ](26)
- 日東工業(25)
- ローヤル電機(25)
- 河村電器産業(22)
- Fischer Elektronik(21)
- SPREADFAST(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(18)
- omron(オムロン)(15)
- StarTech.com(12)
- NMB(ミネベア)(10)
- 摂津金属工業(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

1U スタンダード・ファン・OPキット
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンク
水谷電機工業¥10,980~税込¥12,078~1個(10個)5日以内出荷電気・電子機器の放熱ニーズにハイトング押出放熱器が幅広く対応!!。ハイトング押出材放熱器(HTEシリーズ)は放熱面積を最大限に増したフィンとベースの一体型ヒートシンクであり、コストと放熱特性を追及した高密度・高性能放熱器です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
Fixed電源補助ファン
NEC三菱¥21,980税込¥24,1781式13日以内出荷システム冷却用補助ファン仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を有しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181004●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4201-48
2次側高性能フィルタ
オーム電機¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷捕集効率(%)99以上(0.3μm)寸法(幅W×高さH)(mm)350×350厚さ(mm)70材質ポリプロピレン(枠:ABS)適合品番ODU-450HC-AT3![集塵機 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
集塵機
オーム電機[配線パーツ]¥309,800~税込¥340,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷使用場所クリーンルーム用定格電圧(V)単相AC100使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40
ボックスファン
オーム電機¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から10日以内出荷省スペース対応のコンパクトタイプ。使用場所屋内冷却方式空冷タイプコンパクト取付け方法盤内側面取付型定格能力(W/K)9/11定格消費電力(W)44/42使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)騒音レベル(dB(A))約58適合規格UL1995外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395本体質量(kg)約4.2
ボックスファンCEマーキング
オーム電機¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷使用場所屋内取付け方法盤内側面取付型冷却方式空冷定格電圧(V)単相AC200~230使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1
盤用クーラー
オーム電機¥299,800~税込¥329,780~1台10日以内出荷使用場所屋内冷却方式コンプレッサ使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)保護等級内部循環IP54相当
ドレン水蒸発器
オーム電機¥149,800税込¥164,7801個10日以内出荷毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。使用場所屋内取付け方法据置・側面取付処理方法ヒータ式処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)定格消費電流(A)4.5消費電力(W)900使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式塗装色ベージュ(5Y7/1相当)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340本体質量(kg)約12.0
マグネットステー
オーム電機¥6,998税込¥7,6981本10日以内出荷適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定色(本体)黒本体質量(kg)約0.3(2個/SET)付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
自動巻取りフィルター
オーム電機¥74,980~税込¥82,478~1本10日以内出荷長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)黒
静電式ミストキャッチ本体
オーム電機¥429,800~税込¥472,780~1台10日以内出荷ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。方式【捕集】静電式捕集効率(%)99以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)吸引温度(℃)最高+40オゾン濃度0.04ppm未満表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)ドレン排出口Φ18パイプ
フィルタ式ミストキャッチ本体
オーム電機¥139,800~税込¥153,780~1台10日以内出荷捕集効率99.8%以上。 低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。方式【捕集】フィルタ式捕集効率(%)99.8%以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)吸引温度(℃)最高+50適合規格EN ISO/12100 EN60204-1ドレン排出口Φ19パイプ仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.1フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.1フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.2フィルター付保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター付保護等級IP2X色(パネル)ベージュ除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
オプションフィルターパネル ファン
オリエンタルモーター¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.2フィルター付保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル








![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)