絞り込み
校正証明書
  • 付き(84)
ブランド
  • モノタロウ(19)
  • INSIZE(インサイズ)(74)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(39)
  • OSG(オーエスジー)(58)
  • SK(新潟精機)(168)
  • TC(94)
  • TESA[測定用品](49)
  • TRUSCO(60)
  • アイゼン(79)
  • イマダ(83)
  • エスコ(128)
  • シム&ゲージ(54)
  • シンワ測定(51)
  • プレシジョンブランド(35)
  • ユニセイキ(151)
  • レニショー(105)
  • 大菱計器製作所(148)
  • 大西測定工具(37)
  • 永井ゲージ製作所(356)
  • 第一測範(84)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(602)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2,366件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スキマゲージ モノタロウ

    スキマゲージ

    モノタロウ(205件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
    国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
    用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • 台付スコヤ 目盛付 モノタロウ

    台付スコヤ 目盛付

    モノタロウ(135件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1台
    当日出荷
    治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
    材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1
  • ピンゲージ TRUSCO

    ピンゲージ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです 0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています 1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています 最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ) 全品サブゼロ処理済みです
    用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。硬度HRC58以上
  • ピッチゲージ モノタロウ

    ピッチゲージ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
    用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質SUS430
  • ケガキ針 両針式 モノタロウ

    ケガキ針 両針式

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    標準型(両針付)
    用途工作面の仕上げ寸法の線引きに全長(mm)210材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)3.4材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
  • スキマゲージ12.7幅 TRUSCO

    スキマゲージ12.7幅

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
    用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。仕様リーフ形状:A材質/仕上SK焼入品リーフ幅(mm)12.7
  • テーパーゲージ モノタロウ

    テーパーゲージ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    用途隙間、溝、穴径などの測定に。材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11測定範囲(mm)1~15表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
  • 精密ブロックA型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックA型 鋳鉄製

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
  • ケガキ針 ペンシル型 モノタロウ

    ケガキ針 ペンシル型

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
    針径(Φmm)1.6材質(針)真鍮・超硬(先端部)
  • ケガキ針 超硬両針式 モノタロウ

    ケガキ針 超硬両針式

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
    用途一般鋼材、焼入品等のマーキング全長(mm)229材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)タイプ標準型(両針付)針径(Φmm)1.85材質(針)超硬チップ
  • オートポンチ KTC

    オートポンチ

    KTC(23件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
    適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
  • 超硬自動ポンチ TRUSCO

    超硬自動ポンチ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
  • JIS相当品シクネスゲージ 双葉ゲージ製作所(FGW)

    JIS相当品シクネスゲージ

    双葉ゲージ製作所(FGW)(14件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
    用途すきま測定材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。材質鋼真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
  • ケガキ針 ペンシルタイプ モノタロウ

    ケガキ針 ペンシルタイプ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    全長(mm)133材質(本体)アルミタイプペンシル型先端チップ径(mm)3材質(針)超硬合金
  • 超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
    材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ

    A型シクネスゲージ バラ SUS

    シム&ゲージ(4件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304H形状A幅(mm)12.7
  • シクネステープ TSK

    シクネステープ

    TSK(6件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。 所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
    材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ幅(mm)12.7
  • フィラゲージ シクネステープ TRUSCO

    フィラゲージ シクネステープ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間測定。幅(mm)12.7長さ(m)1
  • ピンゲージバラ アイゼン

    ピンゲージバラ

    アイゼン(8件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用
  • スキマゲージ INSIZE(インサイズ)

    スキマゲージ

    INSIZE(インサイズ)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    用途隙間の測定仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠材質ばね鋼
  • 精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックB型 鋳鉄製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
  • 超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ M型

    SK(新潟精機)(25件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
    全長(mm)135グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5最大打力(N)294パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピッチゲージ シンワ測定

    ピッチゲージ

    シンワ測定(12件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    一般のネジのピッチを測定するゲージです。リーフに山と山のピッチを表示しています。山の角度:60度。サビ防止の為、使用後は汚れをキレイに拭き取り、油を塗布し、保管してください。
    用途一般のネジのピッチを測定するゲージ材質炭素工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートセンターポンチ 超硬チップ付 エイシン

    オートセンターポンチ 超硬チップ付

    エイシン(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
    用途硬い木材や金属のポンチ
  • スケイタ(芯出しプレート) シム&ゲージ

    スケイタ(芯出しプレート)

    シム&ゲージ(19件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(15枚組)
    当日出荷
    本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
    セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1長さ(mm)120幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシクネスゲージ SK(新潟精機)

    ステンレスシクネスゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
    用途隙間測定に材質●リーフ:ステンレス厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035リーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界ねじプラグゲージ 検査成績書付 モノタロウ

    限界ねじプラグゲージ 検査成績書付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷
    ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。 安心の国内メーカー製造、検査成績書付。 もっとも使用頻度が高い2級品です。 使用目的により工作用と検査用があります。
    用途めねじ検査仕様検査成績書付材質ゲージ鋼等級2級
  • レクタンギュラゲージブロック Mitutoyo(ミツトヨ)

    レクタンギュラゲージブロック

    Mitutoyo(ミツトヨ)(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検種別単体材質高炭素高クロム鋼
  • セラミックゲージブロックバラ Mitutoyo(ミツトヨ)

    セラミックゲージブロックバラ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(5件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
    用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
  • ペンシル型ケガキ針 TRUSCO

    ペンシル型ケガキ針

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチック、その他の合金にも、ケガキ作業ができます。
    仕様ノック式トラスコ品番229-5628全長(mm)145材質(本体)プラスチック(PVC)質量(g)26タイプペンシル型硬度HRA90材質(グリップ)プラスチック先端形状超硬チップ付先端チップ径(mm)1材質(先端)超硬チップG2
  • 型取りゲージ シンワ測定

    型取りゲージ

    シンワ測定(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
    用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ材質針:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平形直角定規 モノタロウ

    平形直角定規

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷
    国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。 直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
    材質SS材(SS41)種類平形直角定規仕上精密研磨仕上
  • セラミックゲージブロック モノタロウ

    セラミックゲージブロック

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
    用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
  • オートポンチ シンワ測定

    オートポンチ

    シンワ測定(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本ほか
    当日出荷
    片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
    用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
  • 超硬センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)

    超硬センターポンチ

    Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
    用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
  • ケガキ針C シンワ測定

    ケガキ針C

    シンワ測定(14件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
    トラスコ品番332-6136種別本体材質本体:ABS樹脂軸径(Φmm)8全長(mm)140質量(g)12タイプペン型針先超硬チップ付
  • ラジアスゲージ A R1~7 34枚組 シンワ測定

    ラジアスゲージ A R1~7 34枚組

    シンワ測定(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    リーフが傷付きにくい様、ケースに収納できます。リーフ1枚で計測できる様、リーフが外せます。
    用途Rの測定に使用します。材質冷間圧延鋼質量(g)65測定範囲(mm)1.0~7.0精度(mm)±0.05寸法R(mm)1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0RoHS指令(10物質対応)対応リーフ厚(mm)0.5
  • コンパス スプリング付 モノタロウ

    コンパス スプリング付

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
    用途鉄板などへのケガキ作業に。仕様先端焼入加工材質炭素鋼全長(mm)200寸法A(mm)150寸法B(mm)39寸法C(mm)150
...
ケガキゲージ特集
おすすめ人気ランキング
定盤・ゲージ・ケガキ