国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質SUS430
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに
全長(mm)210
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)3.4
材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)16
厚さ(mm)1.17
全長(mm)150
質量(g)11
表面処理シルバー仕上げ
精度(mm)±0.1
最小読取値(mm)0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
台付スコヤ 目盛付
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)177
竿厚さ(mm)1.5
竿幅(mm)18
台の長さ(mm)94
台の厚さ(mm)8
台の幅(mm)18
目盛表裏同目
形状直角平型
質量(g)114
種類完全スコヤ
目盛範囲15cm
直角精度±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
【ペンシルケガキ針】
ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。
【替え芯】
ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6
材質(針)真鍮・超硬(先端部)
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
硬度は全てHRC58以上になります
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
0級は実測値データ付です。
長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
許容差(μm)±0.5
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様リーフ形状:A
材質/仕上SK焼入品
リーフ幅(mm)12.7
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
材質(本体)炭素鋼
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160
適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番373-9023
質量(g)160
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)34
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全長(mm)133
タイプペンシル型
材質(本体)アルミ
先端チップ径(mm)3
材質(針)超硬合金
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
本体S-C材。
先端超硬チップ付。
グリップ部、黒染+ローレット加工品。
作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材
材質(グリップ)黒染+ローレット加工
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング
全長(mm)229
材質(本体)黒染炭素鋼(S45C)
タイプ標準型(両針付)
針径(Φmm)1.85
材質(針)超硬チップ
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)50
材質鋼
真円度・円筒度(μm)1.5
精度(μm)±2
硬度HRC58以上
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)170×100×1.5
角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100
種類止型スコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿長(mm)170
竿幅(mm)100
台の長さ(mm)163
台の厚さ(mm)5
こんなお得な商品も!
テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス
厚さ(mm)1.2
硬度Hv400以上
精度(mm)±0.05
全長×幅W(mm)148×17
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135
最大打力(N)294
グリップ最大径(Φmm)18
ポンチ軸径(Φmm)4.5
パームプロテクター径(Φmm)-
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
型式B型
材質鋳鉄
直角平行度(mm)>0.05
用途隙間の測定
材質ばね鋼
仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)12.7
材質SK材(炭素工具鋼)焼入れ
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)120
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止りのセットです。
安心の国内メーカー製造、検査成績書付。
もっとも使用頻度が高い2級品です。
使用目的により工作用と検査用があります。
用途めねじ検査
等級2級
材質ゲージ鋼
仕様検査成績書付
どんな形でも簡単に型取れます。サビないステンレス針を使用しています。
用途カーペット、敷物、木、金属部の型取りに使用する型取りゲージ
材質針:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。