絞り込み
厚さ(mm)
  • 3(10)
  • 4(7)
  • 5(10)
  • 6(6)
  • 7(6)
  • 8(7)
  • 9(6)
  • 10(11)
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(7)
  • 35(7)
  • 40(8)
  • 45(7)
  • 50(8)
  • 55(6)
  • 60(8)
  • 65(5)
  • 70(5)
ブランド
  • サンペルカ(6)
  • TORAY(東レ)(4)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3)
  • タキロンシーアイ(1)
  • TRUSCO(1)
長さ(mm)
  • 2000
  • 100(7)
  • 100~1000(4)
  • 200(7)
  • 300(8)
  • 320(2)
  • 450(8)
  • 500(8)
  • 600(9)
  • 900(3)
  • 1000(57)
  • 1100(3)
  • 1200(3)
  • 1700(2)
  • 1820(2)
  • 1830(2)
  • 3000(4)
  • 4000(4)
  • 5000(5)
  • 10000(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(2)
幅(mm)
  • 20~100(1)
  • 101~200(1)
  • 201~300(1)
  • 301~400(1)
  • 401~500(1)
  • 501~600(1)
  • 601~700(1)
  • 701~800(1)
  • 801~900(1)
  • 901~1000(1)
  • 1000(9)
材質
  • アルミニウム(1)
  • ポリエチレン(PE)(7)
  • ポリエチレンテレフタレート(PET)(1)
  • ポリオレフィンフォーム(4)
アルミニウム・ポリエチレン(PE)・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリオレフィンフォーム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
3(10)
5(10)
10(11)
25(7)
30(7)
35(7)
40(8)
45(7)
50(8)
60(8)
厚さ(mm)をもっと見る
  • トーレペフ(黒)テープ付 TORAY(東レ)

    トーレペフ(黒)テープ付

    TORAY(東レ)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から49日以内出荷
    100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
    用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(14件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    翌々日出荷
    耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
    用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5材質PET(ポリエチレンテレフタレート)透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工
  • トーレペフ(白)テープ付 TORAY(東レ)

    トーレペフ(白)テープ付

    TORAY(東レ)(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から49日以内出荷
    100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
    用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • EVAフォーム サンペルカ

    EVAフォーム

    サンペルカ(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-1400 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-1400

    サンペルカ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
  • トーレペフ(黒) TORAY(東レ)

    トーレペフ(黒)

    TORAY(東レ)(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    48日以内出荷から49日以内出荷
    100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
    用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-2500 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-2500

    サンペルカ
    7,298税込8,028
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-2000 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-2000

    サンペルカ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)110見掛密度(kg/m3)45
  • トーレペフ(白) TORAY(東レ)

    トーレペフ(白)

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    48日以内出荷から49日以内出荷
    100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。
    用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など幅(m)1材質ポリオレフィンフォーム最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-1500 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-1500

    サンペルカ
    7,998税込8,798
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)130見掛密度(kg/m3)65
  • タイバー1000EC 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    タイバー1000EC

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    低摩擦、導電性、耐紫外線性
    用途各種摺動パーツ長さ(mm)2000幅(mm)1000
  • タイバー1000NA UHMW-PE 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    タイバー1000NA UHMW-PE 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    299,800税込329,780
    1枚
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-4000 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-4000

    サンペルカ
    7,998税込8,798
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    幅(mm)1000長さ(mm)2000材質ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)40見掛密度(kg/m3)25
  • アルミ 遮熱エアーキャップシート TRUSCO

    アルミ 遮熱エアーキャップシート

    TRUSCO
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    アルミ箔を使用した高遮熱材です。熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。薄型・軽量なので、施工しやすいサイズです。ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。国土交通省の不燃認定試験に合格しています。
    用途炉の熱や機械の熱などの遮断・遮熱に。トラスコ品番723-8745材質表面:アルミ箔、内部:ポリエチレン厚さ(mm)4シルバー長さ(m)2幅(m)1.2
  • ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 ) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
    材質ポリエチレン白色タイプU-PE100長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0

ポリエチレン』には他にこんなカテゴリがあります

ポリエチレン樹脂板・シート