絞り込み
エコロジープロダクト

ベルトテンショナーツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ふそう 冷凍機ベルト交換の必需品用途適合エンジン:4P10 。ピン径:7.6mm 。差込:9.5mm 。適合純正品番:MH064198
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー
JTC¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷用途オイルシール挿入用仕様純正オイルシールNo.:BZ4962-E/3-97071561適合車種いすゞ3.5t(4JB1/4JG2)(130HP/150HP)RoHS指令(10物質対応)対応
インジェクター&スリーブリムーバ&インサーター
JTC¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷日野 インジェクターの取外し及びスリーブの取外し、取付用適合エンジン型式J08C・J08E純正品番ノズル:111761190
エアードライヤーリングレンチ
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷VOLVO ルノー用用途エアードライヤーカートリッジのバヨネットリング脱着に使用します。主な適合純正品番K162153K50適合車種VOLVO FH、FM(euro 6)・ルノー K、C、T(euro 6)
クーリングシステムプレッシャーテストキット
JTC¥33,980税込¥37,3781セット5日以内出荷トラックの冷却システムのリークテスト用。仕様ベンツ-Sprinter/Vito VOLVO-FH12/FL・FM MAN-L2000 DAF-LF55 2001 IVECO-EUROCARGO,EuroStar,Euro Tech,EuroTrakker,Euro Truck,Stralis Cursor MAN-E2000,F2000,F90,TGA/L/M/S MERC-Actros,Atego,Axor,Eco,lkwRoHS指令(10物質対応)対応
チューブノズルツールふそう用
HASCO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを降ろさずに車上でも可能です。 作業時間を大幅に短縮できます。適合エンジン型式6D2、8DC純正品番31201-68209、ME030855、31201-64600
フライホイールターニングツール
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷適合車種VOLVOトラック(MP8・MP10)、(FH、D 13A520)純正品番88800014RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインストレーションツール
JTC¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷適合車種UDトラックUD350(CK450)、20T UD380(CK451)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーステアリングポンプドライブシャフトホルダー
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷純正品番63965RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3Lディーゼルターボ
チューブノズルツール
HASCO¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷大型車のディーゼルエンジン用ノズルチューブ(ノズルスリーブ)交換専用ツールです。 ノズルチューブの抜き取りと装着カシメが、エンジンヘッドを下さずに車上でも可能です。タイプチャック式
クランクシャフトローター
JTC¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷全長(mm)71差込角(mm)12.7外径(Φmm)30(ギア)適合車種1996年式以降 SCANIAギヤ歯数8個RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトフロントオイルシールインストーラー
JTC¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途オイルシール挿入用付属品付属ボルト:M16×1.5仕様純正オイルシールNo.:BZ 4961E首下長(mm)40適合車種いすゞ3.5tRoHS指令(10物質対応)対応

































![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)