絞り込み
定格容量(kW)
- 1.5(1)
- 2.2(2)
- 3.7(2)
種類
- 防雨型(2)
- 露出形(2)
ボタン数
- 2点(3)
- 3点(2)
定格使用電流(A)
- 10(2)
- 15(3)
- 30(3)
定格電圧(V)
- 250(1)
- AC200/220(2)
- AC400/440(2)
極数
- 3(3)
3
ブランド
- パトライト(PATLITE)
- モノタロウ(2)
- 大日製作所(20)
- エスコ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 富士電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「定格容量(kW)」から絞り込む
1.5(1)
2.2(2)
3.7(2)

動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BS・BSEシリーズ
パトライト(PATLITE)(45件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。ボタン数2準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)種類露出形取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。相対湿度45~85%ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)耐電圧(V/min)AC2500
動力用押釦開閉器開閉器(電動機直接操作用) BSW・BSWTシリーズ
パトライト(PATLITE)(22件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台ほか当日出荷ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。 開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。 屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。 電動機の運転・停止用です。 鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法(PSE)適合品種類防雨形耐電圧(V/min)AC2500
『動力用押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります
- 動力用押釦開閉器本体