SLDシリーズ 角形表示灯 SLD30N形IDEC(和泉電気)当日出荷から47日以内出荷
形状角寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴31光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)25×25色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)当日出荷から44日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形IDEC(和泉電気)当日出荷から15日以内出荷
形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)翌々日出荷から115日以内出荷
形状角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥7,918¥7,198
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥8,798¥7,998
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥9,898¥8,998
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥12,078¥10,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678¥16,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥6,048¥5,498
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥13,178¥11,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥24,178¥21,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥3,958¥3,598