絞り込み
定格電圧(V)
  • AC6(1)
  • AC12(1)
  • AC24(3)
  • AC110(2)
  • AC/DC6(1)
  • AC/DC12(1)
  • AC/DC24(3)
  • AC/DC110(2)
  • DC6(1)
  • DC12(3)
  • DC24(3)
  • DC110(2)
発光色
  • 発光色アンバー(1)
  • 発光色イエロー(1)
  • 発光色グリーン(1)
  • 発光色レッド(1)
取付穴径(Φmm)
  • 12
  • 6(19)
  • 7(3)
  • 7.1(2)
  • 8(28)
  • 8.1(4)
  • 9(7)
  • 9.1(2)
  • 10(9)
  • 10.1(4)
  • 10.2(1)
  • 12.2(3)
  • 16(7)
  • 16.2(4)
  • 22(3)
  • 22.3(12)
  • 25.5(12)
  • 50(5)
  • 64(2)
  • 70(3)
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED小形表示灯Φ12(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状丸定格電圧(V)DC12光源LED取付穴径(Φmm)12
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷から65日以内出荷
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(25個)
    5日以内出荷から103日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(25個)
    64日以内出荷
    コンパクトで耐久性のあるAPEM-Q12F5CXXHR110Eスイッチは、さまざまな用途で信頼性の高い性能を発揮するよう設計されています。
    取付フラッシュ形タイプ高輝度LED保護構造IP67適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間接続方式ファストン/はんだ端子定格使用電圧110V AC/DC絶縁抵抗(MΩ)100~使用周囲温度(℃)-40~+75取付穴径(Φmm)12材質(レンズ)ポリカーボネート平均寿命(時間)50,000~(25℃定格電圧時)照光色超高輝度赤材質(ベゼル)クロム、黄銅(クロムめっき/ブラッククロム/サテンクロム)

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング